絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,313件中 1,441~1,480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SC TGK(東京硝子器械)

    アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SC

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,390~税込¥4,829~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
    スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • アルミナるつぼのみ BA-1 TGK(東京硝子器械)

    アルミナるつぼのみ BA-1

    TGK(東京硝子器械)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
  • フラスコ台 PP 160Φ #271 Kartell(カルテル)

    フラスコ台 PP 160Φ #271

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能
    適合10LまでTGK品番198-19-65-01材質PP品番271直径(Φmm)160高さ(mm)約48耐熱温度(℃)100までアズワン品番4-3146-01
  • ケミカルディスペンサー TGK(東京硝子器械)

    ケミカルディスペンサー

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
    材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
  • シリコンスポンジひも カマボコ型 TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポンジひも カマボコ型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥449~税込¥494~
    1本(1m)
    当日出荷から10日以内出荷
    従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
    仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状カマボコ型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
  • サンロンCチューブ 神田ゴム化学

    サンロンCチューブ

    神田ゴム化学(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(5m)
    当日出荷から10日以内出荷
    レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
    長さ(m)5
  • 銅チューブ(コイル) ジーエルサイエンス

    銅チューブ(コイル)

    ジーエルサイエンス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • PE広口洗浄ビン 丸 BeHAUS

    PE広口洗浄ビン 丸

    BeHAUS
    ¥489~税込¥538~
    1個
    翌々日出荷
    広口キャップで洗浄液の補充が簡単です
    用途洗浄水などの保存、注入に材質本体/PE
  • 真空デシケーター JEIO TECH

    真空デシケーター

    JEIO TECH
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷
    一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。
    仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、真空シール/シリコン真空ゲージ0~-0.1MPaノズル径(Φmm)9.5
  • ピペットスタンド MMK SCIENTIFIC

    ピペットスタンド

    MMK SCIENTIFIC
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    7日以内出荷
    取り出しやすく便利な吊り下げ式デザイン。溝付きデザインで滑りにくい
    材質ABS本体寸法(mm)150×90×225掛数(本)3
  • ドラゴンクリップ アキュラ

    ドラゴンクリップ

    アキュラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    複数個の試料を同時に埋め込むのに便利なマルチ型クリップです。薄片、線材試料の埋込に適しています。(主な特長)。(1) 最大5個の試料をクリップできます。 。(2) 基板、チップ、薄板、線材をまっすぐにクリップできます。
  • 15mm 高さ クリアカップ アキュラ

    15mm 高さ クリアカップ

    アキュラ
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(50個)
    当日出荷
    (1) 電子顕微鏡(SEM)室に一度に試料3個をセットして観察するのに便利です。 。(2) 無色のエポキシ系常温硬化樹脂で使用するとレンズ効果によって、側面からの研磨状況の確認が容易になります。 。(3) 高さ15mmですので、埋込樹脂の量が少なくて済みます。 。(4) 成型後は試料をカップごと研磨しますので、離型剤は不要、抜き取る手間もありません。
    高さ(mm)15外径(mm)1インチ(25.4
  • 湿潤箱(モイストチャンバー) ケニス

    湿潤箱(モイストチャンバー)

    ケニス
    ¥5,198税込¥5,718
    1個(1個)
    当日出荷
    免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
    付属品ろ紙 6枚材質ステンレス寸法(mm)300×240×60収納枚数スライド:12枚
  • プラスチックカップリングPLC カップリング・インサート ケニス

    プラスチックカップリングPLC カップリング・インサート

    ケニス
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
    材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ用水中おもり サンプラテック

    チューブ用水中おもり

    サンプラテック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(1個)
    当日出荷
    チューブとの接続部にリング状の段差が付いており、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性・耐熱性に優れています。
    材質PTFE色白適合チューブ内径(Φmm)5.8~6.3
  • ホルマジン標準液 4000NTU 500mL HACH1141 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ホルマジン標準液 4000NTU 500mL HACH1141

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • とんがりキャップボトルPET クリア EpoChemical

    とんがりキャップボトルPET クリア

    EpoChemical
    ¥139~税込¥153~
    1本ほか
    翌々日出荷
    塗料や液体の小分け、保存に最適
    用途液体の小分け、保存用材質PET色透明
  • 2倍速 空気入れ 龍宝丸

    2倍速 空気入れ

    龍宝丸
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    レバーを押しても・引いても空気が入るので、スピーディーに空気入れができます。
    用途適応商品。龍宝丸 鳥獣撃退シリーズ。・鳥獣撃退タイガー。・かかしボーイ。・暴れん坊タカ。・鳥追いこうもり君。・農作物の守り神 大蛇。その他、一般的な風船タイプの鳥追いグッズ。グリーン購入法適合
  • プレパラート製作用封入剤 ケニス

    プレパラート製作用封入剤

    ケニス
    ¥6,798税込¥7,478
    1個(25mL)
    欠品中
    キシレン溶性で、脱水処理等の前準備が必要ですが保存性が非常に高い封入剤です。
    容量(mL)25タイプキシレン溶性
  • サビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き マグエバー

    サビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き

    マグエバー
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。
    外径(Φmm)45
  • アラムPVDFハーフコネクター アラム

    アラムPVDFハーフコネクター

    アラム(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
    用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
  • アラムミニハーフコネクター(ストレート/エルボ) アラム

    アラムミニハーフコネクター(ストレート/エルボ)

    アラム
    ¥449税込¥494
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
    用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質(PP)ポリプロピレン最大径(Φmm)タケノコ:2.4適合チューブ内径(inch)1.59(1/16)RoHS指令(10物質対応)対応タケノコ径(Φmm)1.6
  • 外科メス用柄 No.4 ナリカ

    外科メス用柄 No.4

    ナリカ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製のメス用柄。別売の替刃と組合わせて使用します。
    材質ステンレス全長(mm)135適合替刃別売・20枚組:No.22(円刃):G40-1269-01、No.24(尖刃):G40-1269-02
  • フッ素ゴムシート ケニス

    フッ素ゴムシート

    ケニス
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱・耐薬品・耐溶剤・耐油性に優れています。
    材質フッ素ゴム硬度80°
  • 木製はさみ ケニス

    木製はさみ

    ケニス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ビーカ-等を挟みやすいように先端が円形になっています。
    材質木全長(mm)約370適合ビーカー容量(mL)50~300
  • アラムストレーナー(インラインストレーナー)交換用 多孔質フィルター アラム

    アラムストレーナー(インラインストレーナー)交換用 多孔質フィルター

    アラム
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    アラムストレーナー(インラインストレーナー) 多孔質フィルターの交換用部品です。
    材質メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70RoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
  • サンプリングチューブ 1.5m×5 SIBATA(柴田科学)

    サンプリングチューブ 1.5m×5

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
  • サーマレックス 内径Φ9 5m SIBATA(柴田科学)

    サーマレックス 内径Φ9 5m

    SIBATA(柴田科学)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷
    材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)9外径(Φmm)14(全外径30)耐熱温度(℃)-60~200
  • スタンド用カメラ雲台 ナリカ

    スタンド用カメラ雲台

    ナリカ
    ¥4,800税込¥5,280
    1個
    4日以内出荷
    F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。
    全長(mm)約230直径(Φmm)カメラ台:33最大積載量(kg)1支柱(mm)Φ8三脚取付ねじU1/4
  • お買い得ろ過マット ポリエステル100% やまと錦魚園

    お買い得ろ過マット ポリエステル100%

    やまと錦魚園
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    6日以内出荷
    観賞魚育成などにご使用いただけるお買い得サイズのろ過マットです。 用途に合わせ、はさみ等で簡単に切れます。
    用途観賞魚水槽のろ過に幅(cm)100
  • PTFE 粘着テープ ASF-110 中興化成工業

    PTFE 粘着テープ ASF-110

    中興化成工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。
  • アラムストレーナー用メンテナンスカップ アラム

    アラムストレーナー用メンテナンスカップ

    アラム
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    アラムストレーナーと一緒にご購入いただくとメンテナンス時に便利なアイテムです。アラムストレーナーの定期的なメッシュの清掃やメンテナンス時に使用いただく際に、作業性が上がる便利な製品になります。メッシュの清掃時に使用することで本体内の液体が装置内にこぼれることを防ぎます。カップ上部には滑り止めが付いており、アラムストレーナーの本体装着時の増し締め作業が容易になります。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。
    用途メンテナンス時の液漏れの心配不要、誰でも簡単にメンテナンスができます!材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)全高(mm)76最大外径(mm)胴体:53
  • YLC-1Plus レーザーシールドカーテン 山本光学

    YLC-1Plus レーザーシールドカーテン

    山本光学
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1枚
    当日出荷から21日以内出荷
    YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。
    用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5色ブルーグレータイプレーザ光完全吸収種類レーザー保護具適合波長(nm)266-355(OD5)、1064(OD5)、808-2100(OD3)、10600(OD3)適合レーザーの種類ファイバーレーザー、ヤグレーザー、CO2レーザーなど可視光線透過率(%)30RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎性、難燃性
  • PP容器(パーツケース) TRUSCO

    PP容器(パーツケース)

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(25個)
    当日出荷
    ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。半透明のため、中身が見え部品の管理がしやすいです。ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。部品等のセットケースにも大変便利です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。
    用途部品パーツの搬送、保管、整理に。材質PP耐熱温度(℃)-5~120
  • 電磁波シールドメッシュ くればぁ

    電磁波シールドメッシュ

    くればぁ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    当日出荷
    ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています 主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。寸法(mm)1000×1000
  • 名札付き洗濯ネット TRUSCO

    名札付き洗濯ネット

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷
    名札付で区別しやすい洗濯ネットです。 内容物名を書き込めます。 メッシュ部分はハニカム構造で柔らかな素材です。 お持ちの衣類を優しく守り洗濯できます。
    用途寮、病院など、多人数の洗濯に。ほこり・汚れの付着をガードして。衣服を保護し、型崩れ防止、傷み防止。服の分類用に。材質ポリエステル
  • 試験用ふるい オールステンレス 200Φ×100mm 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 200Φ×100mm

    東京スクリーン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×100
  • 低融点金属 ケニス

    低融点金属

    ケニス
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1袋(100g)ほか
    当日出荷
  • ピペットケース ケニス

    ピペットケース

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷
    長さ495mmまでのメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 4種類の分類整理ができ、それぞれ積み重ねて使用することもできます。
    材質本体:PVC 引き出し:PS寸法(mm)260×530×185引出し数4引出し内寸法(mm)110×495×70
  • ステンレス両開クランプ ケニス

    ステンレス両開クランプ

    ケニス
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    翌日出荷
    付属品スペアキャップ×3個材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304
研究関連用品・実験用必需品