カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類(404)
- ヘラ/さじ/トング(360)
- 液送/ポンプ類(154)
- ハンドラップ(27)
- 漏斗(ロート)/じょうご(294)
- アスピレーター(55)
- 磁性実験用品(263)
- ラボジャッキ(83)
- 架台/スタンド/ホルダー類(892)
- 保存/デシケーター(208)
- はさみ/カミソリなど(87)
- 危機管理(92)
- 実験関連品(670)
- 実験研究用素材(498)
- 天秤/はかり関連品(27)
- 実験用文具/備品(98)
- ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(1,241)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(233)
- 試薬(146)
- 紫外線照射装置(15)
- 試験機(26)
- 洗面器/洗面台(13)
- 樹脂/消毒バット・トレー(72)
- 顕微鏡周辺用品(355)
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- CC印(ニッカトー)(70)
- SIBATA(柴田科学)(91)
- TGK(東京硝子器械)(248)
- Thermo Fisher Scientific(61)
- TRUSCO(58)
- アズワン(732)
- アラム(233)
- エスコ(78)
- ケニス(518)
- コクゴ(298)
- サンプラテック(122)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
- テラオカ(ANEX)(60)
- ナリカ(295)
- ハマー(57)
- フロンケミカル(626)
- レオナ(51)
- 三商(787)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(100)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

大型バット
オオモリ¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から33日以内出荷大容量大型バットモデル。用途部品、製品入れ、床防汚対策として使用されています。材質SUS304板厚(mm)1.2
駒込ピペット
SIBATA(柴田科学)¥4,198~税込¥4,618~1箱(1mL×10本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。材質ほうけい酸ガラス-1外径(Φmm)ゴム止:8
スプリングクリップ メタル
アキュラ¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷※ 埋込プレスで埋込む場合の薄形、細形の顕微鏡観察試料を垂直に立てる支持具です。 。※ 顕微鏡観察試料を埋込む時に、薄い試料を垂直に立てるクリップです。 。※ 埋込機にも使用できる金属製です。
ディスポ細胞計数盤(セルカウンター)
WATSON¥3,398税込¥3,7381組(10個)当日出荷から4日以内出荷低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現しました。1枚で4サンプル検査可能です。樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単です。材質PMMA(ポリメタクリル酸メチル)入数(枚)10大きさ76×26×2.2mm
サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ)
アラム¥3,898~税込¥4,288~1巻(1巻)当日出荷から3日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)最低使用温度(℃)-40材質シリコンゴム発泡厚(mm)8
シリコンチューブ
タイガースポリマー¥769~税込¥846~1巻(1巻)3日以内出荷食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m伸び5.3
カバーグラス
松浪硝子工業¥299税込¥3291箱(100枚)当日出荷様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。材質硼珪酸ガラスタイプ角型屈折率ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2O)以下
カミソリ刃
フェザー¥11,980税込¥13,1781箱(240枚)当日出荷鋭い切れ味のカミソリ刃です。解剖など様々な用途に使用できます。材質炭素鋼厚さ(mm)0.245入数(枚)240(24箱)大きさ39.3×18.4mm
薬包紙ケース
ケニス¥7,498税込¥8,2481個当日出荷底板に傾斜がついており、1枚ずつ取り出しやすく、薬包紙がバラけにくくなっています。ケースのフタは片手で簡単に開閉できます。材質アクリル樹脂収納枚数【白パラフィン紙】約2000枚【A模造紙】約1000枚適合サイズ105×105mm以下
吸放湿シート 適潤シート A4サイズ
浜井電球工業¥5,798税込¥6,3781袋当日出荷最適湿度に調整する材料「TEKIjuN」を配合したシートです。密閉された空間内の湿度変化を抑える製品となります。空気が乾燥すると自然に放湿するので長期間繰り返しご使用いただけます。軽量で薄く柔らか、自由な形状に裁断貼付、巻き付けや折り曲げてのご使用が可能。用途「密閉空間の調湿・結露対策」。タンス/押入れ。物置/コンテナ。キュービクル/配電盤。※密閉空間容量により効果が得られない場合がございます。付属品取扱説明書、使用開始日シールトラスコ品番685-2304長さ(mm)297幅(mm)210厚さ(mm)0.9容量(kg)15
PTFE多孔質フィルム複合品 SEFシリーズ
中興化成工業¥15,980~税込¥17,578~1袋ほか当日出荷から24日以内出荷微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。多孔質フィルムSEF-010シリーズに比べ、高通気・高耐水性能を兼ね備えています。【用途例】フィルター・エアベント・脱気・バブリング
アラムシリコーンチューブ
アラム¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。用途一般工業用、理化学・分析。全長(m)10使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40材質シリコーンゴム色半透明規格食品衛生試験適合RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
Nジョイナー
アラム¥979~税込¥1,077~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット
マグエバー¥929税込¥1,0221個当日出荷穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。 吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。 耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。 ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂厚さ(mm)9.3吸着力(N)78.4外径(Φmm)45適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
サビないマグネットエラストマー
マグエバー¥1,198税込¥1,3181個当日出荷穴あきタイプのエラストマーマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。 磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。トラスコ品番369-8535材質磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング)厚さ(mm)8色黒ねじM4・段穴吸着力(N)49外径(Φmm)45適合ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
磁製B型るつぼ
TRUSCO¥589~税込¥648~1個当日出荷安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
フレキシブルスタンド(クランプ回転式)
ケニス¥7,698税込¥8,4681個当日出荷小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製全長(mm)320ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg締付範囲(mm)3~50
ポリヘラ(PTFE)
フロンケミカル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷柄まで一体型のPTFE製のヘラです。耐薬品性に優れています。材質PTFE厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
アラムストレーナー(インラインストレーナー)
アラム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。 本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。 本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。 日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。 本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。 メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所)材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
PETボトル(スプレータイプ)
GA(グリーンエース)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのスプレー仕様ボトルです。材質PET口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
PFA洗浄瓶(広口)
フロンケミカル¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。材質(本体)PFA
MP-SPR-10用 EPDMゴムヘッド
アラム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1本で2種類の作業ができる、樹脂とゴムのコンビハンマーです ハンマーに使用している替えヘッドは、金属検知機に反応する材料を使用しています。 金属部分はステンレス製なので耐食性に優れ、錆びずに衛生的です。 替えヘッドは、ご使用されている方にて交換する事が可能です。アズワン品番64-3279-83
導電スーパー柔軟フッ素チューブ
八興¥2,698~税込¥2,968~1個(1m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色シルバー
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
八興¥859~税込¥945~1個(1m)ほか7日以内出荷から9日以内出荷UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色黒適合流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応
手動式真空ポンプ
Thermo Fisher Scientific¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
パッカー
コクゴ¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密封できるフタ付きなので物流保存に役立ちます。取手を幅広くし持ちやすくしてあります。材質本体/高密度ポリエチレン、蓋/低密度ポリエチレン
PTFEネット
コクゴ¥6,498~税込¥7,148~1枚ほか当日出荷から8日以内出荷PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
フローコントロールピンチバルブ
コクゴ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。流体と非接触で、漏れや汚染がありません。バルブは取り外して、簡単に付け替えができます。材質アセタール・ホモポリマー
チューブコネクターTPX
コクゴ¥319~税込¥351~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷透明でオートクレーブに繰り返し使用できる耐熱性を持ち、優れた耐薬品性を有するチューブコネクターです。真空や加圧関係にも使用できる強度を有しています。真空や加圧関係にも使用できる強度を持ち、内面も均一で鏡面仕上げであるため、液だまりを起こしません。
PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥3,500~税込¥3,850~1本(1.2m)7日以内出荷から8日以内出荷1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)収縮温度+327℃長さ(m)1.2色乳白色連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下