カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類(404)
- ヘラ/さじ/トング(360)
- 液送/ポンプ類(154)
- ハンドラップ(27)
- 漏斗(ロート)/じょうご(294)
- アスピレーター(55)
- 磁性実験用品(263)
- ラボジャッキ(83)
- 架台/スタンド/ホルダー類(892)
- 保存/デシケーター(208)
- はさみ/カミソリなど(87)
- 危機管理(92)
- 実験関連品(670)
- 実験研究用素材(498)
- 天秤/はかり関連品(27)
- 実験用文具/備品(98)
- ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(1,241)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(233)
- 試薬(146)
- 紫外線照射装置(15)
- 試験機(26)
- 洗面器/洗面台(13)
- 樹脂/消毒バット・トレー(72)
- 顕微鏡周辺用品(355)
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- CC印(ニッカトー)(70)
- SIBATA(柴田科学)(91)
- TGK(東京硝子器械)(248)
- Thermo Fisher Scientific(61)
- TRUSCO(58)
- アズワン(732)
- アラム(233)
- エスコ(78)
- ケニス(518)
- コクゴ(298)
- サンプラテック(122)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
- テラオカ(ANEX)(60)
- ナリカ(295)
- ハマー(57)
- フロンケミカル(626)
- レオナ(51)
- 三商(787)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(100)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

洗浄びん
Kartell(カルテル)¥629~税込¥692~1本3日以内出荷衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすことも出来ます。材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛なし
マイクロテストチューブラック
Kartell(カルテル)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。仕様20本立てTGK品番198-23-30-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)90×120全長(mm)90×210×49mmt高さ(mm)49穴径(Φmm)10滅菌未滅菌
チューブコネクター
Kartell(カルテル)¥2,598~税込¥2,858~1袋(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。材質PPタイプY型
カラーキャップ
PISCO(ピスコ)¥78~税込¥86~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。開放リングに取付けて配管を識別。複雑な配管作業を簡単に。開放リングが隣接するワンタッチ継手にも装着可能。
透明ビニールシート t0.1×W915mm×1m
TGK(東京硝子器械)¥499税込¥5491枚9日以内出荷幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。厚さ×幅W(mm)0.1×915入数1m
ペットボトル2L用じょうご スモーキーブルー
スケーター¥359税込¥3951個7日以内出荷2リットルのペットボトル口(一般的なネジ口)にしっかりフィットする設計です。じょうごとしてだけでなく、目盛りが付いているので、お米や水などのメジャーカップとしても使用できます。材質本体/ポリプロピレン キャップ/ポリプロピレン パッキン/ポリエチレンサイズ(mm)直径106×高さ88
ストレーナーRFメッシュ STRL-RFM80
アラム¥699税込¥7691個6日以内出荷パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.14目開き(μm)178
揮発分測定用るつぼ(落とし蓋付)
マルミヤセラミックス¥11,980税込¥13,1781セット(5個組)24日以内出荷揮発分測定用の磁製るつぼです。落とし蓋付です。高さ(mm)30最高使用温度(℃)1100化学組成SiO2:77% / Al2O3:13%底径(Φmm)15内径(mm)25入数(個)5
灰分測定用灰皿(丸型)
マルミヤセラミックス¥9,198~税込¥10,118~1セット(10個)当日出荷から24日以内出荷最高使用温度(℃)1100化学組成SiO2:77% Al2O3:13%入数(個)10
エコフレックス
アオイ¥2,498~税込¥2,748~1巻6日以内出荷・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
常温硬化樹脂 53型 硬化剤
アキュラ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷アキュラ 常温硬化埋込樹脂 53型 。 当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。色透明硬度(ショワD)83温度(℃)ピーク:36粘度32cps質量混合比2対1硬化時間24時間
15mm 高さ クリアリング
アキュラ¥6,698税込¥7,3681箱(50個)当日出荷顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 。透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 。試料はリングごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 。電子部品の埋込に最適です。 。底面の無いリングタイプですので、面出し研磨が早いです。外径(mm)1インチ(25.4
超電導実験器
ケニス¥37,980税込¥41,7781個(1個)当日出荷超電導物質(タブレット)を液体窒素で冷却し、ネオジム磁石を近づけると反発するマイスナー効果を観察できます。小型の超電導体ですが、磁気浮上現象を確認できます。ビスマス系の超電導体を採用しているため、本製品は劇物指定された物質を含まず安心してご購入・ご使用いただけます。仕様●ネオジム磁石:15Φ×1.5mmt●超電導体:約20Φ×5mmt ビスマス系
水槽冷却用ファン(アクアレイクール)
ジェックス¥4,198~税込¥4,618~1個(1個)当日出荷から翌日出荷水槽の水面に風を当てることで水温を約4℃(コンパクトは約3.5℃)下げることができる冷却ファンです。ひっくり返すと、排気としても使用できます。フレームレス水槽、枠付水槽どちらにも取り付けできます。静音カバー付のため、動作音が気になりません。電源USBプラグ(アダプタ別売)RoHS指令(10物質対応)対応
紙製スライドグラスケース
ケニス¥859~税込¥945~1個(1個)当日出荷から翌日出荷耐水紙製のスライドグラスケースです。紙製なのでクッション性に優れています。液体窒素等、超低温での使用が可能です。仕様対応スライドグラス:76×26×2mmまで材質耐水紙
真空ゲージ付ポリカデシケーター
サンプラテック¥26,980~税込¥29,678~1個(1個)翌日出荷真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。付属品磁製プレート仕様コック・ 真空ゲージ付材質PC活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
接眼マイクロメーター
ケニス¥2,598税込¥2,8581個(1個)欠品中接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。適合JIS鏡筒(内径19mmΦ)材質ガラス ケース入全長(mm)目盛:10径(Φmm)19最小目盛(mm)0.1
動物用解剖器セット
ケニス¥3,598税込¥3,9581セット(1セット)翌日出荷プラスチックケース入の動物解剖用の解剖器5点セットです。メスの刃は、カッターナイフの様にハンドル内に収納でき、保管や廃棄の際に安全です。ブタの眼やカエルといった動物の解剖に必要な器具がセットになっています。はさみは大きな部分の切開、片刃カミソリは細かい部分の切開に使用します。仕様解剖器:5点セット内容解剖はさみAK ピンセット 分離針 片刃カミソリ10枚 固定針10本
薬局形乳鉢
CC印(ニッカトー)¥2,898~税込¥3,188~1個(1個)5日以内出荷から8日以内出荷軽くて扱いやすく使用中に薬物が飛散しない様に設計されています。化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
ミニデシケーター
サンプラテック¥7,198~税込¥7,918~1個(1個)3日以内出荷開いた扉は本体の下部へ格納できます。中の状態が一目で確認できる透明タイプです。内寸(mm)190×175×110付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプ透明
ポリカデシケーター
サンプラテック¥18,980~税込¥20,878~1個(1個)翌日出荷から3日以内出荷ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。仕様コック付(真鍮製)材質(本体)ポリカーボネート製外径(Φmm)外径9mmΦ活栓外径9mmΦ除湿方式真空バルブ1個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージなし
ピラニ真空計
岡野製作所¥119,800税込¥131,7801台(1台)8日以内出荷軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。寸法(mm)本体:96×96×46.7(突起含まず)、パネルカット:90×90付属品センサ、センサコード、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa質量(g)本体:350、センサ:約300使用温度範囲(℃)0~50(ACアダプタ含まず)電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)ケーブル長(m)センサ:2表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )表示方式7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上機能0.5~9秒の範囲で設定可使用電源(V)DC12~24、ACアダプタ使用時:AC100~120(※ACアダプタはオプション)表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠保存環境常温センサケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応表示周期0.5秒センサ形状NW16フランジ
フローモニタ
アラム¥999税込¥1,0991個(1個)当日出荷液体の流れを羽根の動きで確認することができます。羽根部分を赤色と黄色の2色にすることで、視認性を向上させています。材質本体/ポリカーボネート 羽根/PP![チューブホルダー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18261830-250418-02.jpg)
チューブホルダー
マルエム[理化学・容器]¥1,598~税込¥1,758~1個(1個)当日出荷から翌々日出荷マイクロチューブ等の整理・収納に最適で、輸送コンテナとしても使用できます。穴番号付で、試料管理が容易です。材質発泡スチロールRoHS指令(10物質対応)対応![アンプルカッター マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18254821-250415-02.jpg)
アンプルカッター
マルエム[理化学・容器]¥12,980税込¥14,2781個(1個)当日出荷専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用しています。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟むことができます。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定です。材質本体/プラスチック 刃/ダイヤ大きさ10×35×10mmRoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡LEDリングライト
ケニス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。付属品USB-ACアダプタ電源ACアダプタ USB取付寸法(mm)28~60Φ光源LED 調光式 色温度:12000K大きさ97×120mm
霧発生モジュールオプション
ビット・トレード・ワン¥959税込¥1,0551個当日出荷USB給電式霧発生モジュール「MMSTGN」の交換用超音波トランスデューサです。 付属のトランスデューサが劣化した場合に追加でお求めください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×0.7
PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ
中興化成工業¥3,798~税込¥4,178~1袋当日出荷から17日以内出荷微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。【用途例】酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
































![ミニケース マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18281378-250416-02.jpg)


![チューブホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18261830-250418-02.jpg)


![アンプルカッター マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18254821-250415-02.jpg)