絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,313件中 1,681~1,720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2 ナリカ

    水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2

    ナリカ
    ¥7,800税込¥8,580
    1セット
    当日出荷
    吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
    付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個仕様逆流防止弁付(水流ポンプ)材質金属製(水流ポンプ)全長(mm)72(水流ポンプ)
  • 卓上試薬瓶ホルダー 2型 サンプラテック

    卓上試薬瓶ホルダー 2型

    サンプラテック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    卓上試薬瓶ホルダーです。
    用途500ml瓶の整列保管に。トラスコ品番557-6105材質ポリ塩化ビニル幅(mm)200サイズ2型高さ(mm)80奥行(mm)100内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
  • エリエール プロワイプ ローリントクロスM100 エリエール

    エリエール プロワイプ ローリントクロスM100

    エリエール
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(30パック)
    当日出荷
    毛羽立ちや脱落繊維を少なくするため、高圧水流で洗い流し高温で繊維を融着させています。半導体や光学部品製造など、発塵量や脱落繊維を気にする場面に適しています。
    用途クリーンエリア内での拭き取り・メンテナンスに。トラスコ品番350-7407材質レーヨン・PET配合色ホワイトケース入数100枚×30袋シートサイズ(mm)250×250
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻

    中興化成工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻

    中興化成工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
  • アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 拡散タイプ アクモホールディングス

    アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 拡散タイプ

    アクモホールディングス(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    1ml程度の少量の水分に浸けるだけで、延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト。(国内外特許実用新案登録済) 水分であれば水以外にも雨水、ジュース、緊急時は尿でも点灯可能。水が貴重な被災時にも安心。 本体21gと小型軽量で簡単に携帯でき、いつでも防災対策可能です。 拡散タイプはランタンのように周囲をまんべんなく照らし、食卓や階段、トイレでも活躍します。
    材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP高さ(mm)13質量(g)26縦(mm)140横(mm)75耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10
  • 高純度99.99%(4N)金ワイヤ タツタ電線

    高純度99.99%(4N)金ワイヤ

    タツタ電線
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から16日以内出荷
    高純度99.99%(4N)金ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
    用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能材質金RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • ネオジウムマグネット 角 WAKI(和気産業)

    ネオジウムマグネット 角

    WAKI(和気産業)
    ¥1,479~税込¥1,627~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
    用途掲示用に材質ネオジウム
  • ラジエーターじょうご用パッキン付アダプター エスコ

    ラジエーターじょうご用パッキン付アダプター

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1個
    当日出荷
    EA992BL-10A用パッキン付アダプターC。
  • コンパクトスタンド motte A型 ナリカ

    コンパクトスタンド motte A型

    ナリカ
    ¥9,800税込¥10,780
    1個
    当日出荷
    実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。ワンアクションでつかめる自在はさみ
    材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャストスタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個台座寸法(mm)160×148×45支柱Φ9×340台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
  • デルリン ポリアセタール  POM ボール(球)精密球 ヒューマニティ

    デルリン ポリアセタール POM ボール(球)精密球

    ヒューマニティ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    摩耗、摩擦係数が小さいです。耐薬品性にすぐれ、アルカリにも耐えます。高い引張り強度、衝撃強度、剛性があります。耐疲労性に優れています。湿度、ガソリン、溶剤、中性の化学物質に対する耐性があります。良好な電気絶縁特性があります。良好な弾性、耐クリープ性に優れています。材料自体が持つすべり特性に優れています。使用温度領域が広いです。
    用途自動車、家電製品、建設、ハードウェア、電子、日常用品などの広い用途で使用されています。数千にもおよぶエンジニアリング部品で信頼性と性能で高い評価を受けています。比重1.41
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(150個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • アクリル球 PMMA (ボール)精密球 ヒューマニティ

    アクリル球 PMMA (ボール)精密球

    ヒューマニティ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1袋(1000個)
    3日以内出荷
    洗剤、弱い無機酸、アルカリ、脂肪族炭化水素などの溶液に影響されない。硬度が高く、水・湿気に侵されにくい。耐候性に優れているため機械的・光学的に使用できる。熱可塑性のためいろいろな形に加工でき、低温で切断もできる。耐衝撃性も高くガラスのように割れることがなく、安全。着色しやすく、カラーの美しい透明球ができるので、美しい色調と光沢を持つ製品やデコレーション用に使用が可能。
    用途透明性と耐衝撃性から機械部品、自動車ランプなど自動車部品、建設材料あるいは機械部品、人工大理石など。水族館の窓、電飾看板や自動車のテールランプ、携帯電話の表示窓、液晶ディスプレイ(LCD)用バックライトの導光板などに使用。材質アクリルタイプ軽量透過率(%)92比重1.19屈折率1.49
  • 小剪刀 両尖 左利き用 三商

    小剪刀 両尖 左利き用

    三商
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    左利き用の小剪刀です。
    材質SUS420J2全長(mm)115規格直剪刀 ネジ止 左利き用
  • 石英ガラス板 ケニス

    石英ガラス板

    ケニス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ正方形耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99以上
  • チタン板 ケニス

    チタン板

    ケニス
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)0.6純度(%)0.995
  • パラフィルム ケニス

    パラフィルム

    ケニス
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1箱(12個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
    色半透明軟化点(℃)68台紙台紙付電子レンジ△
  • 包埋板 ケニス

    包埋板

    ケニス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。 4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。
    材質シリコン形状円柱
  • コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ) ケニス

    コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ)

    ケニス
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)13
  • ガラス板(テンパックス板) ケニス

    ガラス板(テンパックス板)

    ケニス
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1組(10枚)
    当日出荷から21日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス(硬質)厚さ(mm)3.3タイプ糸面取
  • ドライ真空ポンプ Rocker 300型 SIBATA(柴田科学)

    ドライ真空ポンプ Rocker 300型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    欠品中
    ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
    質量(kg)4.1電源100V(50/60Hz)0.7A吸気管径(Φmm)外径8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204騒音値(dB)50到達真空度約110hpa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
  • PEボトル(スプレータイプ) GA(グリーンエース)

    PEボトル(スプレータイプ)

    GA(グリーンエース)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    翌々日出荷
    化粧品、洗剤などの小分けに便利です。
    材質PE口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターカートリッジ SIBATA(柴田科学)

    フィルターカートリッジ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われている水分トラップ内の交換用フィルターです。 ・目視で汚れが確認できたり、水分や粉じんが溜まってきたら交換時期になります。
    質量(g)15
  • ネイチャーソイル パウダー やまと錦魚園

    ネイチャーソイル パウダー

    やまと錦魚園
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個(3L)ほか
    3日以内出荷
    ネイチャーソイルは厳選した黒土と完熟発酵した有機肥料を使用しています。 善玉バクテリアの最適な棲み家となり、立ち上がりが格段に早いのが特徴です。
    用途観賞魚、水草、苔等の育成にタイプパウダー粒径(mm)約2~4
  • バイオスポンジフィルター やまと錦魚園

    バイオスポンジフィルター

    やまと錦魚園
    ¥529~税込¥582~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    水槽内にほどよい水流をつくり、酸素を効率よく補給し、ろ過バクテリアのたち上がりが早く、すばやく魚に良い環境をつくります。
    用途観賞魚水槽のろ過に
  • 丸型洗浄瓶(広口)250ml サンプラテック

    丸型洗浄瓶(広口)250ml

    サンプラテック
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)250材質(本体)ポリエチレン
  • バイアルケース(直径16.25mmバイアル用) 緩衝ウレタン付 (カミコンバイアルケース) 金鵄製作所

    バイアルケース(直径16.25mmバイアル用) 緩衝ウレタン付 (カミコンバイアルケース)

    金鵄製作所
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(20組)ほか
    7日以内出荷
    直径16.25mmのバイアル保管用に作られた紙製バイアルホルダーです。フタ部分が紙製なので、情報の書き込みやシールの添付が可能です。フタ付きバイアル収納箱の為、バイアルを遮光でき、外気との接触を減らすことができます。衝撃を和らげるために、緩衝ウレタンでバイアルの上下を挟み込めます。ファイザー社製新型コロナウイルスワクチンのバイアルサイズ(直径16.25mm)に合わせて設計しました。マイナス80℃凍結における耐久性試験実施済です。仕切りには「カミコン®;」(紙製仕切り)を採用しており、簡単に組み立てて頂くことが可能です。「24マス」と「40マス」の2サイズをご用意致しました。
    材質特殊白板紙、ミルクカートン紙、ウレタン
  • 感熱紙 BL2-58SNWJC用 10入 SIBATA(柴田科学)

    感熱紙 BL2-58SNWJC用 10入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1Kの測定結果印刷に。
    アズワン品番64-8273-56
  • ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)

    ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    マスクフィッティングテスターMTシリーズ用です。
    アズワン品番64-8273-54
  • 太口ロート(粉用) TRUSCO

    太口ロート(粉用)

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    粉末状の物が拡散しない様に口径を広くし、先に向かって細くなってます。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
    トラスコ品番161-0642材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)167質量(g)387口径(Φmm)210足長(mm)65足径(Φmm)×足長(mm)48×65
  • 広口ロート(穀物用) TRUSCO

    広口ロート(穀物用)

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
    トラスコ品番161-0641材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)105質量(g)171口径(Φmm)150足径(Φmm)×足長(mm)37×30
  • 試験用ふるい オールステンレス 300Φ×100mm 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 300Φ×100mm

    東京スクリーン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)300Φ×100
  • 竹箸(ピンセット) ケニス

    竹箸(ピンセット)

    ケニス
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)80mm
  • マイクロ流路用ピペットポート ケニス

    マイクロ流路用ピペットポート

    ケニス
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1組(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    マイクロ流路への送液に便利なピペットポートです。 ピペットチップや2~3mmΦのチューブを挿し込んで送液できます。 PPS-S・PPS-Lは両面テープ付きなので、マイクロ流路への貼り付けが簡単です。
  • マイクロ流路 ナチュラルフローチップ ケニス

    マイクロ流路 ナチュラルフローチップ

    ケニス
    ¥21,980税込¥24,178
    1組(2枚)
    4日以内出荷から15日以内出荷
    マイクロレシコの標準マイクロ流路チップです。 流路加工チップに平面チップを貼り合わせたクローズドタイプの層間流体チップです。
    寸法(mm)26.1×59.1×2.2
  • PTFEスリーシール式ジョイント フロンケミカル

    PTFEスリーシール式ジョイント

    フロンケミカル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。
    材質PTFE
  • ステンレス製一体成型スコップ ケニス

    ステンレス製一体成型スコップ

    ケニス
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • るつぼ(磁製) 本体 ケニス

    るつぼ(磁製) 本体

    ケニス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1組(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ポセイドンスプレー ケニス

    ポセイドンスプレー

    ケニス
    ¥499税込¥549
    1個
    翌日出荷
    ノズル下に持ち手がないので、もし液垂れしても手には触れずに安心です。 トリガータイプに比べ、約50%引く力が軽く疲れにくいです。
    材質ボトル/PET ヘッド/PP容量(mL)500全高(mm)200底径(Φmm)77
  • ガラス管 中肉管A IWAKI(AGCテクノグラス)

    ガラス管 中肉管A

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1組(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス端面加工口焼き加工
研究関連用品・実験用必需品