カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類(404)
- ヘラ/さじ/トング(360)
- 液送/ポンプ類(154)
- ハンドラップ(27)
- 漏斗(ロート)/じょうご(294)
- アスピレーター(55)
- 磁性実験用品(263)
- ラボジャッキ(83)
- 架台/スタンド/ホルダー類(892)
- 保存/デシケーター(208)
- はさみ/カミソリなど(87)
- 危機管理(92)
- 実験関連品(670)
- 実験研究用素材(498)
- 天秤/はかり関連品(27)
- 実験用文具/備品(98)
- ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(1,241)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(233)
- 試薬(146)
- 紫外線照射装置(15)
- 試験機(26)
- 洗面器/洗面台(13)
- 樹脂/消毒バット・トレー(72)
- 顕微鏡周辺用品(355)
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- CC印(ニッカトー)(70)
- SIBATA(柴田科学)(91)
- TGK(東京硝子器械)(248)
- Thermo Fisher Scientific(61)
- TRUSCO(58)
- アズワン(732)
- アラム(233)
- エスコ(78)
- ケニス(518)
- コクゴ(298)
- サンプラテック(122)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
- テラオカ(ANEX)(60)
- ナリカ(295)
- ハマー(57)
- フロンケミカル(626)
- レオナ(51)
- 三商(787)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(100)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

水流ポンプ
ナリカ¥3,600税込¥3,9601個4日以内出荷給水口と水道の蛇口をつないで、水流によって減圧する器具で、減圧ろ過、減圧蒸留などに使用します。その他弁付き種別(アスピレーター) SPG-300N材質ガラス長さ(mm)約285(製品により若干長さが異なります)
顕微鏡レンズ清掃セット
ナリカ¥7,500税込¥8,2501セット欠品中顕微鏡のレンズを掃除する道具をセットにしました。ケース入り。セット内容レンズクリーナーキット(クリーナー液30mL、ペーパー30枚とじ)、竹串(長さ150mm)10本、ブラシ、プロブロアー、ルーペ10倍、清掃用レンズ・ペーパー (大きさ80×150mm)250枚
PFA細口洗浄瓶(オリジナル)
三宝¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。 過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。 外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン
ウシオユーテック¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン
ウシオユーテック¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
ファーメッドBPTチューブ
MasterFlex¥41,980税込¥46,1781本(7.5m)当日出荷非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。温度範囲(℃)‐51~132許容差±0.18
ラボリフト
オーハウス¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から19日以内出荷優れた安定性および耐久性 ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能 豊富なサイズ展開 大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能材質ステンレス
ニュープレパラートボックス
コクゴ¥869~税込¥956~1個7日以内出荷プレパラートボックスにロック機能を付け、落下事故が起こった場合でもフタが開きにくくなっています。PB-100K、PB-50K、PB-25Kは省スペースでの保管を考慮し、積み重ねができるようになっています。蓋は透明と黒(遮光用)の2種類があります。症例別、特殊染色別、教材用の大切な標本保存に最適です。稀少症例別の保存にはPB-50B、PB-25Bが便利です。ロック機能付。
メンダディスペンサー
コクゴ¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷ボトルは静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。ボトルによって内部の液体が汚染されることがありません。1回ポンプを押すと約0.2mlの液体が出ます。ESD保護のシンボルマークを浮き彫りにしてあります。片手でワンタッチで作業ができます。
PTFEハーフチューブジョイント
コクゴ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
ジョイントロートPP
コクゴ¥989~税込¥1,088~1個8日以内出荷ロート足が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。BRAND。半円型。PP製
フリーアームスタンド用クランプヘッド
コクゴ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。
チューブカップリング カップリングセット
コクゴ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
PPコック
コクゴ¥899~税込¥989~1個7日以内出荷から8日以内出荷シール部はPTFE製リング及びフッ素ゴムゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用ください。
PTFE ミニニードルバルブL型
コクゴ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から7日以内出荷ミニニードルバルブは、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続で微量調整ができます。使用圧力(MPa)0.2以下
ヘルスシリコンチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
ティシューテック ユニカセット スタンダート
三商¥8,998税込¥9,8981セット(250個)7日以内出荷から8日以内出荷蓋付カセット。細長いメッシュ状の薬液入出孔で、力セット内の薬液交換を十分に行なえます。10色揃い、検体の識別が容易です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×6
アルミナ丸こう鉢SAM-995
三商¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
シリコンブレードホース
三商¥2,698~税込¥2,968~1本(1m)4日以内出荷から9日以内出荷使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-30~150最低使用温度(℃)-30規格食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
FEP熱収縮チューブ
三商¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から6日以内出荷ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。収縮温度150~175℃長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
スーパー柔軟フッ素ホース
三商¥9,998~税込¥10,998~1個(20m)5日以内出荷から9日以内出荷内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
チェックバルブAR
三商¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。常用圧力1.5kg/cm2。材質本体:ナイロン、弁:シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)Φ5~7
PPハイスピードロート
三商¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。