カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(346)
- 三商(180)
- TGK(東京硝子器械)(100)
- ケニス(96)
- ナリカ(74)
- ヤマナカ(44)
- Simport(41)
- テラオカ(ANEX)(38)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- ビーエム機器(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(23)
- Kartell(カルテル)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- マルエム[理化学・容器](19)
- AXYGEN(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

マヨネーズびん立 角穴81mm 3×3
TGK(東京硝子器械)¥9,698税込¥10,6681台12日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)277×257×170適合容量(mL)450適合試験管(Φmm)79立て数(本)9
Fine支柱 SUS304製 雄ネジ式 Φ12×600mm
TGK(東京硝子器械)¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷付属品雄ネジ、ナット、座金材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)600外径(Φmm)12本体質量(g)194ねじ(mm)直径:10溝のピッチ:1.5
Fine角ムッフ 連結具 蝶ネジ式
TGK(東京硝子器械)¥990税込¥1,0891個4日以内出荷材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上ねじの種類蝶ネジ使用範囲(Φmm)5~13サイズ(mm)四角部分:約48×21×21mmネジ止め寸法:13
Fine支柱 SUS304製 雄ネジ式 Φ12×1500mm
TGK(東京硝子器械)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷付属品雄ネジ、ナット、座金材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1500外径(Φmm)12ねじ(mm)直径:約10長さ:約19
Fineカットリング 内径Φ80
TGK(東京硝子器械)¥2,178税込¥2,3961本4日以内出荷材質鉄丸棒加工/ニッケルメッキ仕上本体質量(g)220寸法B(mm)195寸法C(mm)10内径A(Φmm)80
Fine組立式架台
TGK(東京硝子器械)¥117,216税込¥128,9381組4日以内出荷実験室における万能型の組立式架台として、目的に応じて任意の形状・寸法の架台を実験台・床上または壁面に設置できます。 必要部品および各種付属品も豊富に取揃えています。
ボトルトレー PVC製 952
Kartell(カルテル)¥8,898税込¥9,7881枚4日以内出荷直径22mm以下の容器が入ります。7mL瓶の収容に最適で、9列(25mm)にそれぞれ14本、計126本収容できます。材質PVC内寸(mm)300×355×42H
水中試験管立 PP
Kartell(カルテル)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。 白、赤、青、黄の4色があります。 オートクレーブ可。 ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。 英数字がグリッド上部に表示されています。材質ポリプロピレン(PP)
試験管立て用台座 PP製 2個連結用
Kartell(カルテル)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷198-19-82-02、-03、-04の試験管立てが2台ずつ収納可能な専用台座です。 試験管ラックを2個連結でき、比色管や標準プレパラートの保存に大変便利です。 オートクレーブ可。TGK品番198-19-82-12材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)156×202連結数2個連結用
フラスコ台 PP製 直径Φ160
Kartell(カルテル)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷リング状のみぞがあり、小さなフラスコから10lまで使用可能です。耐薬品性にすぐれ、積重ねても大丈夫です。 オートクレーブ可。 100℃までの高温フラスコに耐久。材質ポリプロピレン(PP)直径×高さ(mm)160×約48
ストレージボックス 3×3 2個
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,898税込¥4,2881箱4日以内出荷凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です。 -86℃までの凍結保存。 レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプル を照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減します オートクレーブ可能(121℃、20 min)。 サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です。 薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング。 異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます。用途-86℃までのフリージング用仕様●ラベリング:カバーと英数字コード付き材質PP(ポリプロピレン)高さ(mm)89本数9本用オートクレーブの可否可能 121℃ 20分
ストレージボックス 5×5 4個
Eppendorf(エッペンドルフ)¥6,998税込¥7,6981組翌々日出荷色青&赤適合チューブ(mL)エッペンドルフチューブ 5本数25本用アズワン品番63-8462-56
Multipetteチャージャーシェル4880 601.003
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷適合マルチペットチャージャーシェル 充電スタンド4880シリーズ用
テストチューブラック フルサイズ 可動
オーハウス¥40,980税込¥45,0781個41日以内出荷オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 角度調節可能、カスタムフィットステンレス製ホルダーには取り外し可能プラスチックラックが付属しています。 作業場所からシェーカーへと移動するために、ラックを簡単に取り外しできます。対象機種SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP寸法(cm)12.9×27.4×9.9(内部可動ラック)、12.7×27.6×12.7(外部固定ラック)
50mL遠心機チューブラック フルサイズ 固定
オーハウス¥48,980税込¥53,8781個41日以内出荷オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 ラックの素材は、塩化ビニル鋼鈑です。 プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。対象機種SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP寸法(cm)9.5×41.9×10.2アズワン品番64-0975-15
テストチューブラック フルサイズ 固定
オーハウス¥45,980税込¥50,5781個41日以内出荷オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 ラックの素材は、塩化ビニル鋼鈑です。 プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。対象機種SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP寸法(cm)9.5×41.9×10.2
遠心機チューブラック ハーフサイズ 固定
オーハウス¥24,980税込¥27,4781個41日以内出荷オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。 プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。対象機種SHLD0403DGJP、SHLD0415DGJP、SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP寸法(cm)12.7×17.8×10.2、マイクロチューブラック/4.3
テストチューブラック ハーフサイズ 固定
オーハウス¥23,980税込¥26,3781個41日以内出荷オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。 プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。対象機種SHLD0403DGJP、SHLD0415DGJP、SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP寸法(cm)12.7×17.8×10.2、マイクロチューブラック/4.3
鉄製スタンド U-fit B型(理科コンロ対応)
ナリカ¥28,500税込¥31,3501個4日以内出荷理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。仕様台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:2個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ:2個質量(kg)2(台座)高さ(mm)660シャフト径(Φmm)12寸法(Φ×mm)支柱:12×660材質(支柱)ステンレス台座寸法(mm)234×208×28材質(台座)亜鉛ダイキャスト












![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)