カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(346)
- 三商(180)
- TGK(東京硝子器械)(100)
- ケニス(96)
- ナリカ(74)
- ヤマナカ(44)
- Simport(41)
- テラオカ(ANEX)(38)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- ビーエム機器(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(23)
- Kartell(カルテル)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- マルエム[理化学・容器](19)
- AXYGEN(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

C型ムッフ SUS304製
TGK(東京硝子器械)¥1,390税込¥1,5291個4日以内出荷直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。TGK品番561-55-17-53材質SUS304摘要外径13Φmm
システムスタンド用地震対策用金具
TGK(東京硝子器械)¥2,490税込¥2,7391個10日以内出荷すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。TGK品番561-55-17-04型式地震対策用金具ベースストッパー
システムスタンド
TGK(東京硝子器械)¥84,500~税込¥92,950~1セット9日以内出荷システムスタンドはいろいろな部品の組合せにより、目的に応じた実験スタンドの組立ができます。ガラス装置などの組立て用に設計されたスタンドです。システムとしての発展性がありますから、部品を追加するだけで、自由な形状や大きさの装置を組立てることができます。堅牢な設計ですから、非常に安定性がよく、組立てたままで移動できます。
オールステンSスタンド( SUS)
TGK(東京硝子器械)¥117,400~税込¥129,140~1個9日以内出荷すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
ペグラック
NALGENE(ナルゲン)¥5,598~税込¥6,158~1パック(2個)3日以内出荷ラックに入れた状態でチューブ内部の確認ができます。ウォーターバス内でも浮きません。チューブを逆に立て、空気中の汚染物を防いで乾燥用にすることもできます。電気泳動やクロマトグラフィーのプレートの乾燥用としても有用です。オートクレーブ可。材質PP製(ポリプロピレン)
ロート受け PP 2個用 #269
Kartell(カルテル)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷1個ないし2個のロートがかけられます。直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。直径25~170mmのロート用です。TGK品番198-19-73-11品番269受数2個用
ロート受け PP 1個用 #268
Kartell(カルテル)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷一体成型です。直径10~14mmの支柱に固定したりビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。TGK品番198-19-73-12品番268受数1個用
ピペットトレー PVC #996
Kartell(カルテル)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷縦横のどちらでも使用できるので、ピペット以外の用途にもご使用いただけます。仕様縦:幅20mm×7本・横:幅10mm×16本TGK品番198-11-55-01寸法(mm)215×280×40H品番996
ピペットトレー #252
Kartell(カルテル)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷約30本のピペットを整理できます。・4つに仕切られており、それぞれ1~10mLのピペットの収納に適しています。TGK品番198-11-55-02寸法(mm)300×426×30H品番252
ラック マイクロテストチューブ1.5mL用
Kartell(カルテル)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm材質特別強化PP穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9
ピペットラック
アズワン¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷ディスポピペットをサイズごとに収納できます。アクリル製で透明度が高く、耐薬品性に優れています。濡れたアイテムの乾燥にも使用可能です。各ポケット奥の水切りスペースから水滴が落ち、ラック内にたまりにくい設計になっています。材質透明アクリル板厚(mm)側板:4、その他:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×280×350アズワン品番4-7127-01
サファイア単結晶ウェハー Φ2インチ×0.43mm C方位 0001 SA-2IN-430-Cシリーズ
アズワン¥10,980~税込¥12,078~1枚ほか翌日出荷99.99%以上の高純度Al2O3を採用した単結晶サファイア基板です。高精度な研磨仕上げ(Ra<0.2 nm)を行っており高い表面均一性を実現しています。耐熱性・耐薬品性に優れ高温プロセスや化学処理にも対応しています。クラス100環境で洗浄・包装されコンタミネーションリスクを最小化したパッキングです。片面研磨と両面研磨の2種類をご用意しております。仕様BOW:<10μm、TTV:<10μm材質高純度Al2O3厚さ(μm)430公差(mm)±0.1、厚さ25μm寸法(inch)Φ2品質等級結晶グレード:光学グレード1、結晶成長法:KY法方位C方位(0001)
サファイア単結晶ウェハー 10×10×0.5mm C方位 0001 SA-SQ10-500-Cシリーズ
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1枚ほか翌日出荷99.99%以上の高純度Al2O3を採用した単結晶サファイア基板です。高精度な研磨仕上げ(Ra<0.2 nm)を行っており高い表面均一性を実現しています。耐熱性・耐薬品性に優れ高温プロセスや化学処理にも対応しています。クラス100環境で洗浄・包装されコンタミネーションリスクを最小化したパッキングです。片面研磨と両面研磨の2種類をご用意しております。仕様BOW:<5μm、TTV:<5μm材質高純度Al2O3寸法(mm)10×10厚さ(μm)500公差(mm)±0.05、厚さ25μm品質等級結晶グレード:光学グレード1、結晶成長法:KY法方位C方位(0001)
ウェハーカセット 静電気拡散性PP製 25枚収納 クリーンパック 1個 MCSシリーズ
アズワン¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷多枚数(25枚)のウェハーを安定保持できる工程標準形状です。均一ピッチのスロット構造で搬送・保管時の取り扱い性に配慮しています。洗浄済み・個包装(2重バッグ)でクリーン用途に配慮しています。PP製で軽量工程内搬送や一時保管にも扱いやすい仕様です。静電気拡散性原料を使用しており表面抵抗値は1.0×10^4~10^9Ω/sqです。セット内容カセットのみ材質静電気拡散性PPスロットU字型表面抵抗値(Ωsq)1.0×10^4~10^9収納枚数(枚)25洗浄洗浄済み
ウェハーカセット 25枚収納 クリーンパック 1個 MCSシリーズ
アズワン¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷多枚数(25枚)のウェハーを安定保持できる工程標準形状です。均一ピッチのスロット構造で搬送・保管時の取り扱い性に配慮しています。洗浄済み・個包装(2重バッグ)でクリーン用途に配慮しています。PP製で軽量工程内搬送や一時保管にも扱いやすい仕様です。セット内容カセットのみ材質PP(ポリプロピレン)スロットU字型収納枚数(枚)25洗浄洗浄済み
マルチロータリースタンド 00シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷マイクロピペット用のスタンドです。対象機種:Nichipet EXⅡ、Nichipet EX PlusⅡ、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT対象機種Nichipet EXⅢ、Nichipet EXⅡ、Nichipet EX PlusⅡ、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、Nichipet EXⅡMULTIアズワン品番60-9646-23
角型ムッフ
野中理化器製作所¥1,088税込¥1,1971個5日以内出荷実験スタンドの組み立て等に使用するムッフです。材質アルミ合金型式大型サイズ25×25×58(ネジ部除く)ねじ平ネジ適合パイプΦ8~Φ16アズワン品番60-9587-34
ピペットホルダー-2 リサーチ 3 neo用
Eppendorf(エッペンドルフ)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷パーソナライゼーション、高い精度、快適な使い心地 すべてを備えたマイクロピペット。エッペンドルフのマイクロピペットと共に、リキッドハンドリングの新しい次元に進みましょう。リサーチ3 neoは、これまでの画一的な液体操作から解放された、あなた自身のニーズに合わせたピペッティング体験を提供します。豊富なカスタマイズ設定とアクセサリーで、ピペッティングをあなた自身のものに変えていきましょう。比類のない信頼性とエルゴノミクスをぜひご体験ください。4桁のディスプレイ。簡単で正確な容量調整が可能。様々な角度からの高い視認性。操作コンセプト。容量設定とピペッティングを1つのボタンで。人間工学に基づいた設計を全ての方に。小さめの手の方にはより快適にご使用頂けます。ユニークな容量ギア設定。fastモード:最大40% 素早く設定可能。easyモード:片手で簡単に微調整が可能。容量設定ロック。意図しない容量の変更を防止します。人間工学に基づいたデザイン。軽い力でなめらかなピペッティング。快適な曲線的形状と革新的デザイン。リサーチ3 neoピペット。カスタマイズ可能な設定で、エフォートレスなピペッティングを。ISO9655を超える精度、軽量でわずかな力で操作でき、高い信頼性を実現。全体をオートクレーブできます。一時的な調整。液体の種類、チップの寸法、標高などの条件に合わせて調整できます。しっかりしたカバープラグで、ステッカー紛失の心配がありません。オープンコーンシステム。エッペンドルフのチップ用に最適化されていますが他のチップとも互換性があります。スプリングローディングにより、エッペンドルフのチップの着脱時の力を低減します。あなたにとって最も快適なフィット。私たちの使命、それはお客様が研究室で過ごす時間をより良いものにしていくことです。エッペンドルフは、人間工学を中心に考えたPhysioCare Conceptを推進しています。リサーチ3 neoは、軽量で手に優しく、高い精度に重きが置かれたピペットです。快適さと使いやすさを細部まで追求し、設計されています。新しい操作コンセプト:短いプッシュボタンと一体化した容量調整機構。完璧にバランスの取れた自然な使い心地で手になじむ軽量デザイン。人間工学に基づいたフィンガーフックで筋肉への負担を最小限に。スプリング内蔵のノーズコーンで簡単なチップ装着、軽い力での取り外し。全体的に従来よりも優れた人間工学的デザイン。Adjust it - 設定しましょう!。リサーチ3neoは、革新的な容量設定ギアシフトを備え、2つの設定速度を選択できます。fastモードを選ぶと、ピペットの容量変更を加速。少ない回転数で設定でき、最大40%の時間を節約できます。また、easyモードを選択すれば、操作に必要な力を軽減し、微調整しながら容量設定できます。これにより、筋肉の疲労を軽減し、片手で簡単に容量を変更することが可能です。Tag it - タグ付けしましょう!。ピペットマーキングリングで、あなたのピペットに目印を付けたり、用途や校正日を記録したりしてピペット管理に役立てましょう。様々な色とサイズがあり、名前、日付などの情報を簡単に記載・更新でき、視覚的に区別できます。Attach it - チップを取り付けましょう!。正確なピペッティングにおいて、チップの選択は重要です。リサーチ3 neoとepT.I.P.S.チップは一体のシステムとなって機能し、最高の精度と正確性を実現します。一方、オープンコーンシステムにより、他社チップとも互換性があり、柔軟に対応できます。Modify it - 調整しましょう!。ピペットの設定を、水溶液以外の液体、チップの寸法、リバースピペッティング、または研究室の標高に合わせて一時的に調整できます。再校正の手間はかけずに正確なピペッティングが可能です。詳細はマニュアルをダウンロードしてご確認ください。卓越した精度と耐久性。リサーチ3 neoは、多くの方に愛されているエッペンドルフのピペットが有する、リキッドハンドリングにおける卓越性をもって丹念に設計されています。徹底的なテストを経て、一体型のハウジングと高品質な材質を特徴とし、リサーチ3 neoは耐久性、精度、信頼性を重視して作られています。最高の品質を守るために、私たちは製品開発において徹底した試験を実施しています。精度と正確さの評価、環境変化に対する試験、落下試験、オートクレーブ、UVおよび薬品耐性の評価、さらに、長年にわたる日常的な使用を想定したロボットによるシミュレーションや、実験のラボ環境での試験も行っています。つまり、細心の注意を払い、念入りにテストしています。アズワン品番60-7278-81
パワーグリップクランプ
野中理化器製作所¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷円筒状の容器や器具をしっかりと保持します。対象の直径に合わせて締め付け範囲が調整ができます。腐食に強いステンレス製です材質SUS304パイプ寸法(mm)(柄)Φ13×220L
Pipette Mate eco
NICHIRYO(ニチリョー)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷直観的に分かりやすい操作感の手動式ピペットポンプ。ピペットを挿し込み、ラバーボールを握って潰してレバーで吸引吐出。1~100mLのセロロジカルピペットやメスピペットが使用可能、最大吸引量は50mL。フィルター内蔵。交換部品も販売しています(画像中、1=ピペットホルダー、2=フィルター。3は販売しておりません)。
サムターンクランパー ステンレスタイプ
イマオコーポレーション¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。用途カメラユニット交換に。材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304耐熱温度(℃)180せん断強度(N)1800
回転式スタンド ハンディピペット用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷デジフィットシリーズ(AUV、マスター、AUP、AUP+、A、AU)やガラスデジフィットで使用可能な回転式のスタンドです。用途各種分注器全長(mm)312収容数シングルタイプ6本/マルチタイプ3本![ニューサンプルホルダー SFシリーズ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ニューサンプルホルダー SFシリーズ
マルエム[理化学・容器]¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷分類、整理のしやすいホール番号付。本体には仕切板がセットされています。材質PS(ポリスチレン)本体寸法(mm)133×253×41![ニューサンプルホルダー SFシリーズ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ニューサンプルホルダー SFシリーズ
マルエム[理化学・容器]¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷分類、整理のしやすいホール番号付。本体には仕切板がセットされています。材質PS(ポリスチレン)本体寸法(mm)133×253×41



























![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)