カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(346)
- 三商(180)
- TGK(東京硝子器械)(100)
- ケニス(96)
- ナリカ(74)
- ヤマナカ(44)
- Simport(41)
- テラオカ(ANEX)(38)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- ビーエム機器(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(23)
- Kartell(カルテル)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- マルエム[理化学・容器](19)
- AXYGEN(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

Castaloy ムッフ付クランプ
Thermo Fisher Scientific1個欠品中角度が調節できる、ムッフ付きのクランプです。一般的なクランプに比べ、メッキが厚く、腐食に強いのが特長です。付属品スリーブ2種(ビニール、グラスファイバー)材質亜鉛合金(ニッケルメッキ)長さ(mm)(調節可能幅)13タイプフラット規格ASTEM E784、B86規格適合角度調整範囲360°ロッド径(Φmm)(取付可能最大)19アズワン品番6-404-11
SEKIYA PTFEアダプター
SEKIYA¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から16日以内出荷蒸留フラスコのガタつきがなくなり、製品の劣化を防止します。用途ロータリーエバポレーターで冷却器と蒸留フラスコの間に接続して使用します。材質(本体)PTFE樹脂
SEKIYA バイアル瓶アダプター(NEG規格)
SEKIYA¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷NEGのねじ口瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。少量の試料を抽出する際に試料の無駄を最小限に抑えられます。用途ロータリーエバポレーターでバイアル瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。サイズ(摺)15/25材質(本体)PTFE樹脂材質(パッキン)バイトン
SEKIYA バイアル瓶アダプター(IWAKI規格)
SEKIYA¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷IWAKIのコレクションバイアルを濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。少量の試料を抽出する際に試料の無駄を最小限に抑えられます。用途ロータリーエバポレーターでバイアル瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。適合1890CV5/7/10用サイズ(摺)15/25材質(本体)PTFE樹脂材質(パッキン)バイトン適合バイアル瓶IWAKI 1890CV5/1890CV7/1890CV10
ステンレスピペットスタンド
SP scienceware¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷寸法(mm)229×146×197使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番2-6364-01
クランプF
アズワン¥24,900税込¥27,3901個6日以内出荷張力が最大にかかる部分はステンレス製の強力なバネになっています。 腐食に強く、錆び・蒸気・塩分・強アルカリ物質に侵される心配がありません。材質本体/ 亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ ビニール・グラスファイバー(各1個)ロッド径(Φmm)11
締付金具
アズワン¥8,290~税込¥9,119~1個当日出荷から12日以内出荷B-85は2本のボルト付きですので、試験台などの上にスタンドを組むとき、組立棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付けられます。材質鋳鉄、ボルト部/鉄SS-34(3価クロメートメッキ仕上)適合パイプ径(Φmm)13
中間安定台
アズワン¥1,670~税込¥1,837~1個当日出荷から翌々日出荷試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。適合パイプ径(Φmm)Φ13
フリーヘッド自在型スタンド
アズワン¥63,360税込¥69,6961個当日出荷●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。 ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)3シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-132-11ベース寸法(縦×横)(mm)330×270可動範囲(mm)(上下)400
標準ムッフ
Thermo Fisher Scientific¥3,698税込¥4,0681個当日出荷クランプを直角に取り付けられます。材質本体/ダイカスト亜鉛合金(ニッケルメッキ)、スクリュー/アルミニウム適合パイプ径(Φmm)8~20アズワン品番1-7936-01
クランプテーブル
アズワン¥10,600税込¥11,6601個当日出荷実験台上の組立スタンド、ジャングルに取り付け可能なミニテーブルです。ガラス器具用や小型備品用の台など様々な用途にお使いいただけます。仕様取り付け棒:Φ13mm、間隔100mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)トレー:257×177アズワン品番1-6034-01
ワイヤー遠沈管立て(50mL用)
アズワン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。用途50ml用材質スチール(エポキシコート)立て数(本)8(2×4列)サイズ(mm)140×76×89アズワン品番1-4514-01
ステンレス平台スタンド 中 支柱付
TGK(東京硝子器械)¥41,700税込¥45,8701個10日以内出荷耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。TGK品番561-54-73-12質量(kg)2.3高さ(mm)700種類中シャフト径(Φmm)10ねじ径M10支持棒の寸法(mm)10Φ×700台座寸法(mm)150×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレス平台スタンド 大 支柱付
TGK(東京硝子器械)¥55,900税込¥61,4901個10日以内出荷耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。TGK品番561-54-73-13質量(kg)4.0高さ(mm)1000種類大シャフト径(Φmm)13ねじ径1/2インチ支持棒の寸法(mm)13Φ×1000台座寸法(mm)200×260使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレス平台スタンド 小 支柱付
TGK(東京硝子器械)¥34,500税込¥37,9501個10日以内出荷耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。TGK品番561-54-73-11質量(kg)1.7高さ(mm)700種類小シャフト径(Φmm)10ねじ径M10支持棒の寸法(mm)10Φ×700台座寸法(mm)125×175使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
Fine スタンドH型支柱付 小
TGK(東京硝子器械)¥15,048税込¥16,5531個4日以内出荷仕様水平調整用ツマミ付きTGK品番350-55-19-01高さ(mm)600種類小シャフト径(Φmm)9支持棒の寸法(mm)9Φ×600台座形状H形
ステンレス角ムッフ T-13A
TGK(東京硝子器械)¥3,890税込¥4,2791個当日出荷ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)TGK品番561-54-73-08型式T-13A締付範囲(Φmm)5~13使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。















































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)