絞り込み
ねじの呼び
  • UNC No.6
  • 1/4(39)
  • M2(541)
  • M2.3(148)
  • M2.5(221)
  • M2.6(376)
  • M3(1,561)
  • M3.5(354)
  • M3.8(42)
  • M4(2,125)
  • M4.2(31)
  • M4.5(35)
  • M5(1,476)
  • M6(1,275)
  • M8(772)
  • M10(211)
  • M12(120)
  • M16(51)
  • No.4(34)
  • No.6(34)
  • No.10(50)
長さ(mm)
  • 6(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(6)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
(4)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(9)
  • 樹脂すべて(3)
  • PEEK(3)
  • (3)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.79(32山)(3)
0.79(32山)
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
No.2
ブランド
  • エスコ(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • エスエスエーサービス(3)
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスエスエーサービス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,039税込1,143
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
  • 樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
  • UNC No 6x1/4  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-11A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状鍋頭
  • UNC No 6x5/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    505税込556
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-15A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状鍋頭
  • UNC No 6x3/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(8本)
    12日以内出荷
    エスコ品番EA949NF-13A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状鍋頭
  • UNC No 6x1/4  皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x1/4 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    550税込605
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-11A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状皿頭
  • 樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
  • UNC No 6x1/2  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-14A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状鍋頭
  • UNC No 6x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-12A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状鍋頭
  • UNC No 6x5/8  皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x5/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ(1件のレビュー)
    505税込556
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-15A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状皿頭
  • UNC No 6x1/2  皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-14A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状皿頭
  • UNC No 6x5/16 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x5/16 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    705税込776
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-12A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状皿頭
  • カラーインチネジ エスエスエーサービス

    カラーインチネジ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 。ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 。プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 。その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
    材質ねじ#6-32×6mm(インチ)山数32頭部形状六角頭部厚(mm)2.6首下長(mm)6穴の形状十字穴入数10個入
  • カラーインチネジ エスエスエーサービス

    カラーインチネジ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 。強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 。ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 。その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
    材質ねじ#6-32×6mm(インチ)山数32頭部形状六角頭部厚(mm)2.6首下長(mm)6穴の形状十字穴入数10個入
  • カラーインチネジ エスエスエーサービス

    カラーインチネジ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 。強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 。ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 。プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 。その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
    材質ねじ#6-32×6mm(インチ)山数32頭部形状六角頭部厚(mm)2.6首下長(mm)6穴の形状十字穴入数10個入
小ねじ