絞り込み
ねじの呼び
  • UNC No.6
  • 3.1mm(235)
  • 4mm(527)
  • 4.15mm(292)
  • 5mm(406)
  • M2(1,763)
  • M2.3(576)
  • M2.5(734)
  • M2.6(1,408)
  • M3(5,103)
  • M3.5(1,403)
  • M3.8(502)
  • M4(7,752)
  • M4.2(440)
  • M4.5(448)
  • M4.8(228)
  • M5(5,344)
  • M6(4,413)
  • M8(2,384)
  • M10(1,007)
  • M12(614)
頭部形状
頭部形状
なべ(6)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
(4)
頭部形状
超極低頭(1)
長さ(mm)
  • 6(3)
  • 6.4(1)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
  • 19(1)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(9)
  • 樹脂すべて(3)
  • PEEK(3)
  • (4)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
十字穴(4)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.79(32山)(3)
0.79(32山)
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
  • No.8(1)
No.2・No.8
ブランド
  • エスコ(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • エスエスエーサービス(3)
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスエスエーサービス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    269税込296
    1ケース(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
  • 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,039税込1,143
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
  • 樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
  • 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
  • UNC No 6x1/4  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-11A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状鍋頭
  • ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    379税込417
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ・インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。・頭部高さはすべて1mm(0.4in)以下。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。・取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバSRDを組み合わせでご使用ください。・狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。・ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    用途【用途】。・機器・装置の省スペース化。・インチねじ仕様の機器・装置材質(本体)スチール表面処理三価クロメート頭部形状ヘクサロビュラ穴付き超極低頭入数10
  • UNC No 6x5/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    505税込556
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-15A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状鍋頭
  • UNC No 6x3/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(8本)
    12日以内出荷
    エスコ品番EA949NF-13A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状鍋頭
  • UNC No 6x1/4  皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x1/4 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    550税込605
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-11A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状皿頭
  • 樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
  • UNC No 6x1/2  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-14A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状鍋頭
  • UNC No 6x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-12A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状鍋頭
  • UNC No 6x5/8  皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x5/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ(1件のレビュー)
    505税込556
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-15A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状皿頭
  • UNC No 6x1/2  皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-14A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状皿頭
  • UNC No 6x5/16 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x5/16 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    705税込776
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-12A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状皿頭
  • カラーインチネジ エスエスエーサービス

    カラーインチネジ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 。ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 。プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 。その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
    材質ねじ#6-32×6mm(インチ)山数32頭部形状六角頭部厚(mm)2.6首下長(mm)6穴の形状十字穴入数10個入
  • カラーインチネジ エスエスエーサービス

    カラーインチネジ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 。強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 。ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 。その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
    材質ねじ#6-32×6mm(インチ)山数32頭部形状六角頭部厚(mm)2.6首下長(mm)6穴の形状十字穴入数10個入
  • カラーインチネジ エスエスエーサービス

    カラーインチネジ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 。強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 。ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 。プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 。その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
    材質ねじ#6-32×6mm(インチ)山数32頭部形状六角頭部厚(mm)2.6首下長(mm)6穴の形状十字穴入数10個入
ねじ