絞り込み
ねじの呼び
- UNC No.6
- M2(2,228)
- M2.3(700)
- M2.5(1,021)
- M2.6(1,791)
- M3(7,389)
- M3.5(1,545)
- M4(10,834)
- M5(8,590)
- M6(8,688)
- M8(6,996)
- M10(5,555)
- M12(4,785)
- M14(1,517)
- M16(2,971)
- M18(897)
- M20(2,087)
- M22(991)
- M24(1,221)
- M30(707)
- W3/8(692)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(5)

六角(3)

六角穴付き(3)

皿(5)

超極低頭(1)
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(9)
- 樹脂すべて(5)
- PEEK(5)
- 鉄(4)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(3)

十字穴(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.79(32山)(4)
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- エスコ(9)
- エスエスエーサービス(3)
- 大阪魂(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・エスエスエーサービス・大阪魂
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,959~税込¥2,155~1袋(10個)3日以内出荷から6日以内出荷・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269~税込¥296~1ケース(10個)当日出荷から5日以内出荷インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,039~税込¥1,143~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)3日以内出荷から7日以内出荷インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,169~税込¥1,286~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,749~税込¥3,024~1袋(10個)4日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379~税込¥417~1袋(10個)4日以内出荷・インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。・頭部高さはすべて1mm(0.4in)以下。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。・取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバSRDを組み合わせでご使用ください。・狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。・ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。用途【用途】。・機器・装置の省スペース化。・インチねじ仕様の機器・装置材質(本体)スチール表面処理三価クロメート頭部形状ヘクサロビュラ穴付き超極低頭入数10
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)3日以内出荷から5日以内出荷インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
UNC No 6x5/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
エスコ(1件のレビュー)¥505税込¥5561パック(8本)翌日出荷エスコ品番EA949NB-15A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状皿頭
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個5日以内出荷十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 。ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 。プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 。その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。材質鉄ねじ#6-32×6mm(インチ)山数32頭部形状六角頭部厚(mm)2.6首下長(mm)6穴の形状十字穴入数10個入
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個5日以内出荷十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 。強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 。ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 。その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。材質鉄ねじ#6-32×6mm(インチ)山数32頭部形状六角頭部厚(mm)2.6首下長(mm)6穴の形状十字穴入数10個入
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個5日以内出荷十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 。強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 。ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 。プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 。その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。材質鉄ねじ#6-32×6mm(インチ)山数32頭部形状六角頭部厚(mm)2.6首下長(mm)6穴の形状十字穴入数10個入
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)