カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3/16(3)
- 1/4(11)
- 5/16(11)
- 3/8(7)
- 1/2(6)
- 3.8mm(2)
- 4.2mm(2)
- M2(19)
- M2.1(3)
- M2.3(10)
- M3(78)
- M3.5(12)
- M3.8(7)
- M4(136)
- M4.2(8)
- M5(104)
- M6(78)
- M8(56)
- W3/16(3)
- W1/4(4)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 32
- 4(785)
- 5(998)
- 6(1,424)
- 8(1,644)
- 10(1,667)
- 12(1,665)
- 14(813)
- 15(1,199)
- 16(1,366)
- 18(720)
- 20(1,567)
- 22(437)
- 25(1,461)
- 30(1,334)
- 35(969)
- 40(982)
- 45(794)
- 50(840)
- 55(449)
- 60(457)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(42)

トラス(18)

バインド(15)

丸(8)

丸皿(6)

低頭(1)

平(1)

皿(53)
材質
- ステンレスすべて(37)
- SUS304(25)
- SUS310S(5)
- SUS410(4)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- 鉄(129)
- 黄銅(真鍮)(5)
取付穴形状

すりわり(19)

プラスマイナス(8)

十字穴(110)
表面処理
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(10)
- 3価ホワイト(14)
- その他(3)
- つや消し黒(12)
- アロック(6)
- カラー(11)
- クロメート(18)
- クローム(5)
- ジオメット(4)
- ゼロクローム(8)
- ダクロタイズド(5)
- ニッケル(16)
- ノンクローム(12)
- パーカー(6)
- ユニクロ(13)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(10)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(8)
- 表面処理をもっと見る
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(14)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(68)
- 0.6(12)
- 0.7(36山)(113)
- 0.8(81)
- 1(59)
- 1.05(24山)(7)
- 1.25(48)
- 1.27(20山)(13)
- 1.41(18山)(10)
- 1.5(1)
- 1.58(16山)(9)
- 1.75(1)
- 2.11(12山)(6)
- 2.5(1)
- その他(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2.11(12山)・2.5・その他
ねじ穴寸法
- No.1(23)
- No.2(177)
- No.3(74)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(300)
- 若井産業(7)
- OHSATO(大里)(4)
- ヤマヒロ(2)
- アックスブレーン(1)
- ファスリンク(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 八幡ねじ(1)
- ハーフェレ(1)
- 九飛勢螺(1)
大阪魂・若井産業・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・アックスブレーン・ファスリンク・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・ハーフェレ・九飛勢螺
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

ラスパート 板金ビス(つや消し黒)
若井産業(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(450本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。色つや消し黒
板金ビス ステンレス(SUS410)
若井産業(16件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(230本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。材質ステンレスねじの呼びM2
ラスパート 板金ビス(シルバー)
若井産業(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(450本)当日出荷から4日以内出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。用途造作用ねじ
ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081箱(500個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.5ねじの呼びM4.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(400個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(500個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)
若井産業(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(230本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途あらゆる木下地板金工事に最適材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒ねじの呼びM4.2
ミニビスJS
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(330本)当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で、クロメートメッキ。ネジ径が細い為、下穴不要。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
(+)耐火野地ビス(板金用) (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。 金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。 ねじ部はコーススレッド形状。材質SUS410寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5仕上バシベートねじの呼びM4.2
コンクリート用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(126本)当日出荷特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!! プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。 アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。 先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)6.6ねじの呼びM4
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(400個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥499税込¥5491パック(33本)翌々日出荷から3日以内出荷建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質ステンレス十字穴番号1番ねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(450個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理ユニクロねじの呼びM4
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥429税込¥4721パック(66本)翌々日出荷から3日以内出荷建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質鉄十字穴番号1番表面処理ニッケルめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
(-)丸ビス (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥599~税込¥659~1袋(20本)ほか翌々日出荷すり割り(マイナス)の付いた丸頭小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状丸頭穴の形状すり割り(マイナス)