絞り込み
幅(mm)
長さ(mm)
電熱容量(W)
ブランド
- アズワン(42)
- 坂口電熱(16)
- 東京技術研究所(11)
- Watlow(11)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- 大科電器(10)
- TRUSCO(9)
- ケニス(9)
- 三商(5)
- IKA(3)
- 日本ヒーター(3)
- JUST(3)
- 東京技研(3)
- 日本サカス(3)
- ヒートラボ(3)
- ヤガミ(2)
- マイセック(2)
- 共立電子産業(2)
- オーエムヒーター(2)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む

ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V
大科電器¥28,980~税込¥31,878~1本(3m)ほか6日以内出荷最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。タイプ防水型最高操作温度(℃)200ヒーター外径(Φmm)4~5材質シリコンゴムブレード(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
ヒーティングケーブル PVC 100V
大科電器¥9,998~税込¥10,998~1本(3m)ほか6日以内出荷最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。タイプ防水型最高操作温度(℃)80ヒーター外径(Φmm)3~4材質PVC(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
フレキシブルリボンヒーター 400W
TRUSCO¥9,798~税込¥10,778~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)400
フレキシブルリボンヒーター 300W
TRUSCO¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)300
フレキシブルリボンヒーター 250W
TRUSCO¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)250
フレキシブルリボンヒーター 200W
TRUSCO¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)200
防水コードヒーター
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
トレースヒーター(自己制御型ヒーター)
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷自己温度制御型のヒーターです。温度に応じて抵抗が変化して発熱量を自動的に増減します。 自己温度制御により、温度調節器がない場合や重ね巻きした場合もオーバーヒートしません。 防滴型で屋内外の配管・タンク・ポンプ・バルブなどの保温に最適です。電圧(V)AC100(リード線1m・丸端子付)絶縁抵抗(MΩ/km)50以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500(1分間)
防水リボンヒーター
東京技研¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から13日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
フッ素樹脂被覆BSTヒーター
三商¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から46日以内出荷カートリッジタイプの為、リード線が一方向だけなので、設置の向きや形状が自由自在。非発熱部を考えずに、シース全体を液体に埋設するだけで使用できる為、必要最小限の液容量で使用できる。電源(V)3相200
フッ素樹脂被覆BSTヒーター
三商¥88,980~税込¥97,878~1個41日以内出荷カートリッジタイプの為、リード線が一方向だけなので、設置の向きや形状が自由自在。非発熱部を考えずに、シース全体を液体に埋設するだけで使用できる為、必要最小限の液容量で使用できる。電源(V)単相100
測温抵抗体 保護管型
三商¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷高い測定温度精度。普通電線との接続が可能。材質リード線被覆:ビニール、保護管部:SUS316使用温度範囲(℃)-199~100端末仕様リード線:圧着Y端子リード線(m)2
シリコンコードヒーター
三商¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷柔軟性のあるシリコンゴムを使用しており、取付けが容易に行えます。熱応答性(熱伝導)に優れています。凍結防止用にも最適です。電源(V)AC100最高温度(℃)180容量(W)30ヒーター外径(Φmm)2.5
ポリイミドヒーター
オーエムヒーター¥27,980~税込¥30,778~1個31日以内出荷から43日以内出荷厚さ(仕上がり)0.2mmの超薄型、ハイレスポンス。エッチング加工されたSUSヒーターエレメントを、上下2枚のポリイミドフィルムで溶着したフィルム状の面状発熱体です。裏面(貼付面)にアクリル系両面テープ付き。耐熱温度はヒーター表面で150°Maxです。
フレキシブルヒーター
大科電器¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷巻きつけて加熱するのに最適なテープ状のヒーターです。 ニクロム線は極細の撚線をガラス繊維で粗編し、これを入念に編み込んでありますので、堅牢で柔軟性に優れています。最高使用温度(℃)200
マグネット式ドラム缶用ヒーター
アズワン¥73,400税込¥80,7401個(20L)24日以内出荷仕様適応容量(L):20、アース線長(m):1質量(kg)約1.1電源(V)AC200消費電力(W)600電源コード(m)1(プラグ無し)温度調節範囲(℃)30~110可変サイズ(mm)200×860アズワン品番1-135-15
マグネット式ドラム缶ヒーター
アズワン(1件のレビュー)¥62,500税込¥68,7501個(18L)当日出荷缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。 片面がマグネットシートで設置が容易です。寸法(mm)200×865質量(kg)約1.4電源(V)AC200電源コード(m)1(プラグ無し)温度調節範囲(℃)30~110(可変)アース線の長さ(m)1アズワン品番1-135-14
PTFEチューブヒーター
アズワン¥81,300税込¥89,4301個10日以内出荷アズワン品番1-5538-01材質PTFE質量(kg)2電源単相AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)0~80型番JM-1電源コード(m)2(2Pプラグ)容量(W)500サイズ(mm)Φ210×60
コードヒーター TPH-3 3m
TGK(東京硝子器械)¥17,500税込¥19,2501個6日以内出荷両側ワニ口付きひも状ヒーターです。細管、枝管の加熱保温用に適しています。電熱容量(W)300仕様外径5Φmm・AC100V 最高温度:200℃TGK品番521-60-23-03型式TPH-3長さ(m)3
コードヒーター
TGK(東京硝子器械)¥5,990~税込¥6,589~1個3日以内出荷から6日以内出荷両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。 細管、枝管の加熱保温用に適しています。最高温度(℃)200外径(Φmm)5電源(AC)100材質/処理グラスチューブ被覆
透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)粘着なし(両面PET)100×100mm
ヒートラボ¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:96×80電圧使用推奨:AC/DC問わず14V以下耐熱温度(℃)100制御機能自己温度:なし外寸法(mm)100×100アズワン品番4-4633-12抵抗値(Ω)端子間:9.1 (±15%)
ステンレス潜水ヒーター200V単相0.5kW アース付き
日本ヒーター¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。仕様●電源(V):単相200●容量(kW):0.5●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5718アズワン品番67-5679-26
ステンレス潜水ヒーター100V単相1kW アース付き
日本ヒーター¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。仕様●電源(V):単相100●容量(kW):1●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5720アズワン品番67-5679-25
ステンレス潜水ヒーター100V単相0.5kW アース付き
日本ヒーター¥109,800税込¥120,7801台21日以内出荷タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。仕様●電源(V):単相100●容量(kW):0.5●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5717アズワン品番67-5679-24