用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。
乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。
加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。
質量(g)310
使用温度範囲(℃)-5~80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66
塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用
主成分防錆剤、石油系溶剤
耐熱温度(℃)80
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約24
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)約1~2
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
使用温度範囲(℃)-5~80
塗り面積(m2)2.7/1本
質量(g)390
指触乾燥時間(時間)約1~2
乾燥時間(時間)約24
主成分防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66
質量(g)300
主成分ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-40~120
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)4.88
タイプ酸性
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。
治工具などの防錆。
成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン
タイプ低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
耐熱温度(℃)150
膜厚(μm)20~50
使用温度範囲(℃)100以下
塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。
金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性酸性(PH2)
主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール
タイプ中性
希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。
水置換性があり浸透性にも優れているので、
金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
スリムなボディシェイプ・ビジュアルリアルシルエット・ラインスルーシステム・トレブルマジック・FECOエコタックル認定商品
用途巻くだけのスイムベイトでは出せない動きでバスを狂わせる、プロアングラーのシークレット・操作できるスイムベイト。 求めたものは操作できるスイムベイト。艶々したベイトフィッシュの生命感を醸し出す特殊塗装を施したリアルシェイプボディにアングラーの意志で命を吹き込むことで誕生する襲われるべきベイトフィッシュ。驚異の集魚力を発揮する存在感のあるボリュームは、同時に遠投性能もアップ。プロのリアリズムの追求から生まれたラストエース168。 <代表アクション>*トゥイッチ&ジャーキング・イレギュラーダートアクション(左右だけでなく上下方向への移動も含む)*高速巻き・水面パニックアクション
全長(cm)16.8
自重(g)約26(フック除く)
入数(本)1
リングサイズ【スナップ】#3
フックサイズ#2(EGトレブルマジック)
ビジュアルリアルシルエット・FECOエコタックル認定商品・ノーシンカーセッティング方法:1#2サイズのマスバリとラバージグのブラシガードを1本用意。 2ラインを結んだマスバリをワームの頭側から刺し、腹側へ抜きます。その時フックアイはワーム内部に隠す。ブラシガードをフックアイに通るようにワームを刺し込み、はみ出た部分はカット、完了!
用途命を吹き込まれた襲われるべきもの。 プロアングラーが数年に渡って隠し続けてきたスーパーリアルなシークレットベイト。見た目もベイトフィッシュだが、その動きもベイトフィッシュそのもの。逃げ惑う動きを演出することで「喰わせる」のではなく「襲わせる」ことが出来るとプロは主張する。 クリアーウォーター、サイトフィッシングで恐ろしいまでの威力を発揮。ノーシンカー(セッティングにキモあり。)でのジャークのキラメキ。ジグヘッドリグスイミング、ダウンショットのボトムシェイク、ネコリグのシェイキングに好適。 「普通の状況では大小問わず、連れてしまうので使わない。」 「釣れない時に使う切り札がこれ。」とプロアングラーが言い切る自信作です。
全長(cm)7.5
入数(本)6
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。乾燥後、最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント
適合塗料MH11604
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
特性強力
質量(g)197
使用温度範囲(℃)常温
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース
-50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。
ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。
釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。
中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
グリス種類シリコーングリース
使用温度範囲(℃)-50℃~250℃
主成分シリコーングリス
危険物の類別非危険物
*リアルシルエット:背ビレ、尻ビレ、尾ビレが付いた小魚そのもののリアルなボディシェイプ。 *エラストマーマテリアル:浮力と強度を兼ね備えたエラストマー素材。 *3Dリアルアイ:弱々しい襲われるべきもの小魚の眼を立体的にイミテート。 *ダブルカラーリング:複雑かつ立体的な表現を可能にする塗装&プリントのダブルカラーリングで、小魚の生々しいヌメリ感を再現。 *ガイド穴:フックやネイルシンカーを素早く真っ直ぐにセットするために便利なガイド穴を設置。 *FECOエコタックル認定:FECO認定マークを刻印。(本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。 *専用トレイ:微細なヒレの付いたリアルなボディの型崩れを防ぐ専用トレイ(蓋付)入り。トレイと蓋が分離しない一体型でワームを出し入れする際のわずらわしさを排除。蓋が不意に開いてしまうこともなく、トレイのままバッグやケースに収納できて便利。エラストマー素材を他のルアーとの接触から守ります。
用途まさにベイトフィッシュそのもの。 釣れないときの切り札「ラストエース」のフローティングタイプ。水面付近で見せるその弱々しさ、そしてバスが何も疑いもなく吸い込む様は、まさにベイトフィッシュそのもの。 *水面で止めておくだけ、もしくはシェイク&ポーズで瀕死のベイトフィッシュを完全再現。 *表層をゆっくり引いてくるとフラフラと無防備に泳ぐベイトフィッシュに、高速ジャークorトゥイッチでは水面に追いつめられ逃げ惑うベイトフィッシュへと変貌。 *ワンジャークで音を発してダイブ~浮かせることで、今まさに捕食されかかったベイトフィッシュを演出。 ・・・・・等々、超リアルな存在感でバスの捕食本能を刺激するフローティングタイプ・シークレットベイト、ラストエースF(フローティング)。
全長(cm)8
入数(本)4
高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
取り付け形状Uクリップ(9×2.5)
商品タイプグラファイト
リアルシルエット・エラストマーマテリアル・3Dリアルアイ・ダブルカラーリング・ガイド穴・スリット(110Fのみ)・FECOエコタックル認定商品・専用トレイ
用途まさにベイトフィッシュそのもの。 釣れない時の切り札「ラストエース」のフローティングタイプ。水面付近で見せるその弱々しさ、そしてバスが何も疑いなく吸い込む様は、まさにベイトフィッシュそのもの。 超リアルな存在感でバスの捕食本能を刺激するフローティングタイプ・シークレットベイト、ラストエースF(フローティング)。
全長(cm)11
入数(本)3
リアルシルエット・エラストマーマテリアル・3Dリアルアイ・ダブルカラーリング・ガイド穴・スリット(110Fのみ)・FECOエコタックル認定商品・専用トレイ
用途まさにベイトフィッシュそのもの。 釣れない時の切り札「ラストエース」のフローティングタイプ。水面付近で見せるその弱々しさ、そしてバスが何も疑いなく吸い込む様は、まさにベイトフィッシュそのもの。 超リアルな存在感でバスの捕食本能を刺激するフローティングタイプ・シークレットベイト、ラストエースF(フローティング)。
全長(cm)9.5
入数(本)4
リアルシルエット・エラストマーマテリアル・3Dリアルアイ・ダブルカラーリング・ガイド穴・スリット(110Fのみ)・FECOエコタックル認定商品・専用トレイ
用途まさにベイトフィッシュそのもの。 釣れない時の切り札「ラストエース」のフローティングタイプ。水面付近で見せるその弱々しさ、そしてバスが何も疑いなく吸い込む様は、まさにベイトフィッシュそのもの。 超リアルな存在感でバスの捕食本能を刺激するフローティングタイプ・シークレットベイト、ラストエースF(フローティング)。
全長(cm)8
入数(本)4
フチに段差がなくて書きやすい、大画面液晶。約13インチの大画面液晶。ブギーボードシリーズ最大サイズ(2025年時点のラインアップ)でたくさん書き込めます。何度も繰り返し使用できる。スタイラスや本体側面のボタンでらくらく消去。電池1個で約2.5万回消去でき、電池交換も可能です。なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。軽い力でスムーズに筆記が可能です。
用途コールセンター、お客様対応、打ち合わせ
セット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
色グレー
質量(g)約342
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×280×8(スタイラス除く)
電池交換(CR2025コイン形リチウム電池1個)
ホルダースタイラスホルダー
画面サイズ約13インチLCD[約191(W)×267(H)mm]
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数約2.5万回(電池交換式)
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
帽子のような、ふだん着ヘルメット。電動アシストサイクルにも最適。細めの同系色リボンで帽子に程よいアクセントをプラス。バックのリボンが上品な女性らしさを演出します。広めのツバで日差しの気になるシーズンも安心。パターンにこだわった立体感のあるエレガントなデザイン。リボンを使ったツバの跳ね上げ構造で、走行時のバタつきを抑え視認性を確保。【特許取得済】。夜間のお出かけにも安全。車などのライトに反射してピカッと光るリフレクター素材を装備。安心の安全基準「自転車用・SG基準」認証品。反射材付きで夜間も安心。違和感なく使える、帽子形状。女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
サイズ(cm)54~57未満
参考質量(g)325
帽子のような、ふだん着ヘルメット。電動アシストサイクルにも最適。細めの同系色リボンで帽子に程よいアクセントをプラス。バックのリボンが上品な女性らしさを演出します。広めのツバで日差しの気になるシーズンも安心。パターンにこだわった立体感のあるエレガントなデザイン。リボンを使ったツバの跳ね上げ構造で、走行時のバタつきを抑え視認性を確保。【特許取得済】。夜間のお出かけにも安全。車などのライトに反射してピカッと光るリフレクター素材を装備。安心の安全基準「自転車用・SG基準」認証品。反射材付きで夜間も安心。違和感なく使える、帽子形状。女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
サイズ(cm)54~57未満
参考質量(g)325
猛暑の夏も安心!過酷な環境で持ち歩ける頑丈タブレット。製造業や配送業等で利用する業務アプリをインストールして利用可能。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、耐熱/耐寒(※)仕様の現場用Androidタブレット。防水防塵シーリングされ、耐衝撃バンパーを持つ専用設計。防水防塵性能は「国際電気標準会議(IEC)」規定の「IP68」。高低温動作や振動、自由落下、連続落下など、計15種類もの過酷な信頼性テストもパスしています。※摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応。同梱物:カバー付きストラップ・タッチペン・AC アダプタ・USB ケーブル・USB キャップ
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
バーを車内のアシストグリップが無い車に取付可能。窓ガラスに吸盤貼り付け。
用途ドライブ用品
幅(mm)80
色黒
高さ(mm)65
奥行(mm)65
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。インナー内綿付で夏はサラサラ、冬はホカホカです。ストレートタイプ
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
加工内綿
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
乾燥も僅か30分。
スピーディーに作業が出来ます。
ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
特性速乾、錆止め
仕様JISK 5621塗料使用
タイプ速乾さびどめスプレー
主な用途鉄、トタン
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。
対応材質鉄
主な用途サビ落とし
成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤
タイプ濃縮
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
毒劇区分普通物
超微細研磨剤、浸透活性剤、特殊専用スポンジの相乗効果で、ウロコなどの頑固な汚れも少ない作業量でしっかり落とします。
油膜による夜間・雨天時の視界不良やワイパーのビビリを改善します。
ガラスが本来の状態に戻るので、コーティング施工前の下地処理にも最適です。
少ない力でしっかり磨ける特殊専用スポンジ付きです。
用途自動車用 窓ガラス・ガラス製ミラーの油膜・コーティング・ウォータースポットの除去
成分特殊研磨剤、界面活性剤
液性弱アルカリ性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×56×161
性質水アカ落とし、撥水
アズワン品番64-8622-46
危険物の類別非危険物
1セット(100mL)
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
赤錆とキレート反応し、強固な黒皮被膜を形成する。
鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げない。
通常塗装のケレンやブラストを省け、大幅なコストダウンが図れる。
用途鉄筋、鉄鋼の赤錆を防錆黒皮被膜に転化する
主成分有機酸、有機樹脂
液色乳白色
主な用途鉄部、コンクリート
塗布面積(m2)(1L当たり)10~15
危険物の類別非危険物
ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。
サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。
いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。
繰り返し使用可能。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤
危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。
握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP
刃厚(mm)1.9
pMDI(定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
pMD(I 定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。
pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。
本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。
本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。
抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。
使用時寸法(mm)65×150
収納時寸法(mm)65×100
材質ABS(抗菌)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ