チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4
適合乗用車
幅(mm)7
全長(mm)100
使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤ修理プラグ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車
長さ(mm)95
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)
材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車
成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)
セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本
毒性毒性有り
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車
セット内容スクリューリーマー、インサートニードル、エコセメント、パワーバルカシール(3本)、釘
質量(g)172
釘穴(mm)5
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
引き伸ばして挿入するため無駄な力をいれず簡単に挿入できます。独自のグレークッションゴムがタイヤ内部の亀裂部に流れ込み加硫します。低温でも熱加硫するため修理後、直ちに走行可能です。タイヤ内面に出ている部分をカットしてパッチを貼ることが可能になりました。パーマキュアと違い中にコードが入っておりません。
適合乗用車
全長(mm)50
強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材
適合乗用車
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤
形状粘調な液体
付属品ハケ付きの蓋
危険物の類別非危険物
チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
用途チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX6
材質合成繊維、天然ゴムコーティング
寸法(mm)100
傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
適合乗用車・トラック
加硫剤不要のチューブレスタイヤ用外面修理材キット
釘穴(mm)MAX6
こんなお得な商品も!
タイヤ修理プラグ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
加硫剤不要のチューブレスタイヤ用外面修理材
万が一の必需品!緊急用パンク処置剤です。高圧ガスで注入するので空気入れも不要。武蔵ホルト社の長年ベストセラー商品です。
スチールラジアルタイヤを簡単作業で完全修理。スチールラジアルによる切れがない強力ナイロン繊維(ナイロン66)とスーパーバルカーンGの併用で、特殊配合シール剤が強力な接着力を発揮します。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用
セット内容U-101/パーフェクトシールL(30本)×1箱V-123/スーパーバルカーンG(200cc・ハケ付)×1缶M-126/スクリューリーマー×1本インサートニードル×1本M-125/スペアニードル×1本M-128/六角レンチ(2.5mm)×1本M-120/ナイフS×1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×113×135
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
空気も同時に入るので、パンクしたその場で修理可能。
用途自動車用タイヤパンク修理
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パンク修理キット(品番:21801)の補修品。補充パーツの構成部品。・パッチ(Φ30)×3。・ラバーセメント(8ml)×1
用途パンク修理キット(品番:21801)の補修品。パッチ(Φ30)×3。ラバーセメント(8ml)×1
適合パンク修理キット/品番:21801
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
チューブタイヤ専用の応急用パンク修理キット。修理に必要なものはコンパクトな収納ポーチに揃っていて、ツーリング時に持ち運びしやすい。お出かけ先でのパンクへの不安を解消します。補充目安:エアボンベ1本で80/90-17インチチューブタイヤに約160kPa(1.60kgf/cm2)。小排気量(カブ等)クラスであれば、エアボンベ1本でもガソリンスタンド、整備店まで自走して移動可能。キット内容:エアボンベ(16g)×2、ラバーセメント(8ml)×1、調整式アダプター×1、パッチ(Φ30)×3、バフローラー×1、収納ポーチ×1、クリアーケース×1、サンドペーパー(50×60mm)×1
用途チューブタイヤ専用の応急用パンク修理キット。タイヤ修理に必要なものはコンパクトな収納ポーチに揃っていてツーリング時の持ち運びに便利。エアボンベ1本で80/90-17インチチューブタイヤに約160kPa(1.60kgf/cm2)の補充が可能。小排気量(カブ等)クラスで、エアボンベ1本でもガソリンスタンド、整備店まで自走可能。キット内容:エアボンベ(16g) ×2、ラバーセメント(8ml)× 1、調整式アダプター×1、パッチ(Φ30) ×3、バフローラー×1、収納ポーチ×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
タイヤを外すことなくパンク修理可能
作業はいたって簡単
緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。
SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。
従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。
カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。
優れた品質
欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。
セット内容タイヤシーラント(パンク防止剤) 473mL×1本、ゲージ付エアーコンプレッサー×1台、バルブツール類
使用の目安乗用車タイヤ1本
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
突然のパンクでも安心の1本!
タイヤを外さずにスピード修理できる、エアゾールタイプの応急パンク修理剤です。 これ1本で、軽自動車~ミニバンサイズまで対応。普段から常備しておくことで、急なパンクトラブルでも安心。 使い方はとっても簡単、タイヤのエアバルブから本液を注入するだけ! 液体ゴムがタイヤ内で泡状に広がり、パンクの穴を補修します。しかも同時に空気も入ります。スペアタイヤを積んでいない車の常備品・純正パンク修理剤の代用品にも最適です。
付属品取扱説明書
質量(g)309
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×87×66
1本(335mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車載されている応急パンク修理キットの買い換え用修理液として
水溶性なので本修理時に簡単に洗い流せます。
ジャッキアップなどせずにパンクの応急修理ができます。
純正応急パンク修理キットの有効期限切れ代替品としてご利用いただけます。
コンプレッサーは、タイヤの日常空気圧点検にご使用いただけます。
車載に便利なように、滑り止め付携帯用バッグを採用しました。
最大6mmの傷穴まで対応
純正品にくらべ1.5倍の長寿命を実現
即座にシール効果を発揮
タイヤにこびりつかず、ウエスでラクに掃除ができる。
セット内容エアーコンプレッサー、応急パンク修理液500ml、バルブコア、バルブコア回し、注入ノズル、取扱い説明書、収納ケース
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
よく振った後に英式バルブの口に挿し込んで注入するだけ、瞬時にパンク修理が完了します。
同時に空気も充填します。
英式バルブ専用です。
用途自転車のタイヤパンク修理用
材質合成ゴムエマルジョン
アズワン品番64-9558-01
1本(75mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
セット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント×1個、サンドペーパー×1枚
質量(g)600
アズワン品番64-7952-57
1セット
¥615
税込¥677
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容挿入工具本体、タイヤシール材×2、カッター×1、ラバーセメント(8cc)×1
ミニステックはステックのミニタイプで、オートバイのチューブレスタイヤパンク修理に使用します。独自の改良を加えた特許メカ弾頭と、ミニステック胴部の赤い未加硫ゴムが100%のシール効果を発揮します。
用途チューブレスタイヤ用
オートバイ・乗用車用タイヤのパンク修理の際に使用できます。
用途オートバイ・乗用車
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブレス、チューブタイヤのどちらでも使用可能な瞬間タイヤパンク修理剤。
使用後に数百キロの走行が可能。ラテックス配合により、タイヤやチューブを傷めません。
また、使用時には溶液とともに圧縮ガスが噴射されるため、面倒な車体のジャッキアップやリフトアップも不要です。
本製品は、空気に触れると固まり、使用後のタイヤおよびホイール内面のねばつきを抑えます。
本製品使用後の、タイヤやチューブの本修理にも支障が生じません。
用途スプレー式瞬間タイヤ修理用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に
材質アルミニウム
軸径(Φmm)4.5
全長(mm)35
軸(mm)15
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
CO2ボンベ用のアダプターやボトルケージ台座マウントがセットになった、タイヤプラグ式チューブレスタイヤパンク修理キット。シーラント単体では塞ぎきれないパンクに紐状のラバーを差し込み、穴のサイズを物理的に埋め、シーラントの効果を発揮させるアイテム。プラグツールには穴に挿し込む用のニードルとラバー素材のプラグがセットになっており、円筒状ケースに収まっています。
色ブラック/シルバー
質量(N)55
仕様ツール:タイヤプラグツール、タイヤプラグ(5本)、CO2用アダプター(フレンチバルブ対応)、ストレージケース、マウンティングブラケット
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
乗用車のラジアルタイヤ内面修理用パッチです。パンクしたタイヤを内面より補修します。
用途乗用車
適合乗用車
寸法(Φmm)55×75
プライ数1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアバルブプーラー
モノタロウ
¥599
税込¥659
タイヤ交換やパンク修理の際、。チューブのバルブをリムの穴に簡単セットできる優れもの。
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。
ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品
最大耐荷重(t)2
ストローク(mm)約300
質量(kg)3.2
最高位(mm)約410
最低位(mm)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96
適合車種軽自動車から普通乗用車
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ