仕様●タイプ:ロックネジ
全長(mm)52.9
形状直形フード(標準タイプ)
表面処理Ni めっき
ケーブル外径(Φmm)7.5 以下
プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。
プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
フードXM2S専用
材質(本体)黄銅
表面処理ニッケルメッキ
形状直形フード
材質/仕上ABS 樹脂/ Ni めっき
ねじの種類M2.6
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)5
コネクタ形状ソケットコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
適合17JE-23090-02(D8C)-CG用
1個
¥75
税込¥83
当日出荷
材質黄銅
表面処理ニッケル
用途隙間、溝、穴径などの測定に。
測定範囲(mm)1~15
材質ステンレス(SUS420J1)
幅(mm)16
厚さ(mm)1.17
全長(mm)150
質量(g)11
表面処理シルバー仕上げ
精度(mm)±0.1
最小読取値(mm)0.1
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
メーカーSUZUKI
適合車種ヤマハ汎用・全長約930mm・端子なし
純正品番対応:57460-14J02,(旧)57460-17C00/57460-14J01/57460-17C10/57460-17C11/57460-14J00/57460-14J01
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)5
コネクタ形状ピンコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
結線方法はんだ
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
Dサブコネクタのパネル取付に使用します。
おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)
種別固定具3
材質(本体)鋼
表面処理ニッケルメッキ
おねじサイズM3.0×0.5
規格RoHS指令
材質(ハウジング)ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-25~+85
シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)
処理(ハウジング)ニッケルめっき
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
結線方法はんだ
小型・角型コネクタ
使用温度範囲(℃)-65~+125、-55~+105、-55~+125
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型
コネクタ形状ジャンクションシェル
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用流体空気
取付金具ロッド側フランジ形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
種類角型
結線方法はんだ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)AC300
端子形状半田付けタイプ
定格電流(A)5
材質(コンタクト)/処理Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
材質(シェル)/処理Niメッキ
適合電線範囲 AWG(#)(単線)20以下、(より線)22以下
耐電圧(V/min)AC1000
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。
エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。
また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
リサイクルを含めた3Rを実現するリビルト事業。
地球環境に取り組むため、純正新品と全く劣らない管理工程で製造しています。
コア返却は【不要】です。
本体に着色しております、ペイントにつきましては生産工程の中での組付けの際に、規定のトルクで締め付けた完了の印として付けております。
カラーマーキングの色は、実際の商品と写真で異なる場合がございますのでご了承下さい。(安心品質/検査済み)
用途リビルト部品
仕様【適合不可型式】DA64系(キャリィ・エブリィ)、DG64系(スクラム)、DR64系(クリッパー)のコンプレッサー(純正品番 95200-58J40/41/42/43)は適合しません。
付属品マグネットクラッチ・Oリング(2個)
主な適合純正品番<部品番号>[スズキ]27630-4A00H・27630-4A01B・27630-4A01K・27630-4A02B・95200-58J00・95200-58J01・95200-58JA0・95200-58JA1・95200-58JA2・95200-76G10・95200-76G12・95200-76G13・95200-76G14・95200-76G20・95200-76G30・95200-76G31・95200-76G32・95200-76G40・95201-58J00・95201-58J01・95200-76G41・95201-58JA0・95201-58JA1・95200-58JA2・27630-4A00D・27630-4A00B・27630-4A00C・27630-4A00E・27630-4A00J・27630-4A00F・27630-4A0B0・1A17-61-450・1A18-61-450C・1A18-61-450D・1A26-61-450・1A33-61-450・1A33-61-450A・1A16-61-450B
メーカースズキ、マツダ、ニッサン
保証期間購入時より【2年若しくは走行距離4万km】のいずれかの早期到達
主な適合車種[スズキ]アルト(HA24S、HA25S、HA25V)、アルトバン(HA24V)、アルトラバン(HE22S)、セルボ(HG21S)、MRワゴン(MF22S)、ワゴンR(MH21S、MH22S、MH23S)、パレット(MK21S)、[マツダ]キャロル(HB24S、HB25S)、AZワゴン(MJ21S、MJ22S、MJ23S)、[ニッサン]ピノ(HC24S)、モコ(MG22S)、ルークス(ML21S)
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
規格23X30XT2
部品名称ゴウセイジユシマルパツキン
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.48MB) 展開図13(1.49MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.5MB) 展開図16(1.44MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.38MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.41MB)
図解NoSSA-アルフア605MA 薬液配管-2部品_No.2、SSA-V602C-DX 薬液配管-1部品_No.17、BSA-661C,1061Cシリーズ 薬液配管部品_No.6、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.4、SSA-V602C-DX 薬液配管-1 ※2021年2月~部品_No.17、SSA-アルフア1005MAT 薬液配管-2部品_No.2、SSA-α1004 薬液配管-1部品_No.11、SSA-V602C 薬液配管部品_No.17、SSA-V1002CT-DX 薬液配管部品_No.13、SSA-アルフア1005VT 薬液配管2(クラッチ類)部品_No.2、SSA-アルフア605V 薬液配管-2部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 薬液配管 ※2021年2月~部品_No.13、SSA-α1004MA 薬液配管-1部品_No.11、SSA-S611 調圧弁部品_No.34、BSA-536シリーズ -A 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.3、KBM-410D 薬液配管部品_No.66、SSA-S611KP 調圧弁部品_No.34、KBM-410 薬液配管部品_No.59、BSA-535 シリーズ 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.3、BSA-400 薬液配管 (Qシリーズ)部品_No.5、BSA-662 1062シリーズ 薬液配管部品_No.6、SSA-α604MA 調圧弁部品_No.32、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.4、SSA-α604 調圧弁部品_No.32
1セット(5個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
規格#6208
部品名称ベアリング
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB)
図解NoSSA-V1000C 分配器部品_No.9、GX-1500J サブミッション分解部品_No.17、SSA-R1000 分配器部品_No.9、SSA-R1000C 分配器部品_No.9、SSA-F1010 分配機・第1変向機部品_No.24、SSA-V1000 分配器部品_No.9
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
規格ハイキガス
部品名称ケイコクラベル
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.42MB) 展開図12(1.42MB) 展開図13(1.42MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.48MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.42MB) 展開図27(1.42MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.47MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.44MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.47MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.32MB) 展開図40(1.32MB) 展開図41(1.54MB) 展開図42(1.51MB) 展開図43(1.42MB) 展開図44(1.42MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.33MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.96MB)
図解NoVSA120-11 ハリマーク部品_No.29、VSM110-15 ハリマーク部品_No.41、BSA-536シリーズ -A 警告ラベル部品_No.7、SSW-400CM-2 ハリマーク部品_No.21、BSA-950シリーズ 警告ラベル部品_No.5、BSA-651 951シリーズ 警告ラベル部品_No.5、MRS40H-153 ハリマーク部品_No.1、SSA-V600C 警告ラベル部品_No.14、GX-1500J 警告ラベル部品_No.17、BSA-600LDEQ(JP) 警告ラベル部品_No.5、MJI300 1995ネン 警告ラベル部品_No.13、SSA-α510DX 警告ラベル部品_No.13、SSA-S602DXM 警告ラベル部品_No.14、SSW-400CM ハリマーク,付属品部品_No.9、SSA-F505 警告ラベル部品_No.14、SSA-S1000 ハリマーク部品_No.57、BSA-500JD-125THシリーズ 警告ラベル部品_No.6、SSA-α602M 警告ラベル部品_No.14、GB1010ASR ラベル部品_No.21など
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
規格#6202
部品名称ベアリング 6202
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(1.35MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.27MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.33MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.29MB)
図解NoVSM-1020 薬剤タンク部品_No.30、BSA-662 1062シリーズ サブミッション分解部品_No.45、L4-520DW 薬液タンク部品_No.17、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション分解部品_No.35、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.10、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.40、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.10、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.17、GX-1500J 薬剤タンク部品_No.57、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ サブミッション組立部品_No.44、BSA-950C -1シリーズ サブミッション組立部品_No.44、BSA-950シリーズ サブミッション組立部品_No.44、BSA-661C,1061Cシリーズ サブミッション分解部品_No.45、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.27、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.27、VSM-1000 1992ネン ユアツハイカン部品_No.44、GB1010ASR 動力伝達部品_No.38、BSA-651 951シリーズ サブミッション分解部品_No.44、BSA-650シリーズ サブミッション組立部品_No.44、GB1010ALN 動力伝達部品_No.38、L4-530DW 薬液タンク部品_No.17、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.10、BSA-600LDMQ(JP) サブミッション分解部品_No.45、BSA-600LDEQ(JP) サブミッション分解部品_No.45、VSA120-11 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.28、VSM-1000 1999ネン ユアツハイカン部品_No.36、GB1010BSR 動力伝達部品_No.38、BSA-650-1 -2シリーズ サブミッション組立部品_No.44、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.27、BSA-950-1 -2シリーズ サブミッション組立部品_No.44、BSA-650C -1シリーズ サブミッション組立部品_No.44
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
規格M6X16(SM)
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoSSA-アルフア1005VT サブミッション分解部品_No.48、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 付属品部品_No.16、BSA-420JDASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ)部品_No.7、SSA-Z500-1 ボンネット部品_No.26、BSM-500F-1 第2段ブーム 右部品_No.6、SSA-V602C エアコン部品_No.22、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.37、BSA-420JAW 操作舵 ホイル部品_No.23、BSA-420JAS ワイドタイヤ部品_No.13、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 希望付属品1部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.17、KBM-410D 左ブーム部品_No.69、BSA-420JES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.7、BSM-1070SLT オプション4 (延長ノズル 1.8M)部品_No.35、BSA-420JAS バッフルプレート 燃料タンク部品_No.30など
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
規格M6X16
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoSSA-α1004MA 動力噴霧機-2部品_No.24、BSA-420JSG G-4 トランスミッション5部品_No.27、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.66、SSA-S550 撹拌部品_No.29、GX-1500J ホース巻車部品_No.60、SSA-Z500-2 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.20、SSAーC421 本体部品_No.17、SSA-α1003-1 動力噴霧機-2部品_No.24、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 送風機部品_No.8、SSA-V602C-DX 変速レバー-1部品_No.17、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.47、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.10、BSA-420JSG G-3 トランスミッション5部品_No.27、SSA-V1000 薬剤タンク ※2001年2月生産分~部品_No.46、BSA-420JESG G-4S トランスミッション5部品_No.27、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.47など
1セット(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)19.0
寸法X(mm)2.2
寸法Z(mm)2.8
寸法Y(mm)max5.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:3~10
RoHS指令(10物質対応)対応
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.8
寸法L(mm)27.5
寸法X(mm)2
寸法Z(mm)1.2
寸法Y(mm)max7.6
トルク調整範囲(N・m)遮断:3~10
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)25.5
寸法X(mm)2
寸法Z(mm)3.2
寸法Y(mm)max7.6
トルク調整範囲(N・m)遮断:3~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード