32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。 材質/仕上スチール/クロームメッキ 二面幅(mm)17
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに 材質スチール、クロームメッキ 磁力300mT
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。 タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。 下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。 応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。 タップ立ての切り粉がでません。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

1袋(10個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 動画あり
1パック(20個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。 そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。 1枚入り
1枚
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
材質アルミニウム ピッチP1.5 ねじ長さ(mm)15 適応ボルトサイズM12
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター 信号形式(故障)A、B接点 消費電力(W)(50/60Hz)21/21 最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187 接点容量5A
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット。 O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
シルバー
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48 表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性45~500Hz 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M12 FIR12-0 JP M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 81Nmの最大トルク 狭いスペースでの生産性を高めるロープロファイルヘッド設計 作業効率アップ:175RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します バッテリー装着状態で31.8cm、1.4kgの軽量コンパクト設計
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル1/2インチソケット アズワン品番65-0279-51
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

網、防火ダンパー付き屋外用換気口超深型パイプフード。 高耐雨タイプ。 ・ドレン対策(流下タイプ) 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

網、防火ダンパー(120°)付き屋外用換気口超深型パイプフード。 高耐雨タイプ。 ・ドレン対策(流下タイプ) 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハード路からミディアム路まで幅広く対応するワイドレンジハードタイヤ
用途競技用
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆる路面に対応するワイドレンジなグリップ特性と長距離走行での耐久性を最大限に追求したオールテレーン・エンデューロタイヤ
用途競技用
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 40 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
199,800 税込219,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 50 吸気温度(℃)最高:50 捕集効率(%)99.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
179,800 税込197,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)