「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。
イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。
イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。
1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの
2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの
コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。
抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。
ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。
エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。
火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
プラグ線の先でスパークテストが行えます。
スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10
全長(mm)80
質量(g)56
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!
イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。
イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
純正品では入手困難な旧車の補修用イグニッションコイルです。
サイズタイプA
放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。
放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。
このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。
形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
用途スパークの状態のチェックに
寸法(mm)72.4×Φ19.3
色赤
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
規格D355511
部品名称オイルシール D355511
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.25MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.34MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.10、SSA-F616VT 送風機駆動装置部品_No.33、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.10、SSA-α1001S 変速機部品_No.35、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.24、BSM-1020SLT-C2 ギヤケース部品_No.4、BLM-30 ギヤケース部品_No.9、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.14、SSA-S600 2001ネン ファン駆動部品_No.21、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.11、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.30、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.10、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.34、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.33、BSM-820L-1 ギヤケース部品_No.4、BSM-1040SLT-C2 ギヤケース部品_No.12など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLED●コード番号:187-6137
アズワン品番65-7228-85
1セット(3000個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
PointLED は、直径がわずか 2 mm のクラス最小パッケージの 1 つで、発光効率が高くなっています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 3B 用途 周辺光センサ クラスタ、ボタンのバックライト 電子機器 ゲーム、アミューズメント、ギャンブル 内部照明(周囲地図など) 輸送、飛行機、船舶 白物家電
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●寸法:3.4 x 1.9 x 0.82mm●コード番号:187-6150
アズワン品番65-7229-31
1袋(50個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
規格M24ミガキマル
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.4MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.71MB) 展開図35(0.97MB)
図解NoSSA-α500 ファン駆動、ファンケース部品_No.34、SSA-L1000 カジ取装置部品_No.16、SSA-F610 ファン部品_No.18、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.27、BSM-830L 2002ネン センタブーム(高低シリンダ)部品_No.21、BSM-1050SLT-20HA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.8、SSA-F600I ファン部品_No.14、BSM-1300L センタブーム部品_No.23、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.21、SSA-G600 ファン部品_No.14、BSM-1240SLT-C2 本体部品_No.40、BSM-1050SLT-20LA3U マスト部品_No.8、BSD-5000L コントロールユニット部品_No.27、BSM-1100L センタブーム部品_No.23、BSM-840SLT-C2 本体部品_No.40、BSM-1500L センタブーム 高低シリンダ部品_No.21、BSM-1030L 2002ネン センタブーム(高低シリンダ)部品_No.21など
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
部品名称フロートケース
関連資料展開図1(1.74MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.65MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.39MB) 展開図17(1.4MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.43MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.4MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.43MB) 展開図49(1.33MB) 展開図50(1.1MB)
図解NoSSA-E602DX 薬剤タンク部品_No.10、SSW-400CM 薬剤タンク部品_No.29、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.14、BSM-1050SLT-16HA3U 薬剤タンク部品_No.41、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 薬剤タンク部品_No.14、BSM-1270SLT 薬剤タンク部品_No.10、BSM-1350L-18AU 薬剤タンク部品_No.67、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.26、SSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.44658、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1300Lタイプ部品_No.41、SSA-V600C-1 薬剤タンク部品_No.41、BSM-1365SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.11、SSA-Z500 薬剤タンク部品_No.16、BSM-1350L-18GK 薬剤タンク部品_No.14、BSM-1050SLT-16BA3U 薬剤タンク部品_No.41、BSM-500F 薬剤タンク部品_No.21など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
関連キーワード