在庫限りセール


フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品)

フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ
(15件のレビュー)

材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) ねじ山種類メートル並目
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法dk(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41485665 4×6 1パック(7個) M4 6 0.7 全ねじ 3 7 6
オープン
459
アウトレット
505 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途:
自動車整備
不動産業

アフターパーツ等の装着のため使用。キャップボルトよりフランジが付いている分、確実性があります。おすすめ

2025-07-29
用途:
狭い所に

自働車の室内 錆が来ない所の奥まった狭い所に使ってます

対象商品:
41486042
2023-09-21
用途:
オートバイのステムに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがSCM435。
トルクもがっちりかけられて安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
41485963
2023-06-20
用途:
自動車整備

強度区分の明記があればもっといいのですが、SCM435なので特に問題なしです。
美観も必要な箇所にはありがたいです。

対象商品:
41485911
2019-07-22
用途:
バイクの整備
その他業種

この手のボルトバイクにはよく使われているんですよね。整備の時何度も緩めたり、締めたり
していると、六角穴が変形して来る為予備として購入。ホームセンターでは売って無いので、
助かりました。6mm×20mmから6mm×35mmまでをまとめ買いしました。
これで、何時でも、安心して整備が出来ます。モノタロウさんに感謝です。

対象商品:
41486076
2019-05-11
用途:
機械のメンテナンス

座面が広く締付が確実なのでいつも使用しています。又強度が有るので気に入ってます。

対象商品:
41485945
2019-01-30
用途:
バイク保守
大嶋クリップ 様 (製造業)

ヘキサゴンで押し回し出来、整備性が良いので、元の六角ボルトより変更していってます。

対象商品:
41486015
2017-06-25
用途:
モンキーのリアハブのボルトに使用

強度が必要な場所なのでクロモリを使用しました。フランジナットになっ
ているので、ワッシャがいらず便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31