ソーラーパワーファン
太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。
充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。
USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。
強化バンパーで耐衝撃性が向上。
停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。
ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。
付属品ACアダプター、USBケーブル
本体質量(kg)約1.8
定格出力USB-A:DC5V 1A
連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18
充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315
内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh
防滴構造IPX4(防沫形)相当
定格入力USB-C:DC5V 2A
内容量1台