エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261270 |
|||
スパイラルタップ
(37件のレビュー)汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。
等級JIS 2級相当
適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
食付Lcf2.5P
内容量1本
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。※等級はめねじ精度を保証するものではございません。
※再研磨はしないでください。
※M6までは突き出しセンタです。
タップ の新着商品
商品レビュー
2026-06-26
- 用途:
- メンテナンス作業
ねじ山が摩耗しやすいのでメンテに使用しました。
購入してよかったです。
- 対象商品:
- 54658599
2026-04-25
- 用途:
- オリジナルパーツを製作する事が多いのでよく使用します。
3mmから6mmまで使用してますが、問題なくスイスイ
切れ味はいいです。
価格も納得しているので、これからも使用します。
2026-06-07
- 用途:
- バイク整備作業
製造業
金属ねじ切りに使用。金属かすが溜まりにくく良品です。
- 対象商品:
- 54658635
2025-11-18
- 用途:
- pcxフロントサスの受け部分
自動車・二輪車・自転車関連業
サスペンションの受け部分のネジにゴミが入ったのか、ボルトがなかなか入っていかないため、ボルトのネジ山をなめてしまいました。
穴のネジ山を綺麗にするため使用しましたが、タップもなかなか入っていかず、タップが折れることを防ぐため途中で断熱しました。
ドリルで穴を切ってから、再度挑戦します。
折れるまで使っていませんが、強度があり使いやすいです。
2025-04-30
- 用途:
- 機械加工時
株式会社エステー工業 様
(サービス業)
このスパイラルタップはとても切れるのでタップ加工が楽にできました。
1人が参考にしています
2025-04-08
- 用途:
- ビスの頭を飛ばすため
TomSolar 様
(製造業)
ビスの頭を飛ばすことはできなかったので
エンドミルのような使い方をしてます。
2024-11-25
- 用途:
- 部品へのタップ加工に使用
その他業種
スパイラルタップは、切子が上に出るので使いやすいです。切れ味など普通で良好です。
2人が参考にしています