電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式LEDワークライト

充電式LEDワークライト マキタ 充電式LEDワークライト マキタ 充電式LEDワークライト マキタ
(15件のレビュー)

モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック
寝かせても使える背面スタンド
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ

電源(V)14.4/18 照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90 光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464 質量(kg)0.4(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)14.4/18 内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42833753 ML806Y
12,400
9,598
10,558 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42833753
2025-02-13
用途:
暗い所で使用
三菱重工冷熱株式会社 様 (製造業)

明るくて軽くとても使いやすく、持ち運びが簡単です。

対象商品:
42833753
2021-07-06
用途:
自動車のメンテナンス
株式会社 福永自動車工業 様

とにかく使ってみるとまず明るいことに驚きます。全灯や半灯の切り替えもとても便利です。
それに、作業で使っているバッテリーの使いまわしができてとても便利です。アウトドアでの活躍や防災のために是非とも必要だと思います。

対象商品:
42833753
2021-03-22
用途:
ウォッシュレットの取り換え
金融・保険業

狭く暗い場所での作業にちょうどよかったです。マキタ18Vシリーズの電動工具を持っているのでバッテリーは使いまわしできますし、半分のみ点灯できるのでまぶしくなく作業ができました。

対象商品:
42833753
2021-01-29
用途:
天井裏作業等
有限会社誠和建設 様

今回初めてマキタのワークライトを買いました。今までは、他社の物を使っていましたが明るさ、バッテリーの持ち等非常に満足です。

対象商品:
42833753
2020-09-09
用途:
車のメンテナンス

ちょっと明るい過ぎかなぁ。
もう一段階の明るさが有ると助かります。

対象商品:
42833753
2020-06-02
用途:
床下の配管時の照明
大同管工設備有限会社 様

同様の蛍光灯を使ってましたが、長さが短くなり、取り回しがとてもよくなりました。

対象商品:
42833753
2020-04-12
用途:
電気工事の時
白崎電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今まではパナソニックの物を使っていましたが、今回マキタにしましたが
使いかってが良いですね

対象商品:
42833753
2020-04-04
用途:
機械のメンテナンス時
日匠産業建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

現在、ML184とML806Y・ML807を使用しています。ML806YはML184と同様にML807に比べてスイッチの構造がしっかりしている為長く使えそうです。ML807のスイッチは構造的欠陥であり、ML806Y等のスイッチに戻すべきと判断します。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。