吉田織物
タオル 1袋・1ダース入 白 1組 12枚入
極厚6重、熱に強く、抜群の吸水性
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:840×330mm●色:白●材質:綿100%●コード番号:AG2072
アズワン品番
67-6893-73
内容量
1組(12枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84440644
No.180
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください