曜日別特売
PRT-16O パルトール オールステンレス製 親子鍋 16cm ヒロショウ 75431819

パルトール オールステンレス製 親子鍋 16cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75431819品番PRT-16O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

パルトール オールステンレス製 親子鍋は、高級感と清潔感のあるオールステンレス性のフライパンです。ワイヤーハンドルなので壁掛けもでき、キッチンをおしゃれに演出します。シンプルなデザインなのでどんなキッチンでも馴染みます。親子丼用のフライパンです。

用途調理器具に。材質本体:ステンレス鋼質量(g)200サイズ(cm)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×16.5×14.8満水容量(mL)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする