AF09 タクトのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
98件の「AF09 タクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーチューブ」、「タクト」、「サイドブレーキワイヤー」などの商品も取り扱っております。
ピストンKIT(440/2R) KITACOランキング1位
ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
1セット
6,898税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


J312シリーズタブコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)ランキング3位
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)2L電線被覆外径(mm)2.4~3.4RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0適合電線範囲 AWG(#)16~14
1パック(1000個)
19,980税込21,978
64日以内出荷

ロング リアブレーキケーブル ハリケーンランキング4位
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ビッグキャブKIT KITACOランキング5位
ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。 ○分離給油可能 ○M/J#230 P/J#30 組込済 ※ノーマルエアクリーナー使用不可 ※受注生産 RX50 全車種 RX80 全車種
1セットほか
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)

便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
1本
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)

1箱(5個)
5,998税込6,598
4日以内出荷

ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。
1セット
799税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

仕様シリーズ = SH。ピッチ = 1mm。コンタクト数 = 11。行数 = 1。ボディ向き = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。取り付けタイプ = 表面実装。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = 錫。定格電圧 = 50 V ac/dc。。基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
349税込384
翌々日出荷


1箱(5個)
7,598税込8,358
4日以内出荷

1箱(5個)
8,998税込9,898
4日以内出荷

ピストンKITの組み付けについての注意。※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。
1セット
5,398税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
1本
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1箱(5個)
5,398税込5,938
4日以内出荷

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)