原付スクーターのブレーキ交換に使うおすすめ商品

原付スクーターのブレーキ交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「プラグ」「ブレーキフルード」「ブレーキシュー」などの商品を紹介します。

スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
389
税込428
特価
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,608件のレビュー 平均満足度4.78(1608)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: プラグの交換部品満足度: 5エンジンのかかりがよく、吹き上がりもスムーズになったように思います。
ウルトラ BF DOT4 ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ホンダウルトラ BF DOT4
レビュー:259件のレビュー 平均満足度4.69(259)
【特長】Honda車の高性能ブレーキを活かす、非鉱物油系の高品質フルードです。
【規格】DOT4【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類
お客様の声
用途: バイクのクラッチ満足度: 5ホンダバイクの、クラッチオイルの補充に使用しました。
良かったですよ。
クラッチナットレンチ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: クラッチ交換用満足度: 4可もなく不可もなくですが、大手より値段が安かったので必要にして十分でした。
クラッチロックナットソケット DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)クラッチロックナットソケット1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.67(21)
【特長】4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
【二面幅(mm)】34【差込角(sq.)】12.7
お客様の声
用途: スクーターのクラッチメンテナンス満足度: 5マジェスティ125のクラッチ整備に使いました。ソケットなのでトルクレンチを使って締め込むには必須の工具。安くはありませんが、それほど高いという訳でもなく。品質は必要十分だったかと。
二輪車用ブレーキシュー NTB
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NTB二輪車用ブレーキシュー1個
レビュー:275件のレビュー 平均満足度4.33(275)
【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
お客様の声
用途: スクーターのブレーキ交換満足度: 5まだ、わからない
クラッチグリース ダイゾーニチモリ
販売価格(税別)
949
税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ダイゾーニチモリクラッチグリース1本(60g)
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.63(32)
【特長】乾きに強く優れた付着性をもっているため、大型車のダイナモの特殊な条件にも適しています。
【用途】クラッチのスプライン部に塗布するクラッチ専用グリース
【外観】黄色【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: クラッチ交換に。満足度: 5この商品を使用しました。粘度はいいと思います。組み付け後から、切れ味しっくりしてます。
用途: クラッチ交換時満足度: 5クラッチシャフトスプラインに塗った、スムーズにクラッチが切れる
深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
339
税込373
特価
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)1個
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.79(47)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【シールド形状】両側非接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: pcx クラッチベアリング満足度: 5メーカー純正部品の同じ部品で、かつ安く買いました。
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
999
税込1,099
特価
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ1本
レビュー:197件のレビュー 平均満足度4.84(197)
【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
【用途】農業機械用Vベルト
【ベルト高さ(mm)】8.0【ベルト幅(mm)】12.5【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30~+90
お客様の声
用途: ハンマーカッターに使用しました満足度: 5商品強度問題なく、長期間使用できます、有り難うございました。
スーパーバイクグリップ PROGRIP
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
PROGRIPスーパーバイクグリップ
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.20(35)
【特長】≪PROGRIPとは?≫
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。

≪スタンダードラバー≫
従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。

≪GP GELシリーズ≫
長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!
アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。
※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。

≪耐震GELシリーズ≫
レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!
アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
【内径(Φmm)】(左右)22/25
お客様の声
用途: バイクのアクセル満足度: 1小生の車輪に取付けましたが!
アクセル側のグリップゴムのコンパンウンドが柔らかすぎて、アクセルを回すと、グリップが同じ様に供回りをして使えない。
ダイアフラム  リザーバー 1AE-26454-00 YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイククラッチ修理満足度: 5迅速な対応有難う御座いました。ベストマッチでした!
ノンフェードブレーキシュー KITACO
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
KITACOノンフェードブレーキシュー1個
レビュー:120件のレビュー 平均満足度4.36(120)
【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
お客様の声
用途: 原付スクーターのブレーキ交換(摩耗と音鳴き)満足度: 4純正よりも安く制動力も良く、鳴きもなく後は耐久性が問題です。
まだ、20kmぐらいしか走ってませんが
カラー クラッチ レリーズ (B6) MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ミッション整備、クラッチ交換満足度: 5純正部品。経年劣化で異音の原因となります。完全に破損するとクラッチ操作が不能になりますので、クラッチ交換と同時に交換が必須と言っていいでしょう。
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)1本(500mL)
レビュー:168件のレビュー 平均満足度4.80(168)
【特長】メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.4L【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: キャブの洗浄満足度: 5よく汚れが落ちました。
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度5.00(14)
【シールド形状】開放形【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【内部すきま予圧記号】C3【荷重方向】ラジアル【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 原付のミッション用満足度: 5信頼の日本製、即納で助かります。次回も注文させていただきます。
クラッチカバー アイシン精機
販売価格(税別)
5,998
税込6,598
特価
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
アイシン精機クラッチカバー1個
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.47(34)
【特長】自動車用のクラッチカバーです。
お客様の声
用途: クラッチ交換満足度: 5純正採用メーカーなので、安心して使用できます。また、購入したいです。
用途: クラッチ交換満足度: 5信頼性の高いアイシン精機のクラッチです。
用途: クラッチ交換満足度: 5部品屋さんと何ら変わりないというか、共通部品で来るものと同じですww
スナップインバルブ TIPTOP
販売価格(税別)
249
税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TIPTOPスナップインバルブ
レビュー:118件のレビュー 平均満足度4.64(118)
【特長】タイヤバルブの交換用に。
【用途】二輪用
【材質】ゴム【幅(Φmm)】19/15【適合リム穴(mm)】Φ11.5
お客様の声
用途: 原付での交換満足度: 3これまで付いていた純正バルブが7年以上経て、亀裂・破損したので、タイヤ入れ替えと同時に短いスナップインバルブに交換しました。ホイール穴・11.5mmに対し、本バルブの嵌め合いサイズ・15mmはやや大きく、挿入時に極めて固い感じでした。13mm位が適切と感じました。プライヤーで撮んで力一杯引っ張り、やっと所定の位置に収まりました。今後は寿命を観察していきたいと思います。
クラッチコンプレッションツール DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
5,298
税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)クラッチコンプレッションツール1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】センタースプリング、クラッチシューなどの組み付け・取り外しに! ホンダ・ヤマハスクーター(50cc系)のクラッチスプリング、センタースプリング、クラッチシューなどの組み付け・取り外しの他、モンキー系ノーマルクラッチ/メーカー一次側強化クラッチ、DAX70系2ディスククラッチ等の分解・組み付けにも使用できます。
【主な適合車種】ホンダ50ccスクーター、リード90(100は不可)
モンキー系ノーマルクラッチ、DAX70系2ディスククラッチ
ヤマハ50ccスクーター、グランドAXIS100、AXIS90、JOG90など
お客様の声
用途: スクーターのクラッチ交換満足度: 5かっちりとクラッチに取り付けられます.ずれることがないようになっていますので,力をかけた作業でも安心な気がします.
ガスケット クランクケースカバー 3 3HT-15462-01 YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー 3 3HT-15462-011個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【主な適合純正品番】583-15462-00【主な適合車輌型式(ヤマハ)】SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
お客様の声
用途: SRのクラッチスプリング交換時満足度: 4モノがどうこうではなく、、、
何にしても 梱包の箱が大き過ぎ!
合ったサイズに入れるのが
面倒なのでしょうが、、、、
あまりのも 大きくて。
スプリングコンプレッサー KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)スプリングコンプレッサー1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.45(11)
【特長】クラッチセンタースプリングを着脱の際、スプリングテンションを抑えます。
【用途】スクーター用
お客様の声
用途: 原付のクラッチ交換満足度: 4価格なりですが業務用にハードな使い方しなければ、OKかと思います。 爪の先は、少し頼りないかな。 でもOKです。 とまぁこんなニュアンスで理解いただければ、と思います。
ウルトラ GR2 ホンダ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホンダウルトラ GR21缶(1L)
レビュー:198件のレビュー 平均満足度4.76(198)
【特長】スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
【用途】分離・混合用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 原付ミッション車満足度: 4ハイグレード化学合成オイルがこの価格で買えて助かっています。
スーパーファインも併用していますが性能の違いはわかりません。
GR2はハイグレードで安心して回せますが2ストオイル特有の匂いがあります。
次は250ミッション車でも試してみます。

原付スクーターのブレーキ交換に使う商品」に関連する商品一覧

原付スクーターのオイル交換に使う商品

原付スクーターのオイル交換に使う商品

オイル処理ボックス,4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格