測定用品の新着商品

測定用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,462件中 4180
キャンペーン情報RSS配信
万能チャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング万能チャック
ねじ締めタイプの小型掴み治具。蝶ネジつきで締め込み力が強く、汎用性が高い。
1個
15,980税込17,578
11日以内出荷

ワイヤーハーネス抜去力スタンド アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングワイヤーハーネス抜去力スタンド
標準付属のチャックにてワイヤーハーネス抜去力の測定が行えます。操作性が良く、ワークの交換も簡単。
1個
159,800税込175,780
34日以内出荷

ロードセル取付金具 アイコーエンジニアリング
1個
11,980税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロードセルケーブル アイコーエンジニアリング
1個
9,998税込10,998
11日以内出荷

フリーテーブル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングフリーテーブル
このテーブルを試料側またはロードセル側につけることで、回転テスト時にワークまたはロードセルが自動的に調芯動作を行います。引張圧縮タイプもございます。(MODEL-340-L-5)
1個
129,800税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フィルムチャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングフィルムチャック
ワーク掴み面にヤスリ状の滑り止めを貼り付けたフィルム掴み治具。表面が平らではないフィルムなどの引張試験に適している。
1個
17,980税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フィルムチャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングフィルムチャック
ワーク掴み面にゴム板を貼り付けたフィルム掴み治具。薄板、ワイヤーなどの保持も可能。
1個
13,980税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ピンバイス アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングピンバイス
ピンバイス形状の治具。引張りにも圧縮にも使え、微小荷重の測定に適している。
1個
7,998税込8,798
11日以内出荷

ビーム型ロードセル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングビーム型ロードセル
計量用として一般的に使用されているロードセル。ホッパースケール、台はかり等に多く利用されている
1個
239,800税込263,780
64日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

パンタグラフチャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングパンタグラフチャック
引張荷重がかかると締め付け力が強まるパンタグラフ構造のチャック。ワークの取付がワンタッチで可能。
1個
44,980税込49,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンドル アイコーエンジニアリング
1個
36,980税込40,678
11日以内出荷

ハンディ型表示計 アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングハンディ型表示計
使用可能時間は、満充電後約30時間。ハンディタイプの為、持ち運びが便利です。様々なロードセルと組み合わせてご使用頂けます。
1個
78,980税込86,878
34日以内出荷

デジタル表示計 アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングデジタル表示計
小型、軽量、低価格の簡易型デジタル表示計。DATA HOLD 機能あり。PEAK HOLD 機能あり。外部RESET 機能あり。ONE TOUCH AUTO ZERO 機能あり。HIGH、LOW値の任意設定可能。ANALOG出力
1個
57,980税込63,778
11日以内出荷

スモールチャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングスモールチャック
小さく細い形状の試料をはさむのに適しています。
1個
15,980税込17,578
11日以内出荷

スイッチフィーリング用UZ治具 アイコーエンジニアリング
1個
7,198税込7,918
34日以内出荷

スイッチフィーリング用UP治具 アイコーエンジニアリング
1個
4,998税込5,498
34日以内出荷

スイッチフィーリング用3005治具 アイコーエンジニアリング
1個
5,498税込6,048
34日以内出荷

スイッチフィーリング用3002治具 アイコーエンジニアリング
1個
5,498税込6,048
34日以内出荷

シェア治具 アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングシェア治具
鉛フリーはんだ強度試験やデバイス本体の強度試験に使用します。部品の大きさに合わせて部品にあたる部分の幅が2、4、6、8mmの4種類があります。
1個
33,980税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クリップチャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングクリップチャック
クリップタイプの微小荷重用引張治具。ワークの固定が簡単。
1個
12,980税込14,278
11日以内出荷

クサビ型チャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングクサビ型チャック
引張力がかかると締め付け力が高まるクサビ型チャック。取付作業に力がいらず、量産品検査に適しています。
1個
74,980税込82,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

XYステージ アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングXYステージ
バイス、基板ホルダなどと組み合わせて正確な位置出しに使用します。荷重試験に対応する十分な強度を持っています。NF(鉛フリーはんだ試験)用は一軸のネジが長くなってます。
1個
129,800税込142,780
11日以内出荷

RZ用ソフトウェア アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングRZ用ソフトウェア
荷重値の変化を連続して取得時間軸でグラフ描画。圧縮、引張の連続したデータが記録できる。RZE(RZ)で記憶した最大値一覧をEXCELに貼り付け可 。電動スタンドと組み合わせれば簡易的な荷重特性試験が可能。USBケーブルはRZE(RZ)本体に標準付属されております。
1個
19,980税込21,978
11日以内出荷

RZ/RZE/SX/RX共通オプション 引張用フック アイコーエンジニアリング
1個
1,798税込1,978
11日以内出荷

RZ/RZE/SX/RX共通オプション 圧縮板 Φ15 アイコーエンジニアリング
1個
999税込1,099
11日以内出荷

90°剥離試験治具 アイコーエンジニアリング
1個
299,800税込329,780
34日以内出荷

3点曲げ治具 アイコーエンジニアリング
1個
99,980税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ヒューズ 三和電気計器
三和電気計器ヒューズ
遮断容量30kAの速断ヒューズ
用途テスター(デジタルマルチメータ)の内部回路を保護し、電気測定の短絡事故時に人体に被害が及ばないように電流を遮断します。適合機種:CD5003
1本
1,098税込1,208
3日以内出荷

デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) 三和電気計器
工業メンテナンス向け。真の実効値方式(TrueRMS)。LPF機能。直流+交流(DC+AC)の合成電圧とDC/ACの各成分表示が可能。微小電流(μA・mA)レンジあり。弱電回路からフィールドまで。コンパクトなサイズでCAT.Ⅳ 600V の安全性を実現。本体にテストリード固定可能。データホールド。オートホールド。ピークホールド。レンジホールド。リラティブ機能。バックライト。オートパワーオフ。電流端子にはセーフティキャップ付き
用途テストリードを用いて電気回路の電圧や周波数、電流・抵抗などの値をマルチに測定します。工業メンテナンス向け関連資料CD5003 単品カタログ(0.36MB)取扱説明書CD5003 取説(4.35MB)
1台ほか
18,980税込20,878
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

無線風速・温度プローブ アリアテクニカ
・3.3 mと長尺の伸縮ロッド一体型プローブで高所も容易に計測。・先端を自由に曲げられるフレキシブルプローブを採用。・Φ13.5 mmと小径のプローブはダクト測定口にも挿入可能。・ケーブル不要の無線 (Bluetooth) 接続。・クラス最高の計測精度2 %、風速範囲0~30 m/sのワイドレンジ。・風量演算、連続計測、CSVデータ保存に対応
用途最大3.3 mまで伸縮可能なロッドを搭載したワイヤレス風速計で、手で持つと5 m程度の高所の計測にも十分に対応することができます。先端はフレキシブルで自由な角度に固定することができます。プローブと伸縮ロッドを分離し、プローブ単体での利用も可能です。Φ10 mmの超小径プローブを採用していますので、ダクトの空調測定口などにも挿入可能です。
1個
149,800税込164,780
7日以内出荷

多点風速・風量計測システム アリアテクニカ
・最大9chの風速 (および1chの温湿度) を同時計測。・ Bluetooth無線通信もしくはUSB有線接続でタブレットPCに連動。・ 専用の計測ソフトウェアで風量演算、リアルタイム表示。・ 風速範囲は0~10 m/sと一般的な空調口の吹き出し・吸い込み風速に対応。・ 風向への依存が少ない小型無指向性プローブを採用
用途・最大9chの風速を同時に計測し、風量演算が可能な計測システムです。計測したい空調口の形状に合わせて簡易なフードを作成し、任意の場所に風速センサーを取り付けることで、瞬時に風量を演算できます。・タブレットPCにインストールした専用の計測ソフトウェア を本体にBluetooth接続 (もしくはUSB接続) して計測をおこないます。計測データはタブレットPC内にCSV形式で保存されます。・本体は内蔵のリチウムイオン電池で駆動しますが、万一の電池切れの際はUSBポートを用いて市販のモバイルバッテリーやACアダプターで駆動することもできます。
1セット
289,800税込318,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット ZATTA
ネジ穴付きでしっかり固定できる強力マグネットです。超強力ネオジム磁石採用で高い吸着力を実現。皿ネジ対応でネジ頭が飛び出しにくく見た目もすっきり。コンパクトながら強力に固定でき、省スペースで設置可能。ネジ固定と磁力の組み合わせで安定した取り付け。ニッケルメッキ仕上げでサビに強く耐久性に優れる。取り付け・取り外しが簡単でメンテナンスもしやすい
用途DIY・家具・設備・工具収納など幅広い用途に材質マグネット:ネオジム磁石厚さ(mm)5シルバー
1セット(5個)
669税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ワイヤレス風速・温度計 アリアテクニカ
・3.3 mと長尺の伸縮ロッド一体型プローブで高所も容易に計測。・先端を自由に曲げられるフレキシブルプローブを採用。・Φ13.5 mmと小径のプローブはダクト測定口にも挿入可能。・ケーブル不要の無線 (Bluetooth) 接続。・クラス最高の計測精度2 %、風速範囲0~30 m/sのワイドレンジ。・風量演算、連続計測、CSVデータ保存に対応
用途最大3.3 mまで伸縮可能なロッドを搭載したワイヤレス風速計で、手で持つと5 m程度の高所の計測にも十分に対応することができます。先端はフレキシブルで自由な角度に固定することができます。プローブと伸縮ロッドを分離し、プローブ単体での利用も可能です。Φ10 mmの超小径プローブを採用していますので、ダクトの空調測定口などにも挿入可能です。
1セット
179,800税込197,780
7日以内出荷

ヘルメットホルダー(みるサーチミニ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ヘルメットホルダー(みるサーチミニ用)
ヘルメットに「みるサーチミニ」を装着でき、ハンズフリーで撮影することができる。カメラの角度を変えられる。作業者の目線を、別の人が映像(スマホ画面)で確認できる。ゴムシート:2枚付属
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷

デジタル膜厚計 マリンテック
マリンテックデジタル膜厚計
スチール/アルミなど基材を自動判別し、正確に測定。最大1300μmまで対応の高精度測定(0.1μm分解能)。±(3%+2μm)の安定した測定精度。電磁式+渦電流式のデュアル測定方式。大型LCDディスプレイ搭載!測定値/金属種別/モード/電池残量を一目で確認。片手で押し当てるだけの簡単操作!。値を自動固定するオートホールド機能付き。簡易校正対応。1年保証
付属品アルミ基板・鉄基板・標準厚さシート・収納袋・9V電池・取扱説明書寸法(mm)170×83×57質量(g)250精度±(3%+2μm)測定方式電磁式/渦電流式分解能0.1μm/0.01mil測定範囲(μm)0-1300
1式
14,980税込16,478
6日以内出荷

2WAY 非接触温度計 マリンテック
マリンテック2WAY 非接触温度計
非接触測定は最大800℃まで測定可能!。0.5秒の高速測定で作業効率UP。赤外線による非接触測定とプローブによる接触測定に対応。表面温度から液体・内部温度まで幅広く測定可能。0.1~0.99の範囲で放射率を設定可能。MAX表示/MIN表示/HOLD機能搭載。見やすい大型LCDディスプレイで測定値を大きく表示。12:1距離スポット比機能で離れた場所からでも狙ったポイントの温度を測定可能。約30秒間操作がない場合は自動で電源OFF。持ち運びしやすい軽量コンパクト設計。収納バッグ付き
付属品収納バッグ/単4電池×2本/取扱説明書電源単4電池×2本測定範囲(℃)接触測定範囲:-50-+300、非接触測定範囲:-50-+800測定方式非接触(赤外線)+接触(プローブ)測定精度100℃未満:±2℃、100℃以上:±2%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×150分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約12測定単位℃/°F切替応答速度約0.5秒放射率設定0.10-0.99スポット比距離スポット比12:1
1式
6,798税込7,478
6日以内出荷

LXアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。 メモリー搭載機能:測定結果を50件記録 測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示 視認性が良い7セグメントにも対応 市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm) スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
用途呼気中のアルコール濃度を測定仕様市販ストロー対応(Φ6mm)付属品取扱説明書・充電ケーブル・マウスピース×4材質ABS+PP寸法(mm)約L120×W34×D16グレー質量(g)約36電源リチウムイオンポリマー電池300mAh測定方式吹きかけ式、ストロー式表示方式カラー表示、7セグメント表示記録媒体本体測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5~10ディスプレイ7セグメントLED表示寿命センサー:約1500回又は2年ウォームアップ時間10表示内容0.00~0.14mg/L:測定値・緑、0.15~0.24mg/L:測定値・黄、0.25~0.50mg/L:測定値・赤、0.51mg/L以上:888(測定値オーバー)・赤検知方式半導体ガスセンサーサンプリング方式直接吹きかけ式、ストロー式データ記録件数50件入力電圧DC5V 1A(USB Type-C)
1台
特価
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)
1本
特価
18,980税込20,878
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

インサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ)
内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプ標準
1個
特価
54,980税込60,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

モバイルサーマルカメラ フルーク(FLUKE)
・384 × 288 のプロフェッショナル・グレード分解能で、高精細な画像体験を実現。・プロフェッショナルな ISP 画像処理アルゴリズムにより、画像をさらに最適化。・調整可能なフォーカス・レンズにより、近距離から遠距離まで鮮明な画像を実現。・±2 % または ±2 ℃ の確度で、信頼性の高い結果を実現。・IFOV 1.14 mrad の高い空間分解能で、微細なホットスポットや微妙な温度差を捕捉。・-20 ~ 550 ℃ の温度範囲で、幅広い用途に対応。・最高 50 Hz のフレームレートで、ブレのない滑らかな画像を実現。・25°× 19°の視野角で、ワンステップで検査を完了可能。・3相温度差を自動計算し、リアルタイムで表示。・過熱時に音/視覚/振動アラームで知らせて自動的に撮影/録画を行い、異常事態に迅速に対応。・プロフェッショナルな熱画像ソフトウェアで、スポット、ライン、エリアの包括的な温度分析が可能。・オンライン編集や画像、動画、レポートのリアルタイム共有が、効率的なコミュニケーションを実現。・55g の軽量設計で、持ち運びも簡単。・IP54 の防塵・防水性能
1個
209,800税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)