空調/換気関連部品の新着商品
「空調/換気関連部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
CEJN(セイン)”シリーズ366”(おねじ取付用ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ366”(おねじ取付用カップリング)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ365”(めねじ取付用ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ365”(めねじ取付用カップリング)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ365”(おねじ取付用ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ365”(おねじ取付用カップリング)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ364”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ364”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ359” ゲージアダプター バルクヘッドタイプ
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:無し材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー無しカップリングタイプ
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:無し材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー付きカップリングタイプ
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:付き材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ359” ゲージアダプター スイベルタイプ
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:無し材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ347”(おねじ取付用ニップル)
シリーズ347のカップリングと接続が可能です。バルブ付きです。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ346”(ホース取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ346”(ホース取付用カップリング)
ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9337材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥319,800税込¥351,780
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ346”(めねじ取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ346”(めねじ取付用カップリング)
ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ346”(おねじ取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ346”(おねじ取付用カップリング)
ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ345”(ホース取付用カップリング)
バルブ付き両路開閉型です。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ345”(めねじ取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ345”(おねじ取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9318材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥59,980税込¥65,978
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ345”(おねじ取付用カップリング)
バルブ付き両路開閉型です。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ344”(ホース取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途消防アプリケーションの呼吸気、ダイビング機器などに。トラスコ品番682-4536材質ステンレススチール使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥52,980税込¥58,278
120日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ344”(ホース取付用カップリング)
特に軽量が要求される用途に適しています。大流量設計です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ344”(めねじ取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2554材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 1/4 メネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥11,980税込¥13,178
23日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ344”(めねじ取付用カップリング)
特に軽量が要求される用途に適しています。大流量設計です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ344”(おねじ取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ344”(おねじ取付用カップリング)
特に軽量が要求される用途に適しています。大流量設計です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ342”(めねじ取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ342”(おねじ取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ341”(ホース取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ341”(ホース取付用カップリング)
簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ341”(めねじ取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ341”(めねじ取付用カップリング)
簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ341”(おねじ取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ341”(おねじ取付用カップリング)
簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ340”(ホース取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。
用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ340”(ホース取付用カップリング)
ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。押してから分離する安全機能付きです。
用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ340”(おねじ取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。
用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応