京セラ
チップ TNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
CA5525
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
16.5
注文コード
01877155
品番
TNMG160408L-ST CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,300
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
CA5525
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01877155
TNMG160408L-ST CA5525
61392959
TNMG160408L-ST CA125P
旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用)
京セラ
1箱(10個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)