山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の タオルハンガー
戸棚下布巾ハンガー タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28589366
品番
7114
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
キッチンの吊り下げ戸棚に差し込むだけの布巾ハンガー。キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約1.5×26×9.5
耐荷重(g)
約500