曜日別特売
TBHH-408 〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー BXカネシン 73552441

製品画像

TBHH-408 〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー BXカネシン 73552441
TBHH-408 〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー BXカネシン 73552441
TBHH-408 〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー BXカネシン 73552441

〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
ビスHR-65(Mピンク)× 14本
注文コード
73552441
品番
TBHH-408
参考基準価格(税別)¥1,645販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ツーバイフォー工法で、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)の接合に使用する金物です。取付けが容易で、ビス接合のため高耐力が得られます。
ハウスプラス確認検査(株)において、性能試験を行っております。
横架材(床梁、床根太)上部への肩かけがないので、従来の接合金物に比べはるかに取付け作業が容易です。
ビス接合のため、施工が容易で高い耐力強度を得ることができます。
付属ビス(HR-65)には回し過ぎ防止機能がついているため、過剰の締付けを抑えることができます。
付属ビス(HR-65)は六角10mmソケットでも施工可能です。

用途
ツーバイフォー工法において、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)との接合に使用します。
付属品
ビスHR-65(Mピンク)× 14本
備考
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT030/HP12-KT031
材質
高耐食性溶融めっき鋼板 一般材
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)、六角10mmソケットは別売品です。
※梁材に石膏ボードを直張りする場合は、梁下端に5mmの欠き込みが必要となります。(TBHH-408/608では2mmの欠き込みとなります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする