※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
グッド ケットル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
3
注文コード
75007619
品番
3L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
容量(L)
3
深さ(mm)
115
口径(mm)
140
外径(mm)
213