曜日別特売
4L グッド ケットル 前川金属工業所(宝こづち印) 75007628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グッド ケットル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)4
内容量1個注文コード75007628品番4L
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
容量(L)
4
深さ(mm)
130
口径(mm)
155
外径(mm)
230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする