曜日別特売
5L グッド ケットル 前川金属工業所(宝こづち印) 75007637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グッド ケットル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)5
内容量1個注文コード75007637品番5L
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
容量(L)
5
深さ(mm)
145
口径(mm)
155
外径(mm)
244
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする