用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm(リニューアルサイズ)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.4形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)22.0(200V時)色温度(K)6500電池4H15DB(Ni-MH)点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)175.0(200V時)関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1077明るさ(Lm)4000明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022定格光束(Lm)3850耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵、【タイプ】省電力