「ネジ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(40本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(100本)ほか
658 税込724
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WH-WNI 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
309 税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,758 税込1,934
3日以内出荷

表面処理クローム 寸法t(mm)2 ねじの種類化粧ビス 種類丸形 取付部おねじ 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BK-WNI 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼 呼び径(B)1/8~6 種別SGP黒配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工
1個
1,511 税込1,662
3日以内出荷

BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼 呼び径(B)1/8~6 種別SGP黒配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

WH-SNI 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 呼び径(B)1/8~6 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

SUS-SNI 【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,753 税込1,928
3日以内出荷


寸法H(mm)14 表面処理生地 ねじピッチ(mm)1 寸法D(mm)18 ねじの呼びM6 種類うちわ 取付部おねじ 取付長(mm)60 材質(本体) 材質(取付部) 寸法l(mm)60
1箱(100個)
4,898 税込5,388
翌日出荷





1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状両ネジ長ニップル 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)



1パック(1本)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400 形状ティー 表面処理無電解ニッケルメッキ 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400 形状エルボ 表面処理無電解ニッケルメッキ 接続ねじ種類Rc
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に 使用温度範囲(℃)-5~+50 最小曲げ半径(mm)ホース:64 接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1" 材質(ホース)軟質塩ビ ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5 使用流体空気 材質(金具)鉄(メッキ付) 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
659 税込725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(1個)
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SS400 取付部おねじ 種類多角形
1個
269 税込296
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(1個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

1箱(1個)
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)