1,504件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ

    岩崎電気
    51,980税込57,178
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容(本体)ELTW4006+(LEDユニット)ELUNW44301NPN9種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)27.4(200V)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4280材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合器具相当Hf32形高出力形1灯用相当電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックフラッドネオ 60クラス 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックフラッドネオ 60クラス 【受注生産品】

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1台
    31日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2.7取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックフラッドネオ 60クラス 岩崎電気

    レディオックフラッドネオ 60クラス

    岩崎電気
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。
    付属品落下防止ワイヤ仕様重耐塩仕様材質前面カバー:強化ガラス質量(kg)3.1仕上:ダークグレイ取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上110、水平面上116平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP65色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)125.2材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6700使用場所屋外・屋内用クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合配光タイプ広角タイプ電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックフラッドネオ 20クラス 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックフラッドネオ 20クラス 【受注生産品】

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1台
    31日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス20クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックフラッドネオ 岩崎電気

    レディオックフラッドネオ

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)5.9仕上:ホワイト取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)130(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上140、水平面上150平均演色評価数(Ra)65保護等級IP65色温度(K)2100光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)114.6材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)14900使用場所屋外・屋内用クラス130クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)配光タイプ超広角タイプ電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックフラッドスポラート 灯具 岩崎電気

    レディオックフラッドスポラート 灯具

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕上:グレイ(マンセルN6)使用温度範囲(℃)-20~+35色温度(K)5000光源色昼白色
  • レディオックフラッドスポラート 灯具 岩崎電気

    レディオックフラッドスポラート 灯具

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕上:グレイ(マンセルN6)使用温度範囲(℃)-20~+35色温度(K)5000光源色昼白色
  • レディオックフラッドシリーズオプション 落下防止ワイヤ 岩崎電気

    レディオックフラッドシリーズオプション 落下防止ワイヤ

    岩崎電気
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    器具落下による事故を防止するため、器物や人身に影響を及ぼすと思われる場所に使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。トラスハンガーを使用される場合、「展示業務用」とし、人が容易に触れる場所への設置の際は適合器具が高温になるため、適当な保護枠などを設けてください。適合器具を移動灯として使用しないでください。必ず接地工事を行ってください。
    用途器具の落下防止のために、器具のアームと吊りパイプに巻き付けて使用するワイヤです。種別屋内展示業務用質量(kg)0.05タイプL=660mm、ステンレスワイヤΦ1.6mm
  • レディオックフラッドシリーズオプション フード 岩崎電気

    レディオックフラッドシリーズオプション フード

    岩崎電気
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    振動がある場所で使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
    仕上:ブラック材質(本体)ステンレス使用場所屋外・屋内用
  • レディオックフラッドシリーズオプション トラスハンガーダボ 岩崎電気

    レディオックフラッドシリーズオプション トラスハンガーダボ

    岩崎電気
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    トラスハンガーとセットでご使用ください。器具落下による事故を防止するため、器物や人身に影響を及ぼすと思われる場所に使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。トラスハンガーを使用される場合、「展示業務用」とし、人が容易に触れる場所への設置の際は適合器具が高温になるため、適当な保護枠などを設けてください。適合器具を移動灯として使用しないでください。必ず接地工事を行ってください。
    種別屋内展示業務用質量(kg)0.09許容荷重(kg)20以下
  • レディオックフラッドシリーズオプション トラスハンガー 岩崎電気

    レディオックフラッドシリーズオプション トラスハンガー

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスハンガーとトラスハンガーダボはセットでご使用ください。器具落下による事故を防止するため、器物や人身に影響を及ぼすと思われる場所に使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。トラスハンガーを使用される場合、「展示業務用」とし、人が容易に触れる場所への設置の際は適合器具が高温になるため、適当な保護枠などを設けてください。適合器具を移動灯として使用しないでください。必ず接地工事を行ってください。
    種別屋内展示業務用質量(kg)0.6許容荷重(kg)20以下適合パイプ丸パイプΦ30~45mm、角パイプ□45mm
  • レディオックフラッドシリーズオプション アーム 岩崎電気

    レディオックフラッドシリーズオプション アーム

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    振動や強風のある場所ではワイヤ取付金具(別売 F13-B)を使用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。
    質量(kg)1タイプ400mm・ストレートタイプ使用場所屋外用材質(パイプ)鋼管
  • レディオックフラッドシリーズオプション アーム 岩崎電気

    レディオックフラッドシリーズオプション アーム

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    振動や強風のある場所ではワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~Φ3で両側から保持してください(ワイヤは別途手配してください)。
    取付け方法【器具本体との取付方法】アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能取付金具ワイヤ取付金具:付使用場所屋外用
  • レディオックフラッドシリーズオプション アーム 岩崎電気

    レディオックフラッドシリーズオプション アーム

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。必ずワイヤを取付けてください。
    取付け方法【器具本体との取付方法】アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能取付金具ワイヤ取付金具:付使用場所屋外用
  • レディオックフラッドシリーズオプション アーム 岩崎電気

    レディオックフラッドシリーズオプション アーム

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。
    質量(kg)1.7タイプ900mm・ストレートタイプ使用場所屋外用材質(パイプ)鋼管
  • レディオックフラッド アーバンビューダイレクト 岩崎電気

    レディオックフラッド アーバンビューダイレクト

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。安全のため、落下防止ワイヤ(別売)のご使用を推奨します。
    材質前面カバー:強化ガラス仕上:グレイメタリック・ブラック材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP43色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率70%)使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス5000 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス5000 【受注生産品】

    岩崎電気
    539,800税込593,780
    1台
    31日以内出荷
    電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    付属品落下防止ワイヤ×2本仕様無線制御システム:対応種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)5.2仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):276(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):262(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス5000 水銀ランプ700W×2電源ユニット内蔵形
  • レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス4000 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス4000 【受注生産品】

    岩崎電気
    429,800税込472,780
    1台
    31日以内出荷
    電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    付属品落下防止ワイヤ×2本仕様無線制御システム:対応種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)4.8仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):234(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):222(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス4000 メタルハライドランプ1000W電源ユニット内蔵形
  • レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス3000 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス3000 【受注生産品】

    岩崎電気
    289,800税込318,780
    1台
    31日以内出荷
    電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    付属品落下防止ワイヤ×2本仕様無線制御システム:対応種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)4.8仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):180(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):171(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス3000 水銀ランプ700W電源ユニット内蔵形
  • レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス2000 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス2000 【受注生産品】

    岩崎電気
    219,800税込241,780
    1台
    31日以内出荷
    電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    付属品落下防止ワイヤ×2本仕様無線制御システム:対応種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)2.6仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):118(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):112(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス2000 メタルハライドランプ400W電源ユニット内蔵形
  • レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス5000 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス5000 【受注生産品】

    岩崎電気
    539,800税込593,780
    1台
    31日以内出荷
    電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    付属品落下防止ワイヤ×2本仕様DALI制御:対応(10%~90%)種別LED高天井用照明器具 高天井照明材質天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.2仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):275(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):261(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)185光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)50900使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90配光タイプ拡散タイプ器具相当クラス5000 水銀ランプ700W×2電源ユニット内蔵形照度角【1/2】24°
  • レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス4000 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス4000 【受注生産品】

    岩崎電気
    429,800税込472,780
    1台
    31日以内出荷
    電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    付属品落下防止ワイヤ×2本仕様DALI制御:対応(10%~90%)種別LED高天井用照明器具 高天井照明材質天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.8仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):233(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):221(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)184.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)42900使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90配光タイプ拡散タイプ器具相当クラス4000 メタルハライドランプ1000W電源ユニット内蔵形照度角【1/2】24°
  • レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス3000 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス3000 【受注生産品】

    岩崎電気
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    付属品落下防止ワイヤ×2本仕様DALI制御:対応(10%~90%)種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)4.8仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):179(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):170(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス3000 水銀ランプ700W電源ユニット内蔵形
  • レディオックデポライナー 90W 岩崎電気

    レディオックデポライナー 90W

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)5.2仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ90W(水銀ランプ250W・300W相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)90.0(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)11250使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
  • レディオックデポライナー 60W 岩崎電気

    レディオックデポライナー 60W

    岩崎電気
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)3.9仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ60W(Hf32W形高出力形2灯用相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)60.0(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)7500使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
  • レディオックデポライナー 30W 岩崎電気

    レディオックデポライナー 30W

    岩崎電気
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)2.6仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ30W(Hf32W形高出力形1灯用相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)30.0(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3750使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
  • レディオックデポライナー 180W 岩崎電気

    レディオックデポライナー 180W

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)9仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ180W(メタルハライドランプ400W相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)180(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)22500使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
  • レディオックデポライナー 150W 岩崎電気

    レディオックデポライナー 150W

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)7.4仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ150W(メタルハライドランプ400W相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)150(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)18750使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
  • レディオックデポライナー 120W 岩崎電気

    レディオックデポライナー 120W

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)6.2仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ120W(水銀ランプ400W相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)120(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)15000使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
  • レディオックストリート LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックストリート LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】

    岩崎電気
    659,800税込725,780
    1セット
    30日以内出荷
    仕様ステンレス仕様セット内容(モジュールマウント)T-GTK53BOX/LSH+(照明器具)T-キグ/LS104/1M+(バッテリー)T-バッテリ-/12AH-12×3+(バッテリーBOX) T-ポ-ルLS/SUS材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分タイプ700lmタイプ 14時間点灯タイプ使用温度範囲(℃)-10~+35構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)ステンレス比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
  • レディオックストリート LED太陽灯 スタンダードタイプ 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックストリート LED太陽灯 スタンダードタイプ 【受注生産品】

    岩崎電気
    789,800税込868,780
    1セット
    30日以内出荷
    仕様溶融亜鉛めっき仕様材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分使用温度範囲(℃)-10~+35風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
  • レディオックストリート LED太陽灯 AC100V出力タイプ 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックストリート LED太陽灯 AC100V出力タイプ 【受注生産品】

    岩崎電気
    999,800税込1,099,780
    1セット
    30日以内出荷
    仕様溶融亜鉛めっき仕様材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分使用温度範囲(℃)-10~+35風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
  • レディオックシーリング低温対応形 岩崎電気

    レディオックシーリング低温対応形

    岩崎電気
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    位置ボックス(EYP14-16(22,28)-G)とボックス(4方出)の使用しないハブ数量分のプラグ(EXP16(22,28)B)は別売となります。
    種別LED高天井用照明器具 倉庫・工場照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.4仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP54色温度(K)5000取付け方法位置ボックス取付形光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率70%)使用場所屋外・屋内用電源ユニット内蔵型
  • レディオックシーリング低温対応形 岩崎電気

    レディオックシーリング低温対応形

    岩崎電気
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    種別LED高天井用照明器具 倉庫・工場照明材質グローブ:ポリカーボネート仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP54色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率70%)使用場所屋外・屋内用電源ユニット内蔵型
  • レディオックアイライト 灯具 岩崎電気

    レディオックアイライト 灯具

    岩崎電気
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)4.2グレイ(マンセルN7)タイプ屋外用使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)保護等級IP23色温度(K)5000光源色昼白色ケーブル【口出線】キャブタイヤケーブル(器具外1000mm)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)材質(ルーバー)鋼板(黒色塗装)耐風速(m/s)40
  • レディオックLEDアイランプ ハロゲン電球用スポットライト 岩崎電気

    レディオックLEDアイランプ ハロゲン電球用スポットライト

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    配線ダクト専用器具です。配線ダクトは、別途ご用意ください。
    質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35口金E11首振角度(°)90使用場所屋内用結線方法プラグ式水平回転範囲360°(1回転まで)
  • レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ 直付形 岩崎電気

    レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ 直付形

    岩崎電気
    289,800税込318,780
    1セット
    31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)14.9仕上:灯具/白色(マンセルN9.5)、その他/グレイ(マンセルN7)直付形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部(灯具)=Ex ec IIC T6 Gc 常用灯部(電源)=Ex db IIC T6 Gb 非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LEDグリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ パイプ吊形 岩崎電気

    レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ パイプ吊形

    岩崎電気
    289,800税込318,780
    1セット
    30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)15.9仕上:灯具/白色(マンセルN9.5)、その他/グレイ(マンセルN7)パイプ吊形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)38.7定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部(灯具)=Ex ec IIC T6 Gc 常用灯部(電源)=Ex db IIC T6 Gb 非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.2光源寿命60000時間(光束維持率90%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)光束(Lm)器具:6200、非常時:1080使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LEDグリーン購入法適合器具相当Hf32W 2灯用(高出力形)電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 非常灯タイプ 本体 岩崎電気

    レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 非常灯タイプ 本体

    岩崎電気
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    材質前面ガラス:強化ガラス材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 直付形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 直付形

    岩崎電気
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13仕上:グレイ(マンセルN7)直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)