1,504件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプ 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプ

    岩崎電気
    58,980税込64,878
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別公園・街路用照明仕上:ダークブラウン3分つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
  • LEDランプ用ポールライト テクノレイ 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト テクノレイ

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    レディオックLEDライトバルブKご使用の場合は、器具内部の遮熱板を外してください
    種別公園・街路用照明寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)6.4仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
  • LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 角グローブ 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 角グローブ

    岩崎電気
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)アクリル(クリア)
  • LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 本体 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 本体

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕上:ダークブラウン3分つや材質(本体)アルミダイカスト
  • LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 丸グローブ 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 丸グローブ

    岩崎電気
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具 【受注生産品】 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具 【受注生産品】

    岩崎電気
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷
    材質グローブ:強化ガラス質量(kg)12.6仕上:青銅色(半艶)材質(本体)アルミ鋳物構造防雨形ソケットE39
  • LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具

    岩崎電気
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質グローブ:強化ガラス材質(本体)アルミ鋳物構造防雨形寸法(Φmm)挿入:50深さ(mm)75
  • LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 【受注生産品】 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 【受注生産品】

    岩崎電気
    439,800税込483,780
    1セット
    30日以内出荷
    セット内容(灯具)H554-0+(アーム)HA1056種別公園・街路用照明材質グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×135質量(kg)19.4仕上:青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~400W(HIDランプ)、48W~86W(LEDランプ)配光タイプ全方向
  • LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ

    岩崎電気
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    種別公園・街路用照明材質グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×135仕上:青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
  • LEDポールライト レディオックエリアヴェトロ 灯具 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアヴェトロ 灯具

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    材質【グローブ】ポリカーボネート(クリア)質量(kg)8.2使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP44使用場所屋外用明るさ水銀ランプ400W
  • LEDポールライト レディオックエリアヴェトロ 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアヴェトロ

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1台ほか
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・広場・街路用照明材質【グローブ】ポリカーボネート(クリア)寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110ダークブラウン使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP44ケーブル【口出線】ゴムシースケーブル(器具外5500mm)比率【上方光束比】5%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDポールライト レディオックエリアラムス 灯具 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアラムス 灯具

    岩崎電気
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    材質【グローブ】強化ガラス質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト、アルミ鋳物保護等級IP44使用場所屋外用明るさ水銀ランプ400W
  • LEDポールライト レディオックエリアラムス 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアラムス

    岩崎電気
    259,800税込285,780
    1台ほか
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】強化ガラス寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110ダークブラウン使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト、アルミ鋳物保護等級IP44ケーブル【口出線】ゴムシースケーブル(器具外5000mm)比率【上方光束比】2.5%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 多灯用フィッティング ポールヘッド 投光器オプション 岩崎電気

    多灯用フィッティング ポールヘッド 投光器オプション

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別多灯用フィッティング ポールヘッド寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1(3B)×79質量(kg)1.2備考2灯用台座FA7/DG1、4灯用台座FA8/DG1をポール上部に取付ける場合に使用します。寸法(Φ×高さH)(mm)101.6×85
  • 多灯用フィッティング グラウンド用取付金具 投光器オプション 岩崎電気

    多灯用フィッティング グラウンド用取付金具 投光器オプション

    岩崎電気
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    種別多灯用フィッティング寸法(mm)□131×121質量(kg)0.22備考2灯用台座FA7/DG1、FA7/W1、4灯用台座FA8/DG1、FA8/W1をグラウンドなどにアンカーで取付ける場合に使用します。
  • LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 調光形 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 調光形

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機)」が必要です。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】アクリル(乳白)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130、Φ76.3×115、Φ60.5×120、Φ48.6×130使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト(アダプタ込)、【本体】アルミダイカスト保護等級IP23/IP44 (灯具/LEDユニット収納部)使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向耐雷サージ15kV(コモンモード)調光機能調光形
  • 回転台座アダプタ 投光器オプション 岩崎電気

    回転台座アダプタ 投光器オプション

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼管質量(kg)0.8備考M16ボルト×2本(ピッチ55mm)の既設く体などに取付可能な回転台座アダプタです。使用場所屋外・屋内用
  • LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具・電源ユニット 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具・電源ユニット

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    材質【グローブ】アクリル(乳白)使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)使用場所屋外用
  • 取付架台 コンクリート柱、壁面兼用取付金具 投光器オプション 岩崎電気

    取付架台 コンクリート柱、壁面兼用取付金具 投光器オプション

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    種別コンクリート柱壁面兼用取付金具材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)2備考コンクリート柱の場合、IBT-312を2本使用し取付けます。壁面の場合、M10ボルト×4本で取付けます。(取付ピッチ170×170)取付穴4-Φ12適合ランプ適合コンクリート柱寸法:Φ190~350
  • 取付架台 2灯用架台 投光器オプション 岩崎電気

    取付架台 2灯用架台 投光器オプション

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    種別2灯用架台材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)2.9備考FA54に取付ける場合に使用します。800×100×t3.2
  • 全体ガード 高天井用照明用オプション 岩崎電気

    全体ガード 高天井用照明用オプション

    岩崎電気
    69,980税込76,978
    1個
    31日以内出荷
    種別全体ガード(昇降装置なし)質量(kg)6.1材質(本体)軟鋼線材使用場所屋内用
  • LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具

    岩崎電気
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    材質【グローブ】アクリル(乳白)質量(kg)4使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)色温度(K)2700光源色電球色使用場所屋外用
  • LEDポールライト レディオックエリアテンド 灯具 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアテンド 灯具

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    材質グローブ:強化ガラス材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35保護等級IP44比率上方光束比:灯具水平時0.0%使用場所屋外用
  • LEDポールライト レディオックエリアテンド 2灯用 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアテンド 2灯用

    岩崎電気
    369,800税込406,780
    1セット
    4日以内出荷
    種別公園・広場・街路用照明材質グローブ:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)17.7仕上:ダークブラウン材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP44取付部可動タイプ光源寿命60000時間(光束維持率80%)比率上方光束比:0.0%(灯具水平時)使用場所屋外用口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外5500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDポールライト レディオックエリアテンド 1灯用 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアテンド 1灯用

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷
    種別公園・広場・街路用照明材質グローブ:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110仕上:ダークブラウン材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP44取付部可動タイプ光源寿命60000時間(光束維持率80%)比率上方光束比:0.0%(灯具水平時)使用場所屋外用口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外5500)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDベースライト用 ライン形LEDユニット 岩崎電気

    LEDベースライト用 ライン形LEDユニット

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1タイプ4000lm使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~240対応材質(フレーム)鋼板(焼付塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)使用場所屋内用調光方式連続調光形(DALI制御方式5%~100%)
  • LEDベースライト用 ライトバー 岩崎電気

    LEDベースライト用 ライトバー

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.2タイプ13400lm使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)200~240対応材質(フレーム)亜鉛めっき鋼板(白色(反射面))色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)容量(A)端子台送り容量:12使用場所屋内用演色性(Ra)83
  • レディオックミューズ 岩崎電気

    レディオックミューズ

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1セット
    31日以内出荷
    切削用油(オイルミスト)の環境下で使用可能。粉じんが堆積する場所では使用しないでください。軒下で使用する場合は、日光(紫外線)が当たる場所、強い風が吹き抜ける場所や塩害地域では使用しないでください。腐食性ガスの発生する場所、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    付属品落下防止ワイヤ仕様オイルミスト:対応形種別LED高天井用照明器具 サイド照明材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)4仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)(200V)175定格入力電圧(V)200専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP64色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼板(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・軒下用器具相当メタルハライドランプ400W電源ユニット別置形
  • レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4060材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)器具相当Hf32形高出力形1灯用相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット 2000mm 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット 2000mm 1000mmタイプ

    岩崎電気
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ ステンレス 岩崎電気

    レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ ステンレス

    岩崎電気
    84,980税込93,478
    1セット
    31日以内出荷
    ガードを使用する際に重耐塩性能を必要とする場合はステンレス製の適合ガードを選定してください。
    仕様重耐塩仕様種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3材質(本体)ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ ステンレス 岩崎電気

    レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ ステンレス

    岩崎電気
    84,980税込93,478
    1セット
    31日以内出荷
    ガードを使用する際に重耐塩性能を必要とする場合はステンレス製の適合ガードを選定してください。
    仕様重耐塩仕様種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3材質(本体)ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1セット
    31日以内出荷
    種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.4材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1セット
    31日以内出荷
    種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.4材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン 本体 笠付形 岩崎電気

    レディオックマルチライン 本体 笠付形

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    笠付形材質(本体)ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP55使用場所屋内・屋外用
  • レディオックマルチライン 本体 トラフ形 岩崎電気

    レディオックマルチライン 本体 トラフ形

    岩崎電気
    6,498税込7,148
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    トラフ形使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP55使用場所屋内・屋外
  • レディオックマルチライン ブラケット形 器具本体 岩崎電気

    レディオックマルチライン ブラケット形 器具本体

    岩崎電気
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    種別サイン照明材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP55使用場所屋外・屋内用
  • レディオックマルチライン ブラケット形 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン ブラケット形 1000mmタイプ

    岩崎電気
    72,980税込80,278
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容(本体)ELBW4004+(LEDユニット)ELUNW44301LPN9種別サイン照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.8材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)消費電力(W)27.4(200V)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)143.7(200V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3940材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合器具相当Hf32形高出力形1灯用相当電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ

    岩崎電気
    51,980税込57,178
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容(本体)ELTW4006+(LEDユニット)ELUNW44301LPN9種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)27.4(200V)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.8(200V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4050材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合器具相当Hf32形高出力形1灯用相当電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)