1,504件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 吊具 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 吊具

    岩崎電気
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質(パイプ)鋼管
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:同梱種別産業用特殊照明機器 密閉形材質位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 スタンド形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 スタンド形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別産業用特殊照明機器 密閉形材質前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)スタンド形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 40°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 40°ブラケット形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別産業用特殊照明機器 密閉形材質位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)40°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED照明器具 直付形

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1セット
    31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)7.8グレイ(マンセルN7)直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED照明器具 特殊直付形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED照明器具 特殊直付形

    岩崎電気
    94,980税込104,478
    1台
    31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)7.1グレイ(マンセルN7)特殊直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • LED 電源ユニット 岩崎電気

    LED 電源ユニット

    岩崎電気
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.5材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50)に対応します。)定格入力電圧(V)200専用配線長二次側:100m以下使用場所屋内用口出線(mm)250耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1セット
    30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)8.8グレイ(マンセルN7)パイプ吊形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED照明器具 30°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED照明器具 30°ブラケット形

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1セット
    31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)9.1グレイ(マンセルN7)30°ブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック マルチライン用延長アーム 岩崎電気

    レディオック マルチライン用延長アーム

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    水平取付専用
    付属品M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個材質ステンレス(アクリル塗装)仕上:ミディアムシルバー
  • レディオック マルチライン用取付金具(片側用) 岩崎電気

    レディオック マルチライン用取付金具(片側用)

    岩崎電気
    9,498税込10,448
    1セット
    4日以内出荷
    看板上部取付専用
    付属品M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個種別レディオック マルチライン用取付金具 (片側用)材質ステンレス(アクリル塗装)質量(kg)0.39(1つ当たり)仕上:ミディアムシルバー入数1セット(2個入)
  • レディオック マルチライン用取付金具(両側用) 岩崎電気

    レディオック マルチライン用取付金具(両側用)

    岩崎電気
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    看板上部取付専用
    付属品M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個種別レディオック マルチライン用取付金具 (両側用)材質ステンレス(アクリル塗装)質量(kg)0.55(1つ当たり)仕上:ミディアムシルバー入数1セット(2個入)
  • レディオック マルチライン交換用 ライン形LEDユニット 500mmタイプ 岩崎電気

    レディオック マルチライン交換用 ライン形LEDユニット 500mmタイプ

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオック LED非常用照明器具 高天井用 ~10m 岩崎電気

    レディオック LED非常用照明器具 高天井用 ~10m

    岩崎電気
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替質量(kg)0.8取付直付形 水平天井取付専用タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1.3スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:7.2V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1050モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-006電源ユニット内蔵形
  • レディオック LED非常用照明器具 特高天井用 ~16m 岩崎電気

    レディオック LED非常用照明器具 特高天井用 ~16m

    岩崎電気
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替質量(kg)0.8取付直付形 水平天井取付専用タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1.3スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:7.2V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1060モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-006電源ユニット内蔵形
  • レディオック LED非常用照明器具 低天井用 ~3m 岩崎電気

    レディオック LED非常用照明器具 低天井用 ~3m

    岩崎電気
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:3.6V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)370モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-004電源ユニット内蔵形
  • レディオック LED非常用照明器具 低天井・小空間用 ~3m 岩崎電気

    レディオック LED非常用照明器具 低天井・小空間用 ~3m

    岩崎電気
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:2.4V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)230モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-004電源ユニット内蔵形
  • レディオック LED非常用照明器具 中天井用 ~6m 岩崎電気

    レディオック LED非常用照明器具 中天井用 ~6m

    岩崎電気
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替質量(kg)0.8取付直付形 水平天井取付専用タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1.3スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:7.2V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1050モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-006電源ユニット内蔵形
  • レディオック LEDユニバーサルダウンライト クラス300 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDユニバーサルダウンライト クラス300 【受注生産品】

    岩崎電気
    27,980税込30,778
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。点灯には専用電源ユニットが必要です。
    種別ダウンライト質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト(白色仕上)タイプユニバーサルタイプ消費電力(W)(100V/200V/242V)47.0/46.0/46.5定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)68色温度(K)5000光源色昼白色材質(レンズ)アクリル材質(枠)アルミダイカスト(白色仕上)光源寿命40000時間調光方式連続調光形(信号制御・25~100%)距離被照射面距離:30cm以上埋込穴(Φmm)125結線方法コネクタ付口出線(200mm)器具相当クラス300 コンパクト形メタルハライドランプ70W電源ユニット
  • レディオック LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体

    岩崎電気
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付水平天井取付専用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用・天井付
  • レディオック LEDベースライト 本体 逆富士形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 本体 逆富士形

    岩崎電気
    3,398税込3,738
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~35使用場所屋内用
  • レディオック LEDベースライト 本体 笠付形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 本体 笠付形

    岩崎電気
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    笠付形材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用
  • レディオック LEDベースライト 本体 直付形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 本体 直付形 【受注生産品】

    岩崎電気
    10,980税込12,078
    1台
    31日以内出荷
    質量(kg)2.6直付形材質(本体)亜鉛めっき鋼板使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)
  • レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形 【受注生産品】

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    材質(本体)亜鉛めっき鋼板使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)
  • レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形

    岩崎電気
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.9埋込形(240mm幅)材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W埋込穴(Φmm)220×1260
  • レディオック LEDベースライト 本体 フレックスベース 本体 埋込形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 本体 フレックスベース 本体 埋込形

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.2埋込形 フレックスベースタイプ材質(本体)亜鉛めっき鋼板使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W埋込穴(Φmm)150×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)
  • レディオック LEDベースライト 本体 トラフ形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 本体 トラフ形

    岩崎電気
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷
    トラフ形材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用
  • レディオック LEDベースライト 本体 HACCP向け 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 本体 HACCP向け 【受注生産品】

    岩崎電気
    84,980税込93,478
    1台
    30日以内出荷
    質量(kg)6.1取付天井直付専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応材質(カバー)アクリル(透明・帯電防止処理)使用場所屋内用
  • レディオック LEDベースライト 器具本体 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 器具本体

    岩崎電気
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)4.2笠付形材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板(白色)定格入力電圧(V)200~242対応使用場所屋内用明るさ110W形
  • レディオック LEDベースライト ライトバー 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト ライトバー

    岩崎電気
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    調光の可否非調光
  • レディオック LEDベースライト ライトバー 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト ライトバー

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    明るさ40W FLR40形調光の可否非調光
  • レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 笠付形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 笠付形

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
    仕様取付/オプション:天井付・傾斜天井付・壁付・吊具種別LEDベースライト(LEDユニット一体形)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2取付傾斜天井取付:可能材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。タイプ一般タイプ定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光の可否非調光
  • レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 逆富士形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 逆富士形

    岩崎電気
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.6DALI対応 逆富士形材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W
  • レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 トラフ形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 トラフ形

    岩崎電気
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.85DALI対応形 トラフ形材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス60 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス60

    岩崎電気
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス550 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス550

    岩崎電気
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット使用温度範囲(℃)5~35使用場所屋内用
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス350 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス350

    岩崎電気
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット使用温度範囲(℃)5~35使用場所屋内用
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス200 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス200

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット質量(kg)0.3出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)13.9/13.7/13.8定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス150 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス150

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット質量(kg)0.25出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)11.5/11.3/11.4定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス100 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス100

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット質量(kg)0.25出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)6.8/6.8/6.8定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上