966件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所SUSケーブル用万能サドル三桂製作所
1,098税込1,208
1個(20個)
10日以内出荷
LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。
温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所SUSパイプ用万能サドル三桂製作所
699税込769
1箱(25個)
10日以内出荷
温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304
SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所SUSパイプ用万能サドル三桂製作所
789税込868
1個(25個)
10日以内出荷
プリカチューブPZを固定するための万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2A)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。25個単位での販売となります。
温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304
ケイフレックス用2本止サドル 三桂製作所ケイフレックス用2本止サドル三桂製作所
179税込197
1個
10日以内出荷
取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A70B18ΦD17.8温度範囲(℃)-50~200P56質量(g/個)15環境RoHS10物質対応
ケイフレックス用両サドル 三桂製作所ケイフレックス用両サドル三桂製作所
219税込241
1個
10日以内出荷
取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A73B25温度範囲(℃)-50~200P59質量(g/個)26環境RoHS10物質対応
被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所被覆SUSパイプ用万能サドル三桂製作所
4,998税込5,498
1個(25個)
10日以内出荷
防水プリカ(型式PV,PE,PEC)を造営材に固定するためのステンレス製のビニルカバー付き万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2AV)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。
Φd6.5C30温度範囲(℃)-20~60環境RoHS10物質対応主材質SUS304
被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所被覆SUSパイプ用万能サドル三桂製作所
4,998税込5,498
1箱(25個)
10日以内出荷
温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)【サドル】30寸法d(Φmm)【サドル】6.5難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
サンパイプデスタンスサドル高 三桂製作所サンパイプデスタンスサドル高三桂製作所
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304h28製法ロストワックス寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応
サンパイプ用デスタンスサドル 三桂製作所サンパイプ用デスタンスサドル三桂製作所
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
サンパイプデスタンスサドル低 三桂製作所サンパイプデスタンスサドル低三桂製作所
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所被覆SUSケーブル万能サドル三桂製作所
729税込802
1個(10個)
10日以内出荷
LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。
温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
SUS水切り防水プルボックス 三桂製作所SUS水切り防水プルボックス三桂製作所
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷
防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
SUS平防水プルボックス 三桂製作所SUS平防水プルボックス三桂製作所
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
プルボックス 三桂製作所プルボックス三桂製作所
4,898税込5,388
1個
10日以内出荷
防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
露出丸ボックス直通2方出 三桂製作所露出丸ボックス直通2方出三桂製作所
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
露出丸ボックス 3方出 三桂製作所露出丸ボックス 3方出三桂製作所
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
露出丸ボックス直角2方出 三桂製作所露出丸ボックス直角2方出三桂製作所
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
ねじ無露出丸BOX直角2方出 三桂製作所ねじ無露出丸BOX直角2方出三桂製作所
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
材質SUS304H36.5ΦD67製法ロストワックスL423ΦA27.2質量(g/個)380環境RoHS10物質対応特性IP65接続対象【サンパイプ】LN20/LE20
ねじ無露出丸ボックス 3方出 三桂製作所ねじ無露出丸ボックス 3方出三桂製作所
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性IP65
ねじ無露出丸BOX直通2方出 三桂製作所ねじ無露出丸BOX直通2方出三桂製作所
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性IP65
露出丸ボックス 1方出 三桂製作所露出丸ボックス 1方出三桂製作所
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
露出丸ボックス 4方出 三桂製作所露出丸ボックス 4方出三桂製作所
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
ねじ無露出丸ボックス 1方出 三桂製作所ねじ無露出丸ボックス 1方出三桂製作所
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性IP65
ねじ無露出丸ボックス 4方出 三桂製作所ねじ無露出丸ボックス 4方出三桂製作所
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性IP65
厚鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所厚鋼電線管用ねじなしキャップ三桂製作所
229税込252
1個
10日以内出荷
電線管用のZDC製小ねじ止め式キャップです。このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。
取付可能対象【厚鋼電線管】G16L23H21ΦD27.4温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)50環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス用フェラル 三桂製作所ケイフレックス用フェラル三桂製作所
689税込758
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
材質温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応
ケイフレ用ネット付き袋ナット 三桂製作所ケイフレ用ネット付き袋ナット三桂製作所
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
ケイフレックスと附属品の引張り強度をより強くするため、及びケイフレックスの自立を助けるためのネット付き袋ナットです。ネットの材料は、ステンレス(SUS304)製ワイヤーです。ネット付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。
L136L275温度範囲(℃)-20~90ΦA27.2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)51環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【付属品の呼び】#10
装飾用プラグ 三桂製作所装飾用プラグ三桂製作所
329税込362
1個
10日以内出荷
Φ16,Φ22のノックアウトを塞ぐための装飾用プラグです。ZDC製の表面処理はサーチライトNi/Crめっきです。樹脂製の色調はライトグレー色です。ロックナットは黒色です。
材質ZDC2(ロックナットはPA)L14.6L112ΦD17.9t5温度範囲(℃)-20~90ΦA18質量(g/個)8環境RoHS10物質対応主材質PA、亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)色調黒色、ライトグレー取付径(Φmm)【ノックアウト】Φ16IP等級IP65
六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所六角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
199税込219
1個
10日以内出荷
L18L26ΦD24.2温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)取付ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1.5質量(g/個)20環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
ケイフレ用ブーツ付き袋ナット 三桂製作所ケイフレ用ブーツ付き袋ナット三桂製作所
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
ケイフレックスの自立を助けるためのブーツ付き袋ナットです。ブーツの材料は、ゴムと同等の熱可塑性エラストマーです。ブーツ付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。ブーツの長さは40mm が標準です。
L240温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
LIGB用鋼製フェラル 三桂製作所LIGB用鋼製フェラル三桂製作所
439税込483
1個
10日以内出荷
ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。
材質L20.5L19.5Φd19.3ΦD32.6t0.5温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)8環境RoHS10物質対応接続対象【ケイフレックス】KPFB22/LIGB22
六角穴付き丸形プラグZDC製 三桂製作所六角穴付き丸形プラグZDC製三桂製作所
339税込373
1個
翌々日出荷
温度範囲(℃)-20~90呼び【適合六角レンチ】10表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
防爆式コネクタ用パッキン 三桂製作所防爆式コネクタ用パッキン三桂製作所
299税込329
1個ほか
10日以内出荷
防爆式コネクタ用の組替用ゴムパッキンです。例えばコネクタK2XBG2216 は、挿入できるケーブル外径は、Φ14~Φ16mm です。 もし、このコネクタにΦ11mm のケーブルを挿入する場合は、ゴムパッキンKX(GP)2212 に組替えてご使用下さい。
取付可能対象【コネクタ】取付けできるコネクタ材質CR温度範囲(℃)-20~90色調黒色
EM3GP用スリーブ 三桂製作所EM3GP用スリーブ三桂製作所
2,698税込2,968
1箱(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
EM3BG用グランドパッキンEM3GPのパッキン穴径を小さくするためのスリーブです。
取付可能対象【穴径】12mm材質NBR/TPE温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応色調黒色特性IP67
ケーブルマルチ引出板アイボリ 三桂製作所ケーブルマルチ引出板アイボリ三桂製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
型式【使用するパッキン】EMSP/EM19P温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー、アイボリー、アイボリー色品特性耐油IP等級IP65
ねじ無サンパイプ用ティー 三桂製作所ねじ無サンパイプ用ティー三桂製作所
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
特性IP65
ネジ付きサンパイプ用ティー 三桂製作所ネジ付きサンパイプ用ティー三桂製作所
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷
特性カバーIP65
ケーブルマルチ引出板 LG 三桂製作所ケーブルマルチ引出板 LG三桂製作所
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
型式【使用するパッキン】EMSP/EM19P温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー、アイボリー、ライトグレー色品特性耐油IP等級IP65
サンパイプ用エルボ 三桂製作所サンパイプ用エルボ三桂製作所
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
ねじ無サンパイプ用エルボ 三桂製作所ねじ無サンパイプ用エルボ三桂製作所
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性IP65