絞り込み
ブランド
- LINDY
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,043)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,438)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,663)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
LINDY
LINDYのページです。LINDYは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在170件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

USB3.2 GEN2 Type-C to Type-A L字ケーブル
LINDY¥999~税込¥1,099~1本6日以内出荷USB3.2 GEN2 Type-C to Type-A L字ケーブルです。 最大10Gbpsの高速転送に対応しており、USB 2.0および1.1との下位互換性もあります。 コネクタ部には耐久性に優れたPVCシェルを採用し、接点(ピン)には純金メッキを施すことで、高い耐久性と信号の安定性を実現しています。 90度直角のUSB Type-Cコネクタを採用しており、省スペース化と配線のしやすさを両立しています。 ドイツ発の国際ブランド「LINDY」は、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。その他【線材】24AWG/28AWG寸法(mm)Type-A:7.8×26.5×14.25、Type-C:11.1×25.8×24.2色ブラック形円形規格USB 3.2 Gen2最大出力(W)【充電】15接点構成【コネクタ】銅使用温度(℃)0~40材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-A(オス)、(後端)USB Type-C(オス)屈曲半径R(mm)最小38保管温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅線径(mm)3.8伝送速度(Gbps)10材質(コネクタ)ニッケルメッキ遮蔽アルミ編組材質(シェル)PVC材質(接点)【ピン】メッキ【コネクタ】金メッキ
USB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタ
LINDY¥879税込¥9671個6日以内出荷USB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB デバイスから Type-C インターフェイスに適用。 USB3.2 Gen2、10Gbpsに対応。 USB3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、最高の信号伝送品質を提供します。 LINDYのType-Cケーブルと合わせて使用をお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック寸法24.4×15.5×9.6mm(W×D×H)規格USB3.2 Gen 2接点構成リン銅使用温度(℃)-10~60保存温度(℃)-20~75コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)TPE材質(接点)金メッキ
USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル
LINDY¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブルです。 最大10Gbpsの高速転送に対応しており、USB 2.0および1.1との下位互換性もあります。 最大60Wの電力供給に対応しています。 DisplayPort Alternate Modeに対応しており、映像および音声の伝送が可能です。 コネクタ部には耐久性に優れたPVCシェルを採用し、接点(ピン)には純金メッキを施すことで、高い耐久性と信号の安定性を実現しています。 90度直角のUSB Type-Cコネクタを採用しており、省スペース化と配線のしやすさを両立しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。その他【線材】22AWG/28AWG色ブラック形円形規格USB 3.2 Gen2材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C(オス)、(後端)USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅線径(mm)5遮蔽アルミ編組材質(シェル)PVC
DisplayPort 1.4 EDID エミュレータ
LINDY¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷学習機能とシミュレーション機能をサポート。リセット機能に対応し、元の工場出荷時の設定を復元可能。ボタンを介して学習機能を開始し、ケーブルの抜き差しによる誤った学習機能の開始を回避します。仮想スクリーンとして使用可能。HDCPに対応。追加給電は不要で、接続機器のDisplayPort端子から電力を供給します。学習モードのEDIDを上書き保存。(最後に学習したEDID情報のみを保存)各機能はホームページをご参照ください。仕様バージョン:DisplayPort 1.4セット内容本体、説明書色ブラック出力DisplayPort メス電源必要無し使用温度(℃)0~50入力DisplayPort オス保存温度(℃)-20~70最大解像度7680×4320@60Hz(4:2:2、8bit)RoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)32.4材質(シェル)ABS
ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブル
LINDY¥779~税込¥857~1本6日以内出荷ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Bケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 接点(ピン)には純金メッキを施すことで、高い耐久性と信号伝送の信頼性を実現しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。その他【線材】26AWG/28AWG色ブラック形円形規格USB2.0材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-B オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.4遮蔽AI-MG編組シールド / カバー率65%材質(シェル)PVC
HDMI 2.0 EDID エミュレータ
LINDY¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷学習機能とエミュレータ機能に対応。リセット機能に対応し、元の設定に戻ります。ボタンを押して、学習機能を開始し、ケーブルの抜き差しによる学習機能の誤作動を回避します。3D、HDCP2.2、CEC、HDRに対応。HDMI端子があるデバイスから給電、外部電源不要。EDIDは上書き保存されます(最後に学習したEDID情報のみを保存します)。本製品はMacOSには対応しておりませんので、Mac環境ではご使用いただけませんのでご注意ください。各機能はホームページをご参照ください。セット内容本体色ブラック出力HDMI メス電源必要無し使用温度(℃)0~60入力HDMI オス保存温度(℃)-10~70解像度最高:3840×2160@60Hz(4:4:4 8bit)基準規格HDMI 2.0RoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)18材質(シェル)ABS
CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブル
LINDY¥1,598~税込¥1,758~1本6日以内出荷CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブルです。 最大5Gbpsの転送速度で、USB 2.0 / 1.1規格の下位互換性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュで不要なノイズを遮断できます。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 充電やデータ転送で使用可能。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様USB3.0その他【線材】28AWG/28AWG/24AWG色グレー形円形材質(カバー)PVCコネクタ(前端)USB Type-A オス、(後端)USB Micro-B オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)5.5遮蔽銅編組シールド / カバー率65%材質(シェル)ABS
USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル
LINDY¥15,980~税込¥17,578~1本6日以内出荷USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブルです。 USB3.2 Gen2(10Gbps)の伝送および充電規格に対応しています。 オーディオおよびビデオ送信用の DisplayPort 1.4 Alternate Modeに対応。 最高解像度8K@60Hz、高画質でオーディオおよびビデオ伝送に対応。 パワーデリバリ60W充電に対応。 アクティブなIC信号の調整を強化し、より長い伝送距離を提供しています。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 金メッキ接点処理で、耐摩耗性と耐腐食性があります。 ケーブルはTPE環境保護素材で作られており、環境に優しく、環境に無毒で安全です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。その他【線材】31AWG/32AWG/34AWG/34AWG色ブラック形円形規格USB 3.2 Gen 2コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)プラグニッケルメッキ最大解像度7680×4320@60Hz材質(カバー)TPEケーブル外径(Φmm)5.3材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)5.3USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)10変換タイプオス-オス材質(シェル)PVC
DisplayPortケーブル
LINDY¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷長さ0.5mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】28AWG対応【伝送速度】32.4 Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅)線径(mm)7.3材質(シェル)ABSクロモメッキ
LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル
LINDY¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷金メッキのコネクタは腐食に耐え、究極の保護を提供し、高品質の信号伝送を保証しています。 PCM2、Dolby 5.1、DTS 5.1 / 6.1 / 7.1などのマルチチャンネル信号伝送をサポート。 PS3、XBOX、ブルーレイ(Blu-ray)ビデオプレーヤー、高解像度テレビ(HDTV)など多種多様なデジタルオーディオの出力と入力に対応しています。ケーブル外径(Φmm)6デザインドイツケーブル内径(Φmm)光ファイバー/0.98
LINDY HDMI 1.4 10.2G コンパクト型 分配器、1入力2出力
LINDY¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷軽くてコンパクト、操作しやすい。 1つのHDMIデジタルビデオ信号を2画面に同時出力できます。拡張は不可 信号バッファリング又は信号増幅機能に対応し、LINDY ケーブルと併用の場合は、最大 20mまでサポート。(本体の前段10mと後段10m、HDMI GOLD シリーズ ケーブルのご利用を推奨します)仕様【HDMI1.4、4096×2160@30Hz 4】4:4 8Bitに対応セット内容本体 / USB Micro-B ケーブル色ブラック ABSシェル素材出力HDMI Aメス×2、USB Micro-Bメス(電源入力用※変圧器を付属されていません、USBで充電する必要があります)使用温度(℃)-15 ~ 55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×52×12入力HDMI Aメス保存温度(℃)-20 ~ 80
LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル
LINDY¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷DVIデジタル信号を VGAアナログ信号に変換できます。 DVIポートからの供給電力により、外部電源不要。 すべての VGA端子のプロジェクターとモニターに対応。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。仕様【前端】DVI-D(24+1)オス【後端】VGA メス色ブラック使用温度(℃)0 ~ 80寸法(cm)10消費電力(mA)250最大解像度1920×1200 / 1920×1080色深度8 / 10 / 12 bits材質(シェル)PVC / ABS
LINDY Cat.8.1 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル
LINDY¥679~税込¥747~1個5日以内出荷10/100 Mbps および 1G / 10G / 25G イーサネット対応。 最大40Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、外層:アルミホイルと編組によりノイズ干渉やクロストークを遮断、内層:8芯の27AWG純銅より線導体を使用し、低静電容量のPiMF(金属箔シールドペア)構造を採用。 ANSI/TIA 568C.2 および ISO/IEC 11801 の国際規格に準拠。 低煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。色グレー形丸型ケーブル規格Cat.8.1線径(Φmm)7.5構造接点(ピン):銅コネクタ【前端】RJ45 オス【後端】RJ45 オス材質(外被)シース:LSZH(低煙・無ハロゲン)メッキ接点(ピン):金メッキ材質(導体)銅材質(シェル)PC樹脂
LINDY CROMO LINE USB2.0 Type-A to Type-Bケーブル
LINDY¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷最大480Mbpsの転送速度、差し込みしてすぐ使えます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 幅広いデジタル デバイスに適用可能。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様USB2.0色グレー形円形接点構成リン青銅材質(カバー)PVC接点材質金メッキコネクタ【前端】USB Type-A オス【後端】USB Type-B オス材質(導体)錫メッキ銅材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)ABS
LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応
LINDY¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷超高速USB4 Gen3x2(40Gbps)に対応。 DisplayPort Alternate Modeに対応し、8K@60Hz/デュアル4K@60Hzの映像出力をサポート。 内蔵PDスマートチップを搭載し、PD電力伝送に対応。最大240W(48V/5A)の電力供給が可能です。 ケーブルには純銅導体を採用しており、安定した途切れのない伝送を実現します。 芯線はアルミ編組を60%カバーしており、ノイズ干渉に強い構造です。 Thunderbolt 3と互換性があり、USB3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 規格との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 家庭およびオフィス環境に適しており、日常的な高速データ伝送ニーズに対応します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。色ブラック形円形構造接点(ピン):銅基準規格USB4 Gen3×2コネクタ【後端】USB Type-C オス【前端】USB Type-C オス材質(外被)シース:PVCメッキ接点(ピン):金メッキ材質(導体)銅材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)PVC
LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル
LINDY¥879~税込¥967~1個5日以内出荷Type-Cは上下対称とする端子形状ですので、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 最新の USB Type-CパソコンとMicro-Bデバイスの接続に対応。 USB1.1を下位互換することができます。 USB Type-Cコネクタは標準絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成型で丈夫で耐久性があります。 接点は純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様USB 2.0色ブラック形円形接点構成リン青銅線径(Φmm)3.5接点材質金メッキコネクタ【後端】USB Micro-B オス【前端】USB Type-C オス材質(外被)シース:PVC材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)PVC
HDMI ARC アナログオーディオ分離器
LINDY¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷テレビのARCポートから音声を分離し、アナログ音声として出力可能アナログ出力音声のARC機能に対応音声フォーマットは2.0チャンネルに対応HDMI-CECパススルーをサポートしますRoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります仕様●音量制御:HDMI-CEC対応●インタフェース:入力:HDMI Type-A メス×1(ARCポート)消費電力(W)0.86適合規格HDMI 1.4/2.0(ARCポート)使用温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×65×27保存温度(℃)-20~60周波数特性20Hz~20kHz/±0.05dBS/N比90dBフォーマット形式音声:PCM 2.0電源仕様USB Micro-B メス×1、5V/0.5ARoHS指令(10物質対応)対応出力インタフェース3.5mm(アナログステレオソース)メス×1、RCA端子(赤/白)メス×1
USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブ ケーブル
LINDY¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷DisplayPort1.2に対応、最高解像度は4K@144Hzです。USB3.2Gen210Gbpsの伝送に対応しています。USB3.1、USB2.0、USB1.1との下位互換性があります。USBPD3.0、最大電力60Wの充電を対応しています。映像出力、データ伝送、と電源供給が同時に行えます。アクティブなIC信号強度を調整し、より長距離の接続を提供しています。編組ワイヤーと弾みを防ぐワイヤーが含まれており、効果的にノイズの遮断と引張抵抗、耐屈曲性があります。TypeCコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。金メッキ接点処理で、耐摩耗性と耐腐食性。ケーブルはTPE環境保護素材で作られており、環境に優しく、環境に無毒で安全です。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。仕様●接点材料:黄銅●線材規格:24AWG/28AWG/21AWG/28AWG●DisplayPort 1.2 、USB 3.2 Gen 2色ブラックタイプ円形ケーブル長(m)10最大解像度3840×2160@144Hz材質(カバー)TPERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅、光ファイバー線径(mm)6.5材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)アルミニウム合金
HDMI 8K@60Hz リピーター
LINDY¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷プラグ・アンド・プレイ対応で、簡単に設置可能。HDMI2.1信号の延長に対応し、8K@60Hzの高解像度をサポート。4K@60Hz、1080p信号の延長に対応。DynamicHDR(動的ハイダイナミックレンジ)に対応。VRR(可変リフレッシュレート)に対応。ALLM(自動低遅延モード)に対応。LANケーブルや光ファイバーへの変換を必要とせず、HDMI信号を直接延長可能。電力不足による動作不良を防ぐため、補助電源入力ポートを装備。仕様Dynamic:HDR/VRR/ALLMに対応、HDCP:2.3/2.2/1.4に対応セット内容本体×1、取扱説明書×1、USB Type-A to Type-C ケーブル×1出力HDMI Type-A メス電源USB Type-C メス(※本製品に電源アダプター(ACアダプター)は付属しておりません)適合規格HDMI 2.1温度(℃)0~70入力HDMI Type-A メス最大解像度7680×4320@60Hz(4:4:4、8bit)保管温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)48
CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷長さ3mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。Full HD 240Hz、4K@60Hz の超高解像度出力に対応します。接触端子の最大厚さは15uの24K純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理します。アイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の第20ピンは電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●カラーコーディング:RGB 及び YCbCr コーディング、4:4:4 および 4:2:2 クロマサンプリングをサポート色グレー形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort 寸法:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160@60Hz / 3840×2160@60Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小65導体30AWGRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)6.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷長さ0.5mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応色グレーサイズ線材:32AWG形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)0.5使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アタブタ
LINDY¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アダプタです。 USB Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 すべてのVESA DisplayPort Alternate modeをサポートするUSB Type-C デバイスに適用可能。 パソコン画面のミラーリング/拡張機能を対応可能。(一部のスマホ及びタブレットにはミラーリング機能のみ対応) 最大解像度1920×1200 - 1080pに対応可能。 外部電源なしでも使用可能。 USB Type-Cファームウェアアップデートに対応。セット内容本体、説明書 x 1寸法(mm)40×38×15(ケーブルの長さを除く)(W×D×H)色ホワイトサイズ(cm)17規格VESA DisplayPort Alternate modeに対応出力VGA メス使用温度(℃)0 ~ 45入力USB3.1 Type-C オス保存温度(℃)-20 ~ 70最大解像度1920×1200給電方式USB給電材質(シェル)ABS
ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ
LINDY¥3,398~税込¥3,738~1本6日以内出荷ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応です。 超高速USB4 Gen3x2(40Gbps)に対応。 DisplayPort Alternate Modeに対応、最大解像度8K@60Hzに対応可能。 内蔵PDスマートチップ、PD電力伝送機能に対応し、最大240Wの電力伝送を提供できます。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 Thunderbolt 3と互換性があり、USB3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1規格との下位互換性があります。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 40Gbps 帯域幅は、USB4 Gen3x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。その他【線材】23AWG/30AWG/33AWG/34AWG色ブラック形円形規格USB4 Gen3×2材質(シース)TPEコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オスRoHS指令(10物質対応)対応遮蔽銅編組シールド / カバー率85%材質(シェル)TPE
BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル
LINDY¥979~税込¥1,077~1本6日以内出荷BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-CデバイスとType-Aデバイスの相互接続を対応。 最大60Wまでの電力伝送を対応。 USB 3.2 Gen 2 10Gbpsの伝送に対応しています。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタには専用のマークがあり、電線の種類を簡単に識別できます。 USB Type-Cコネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。その他【線材】30/30/26AWG色ブラック形円形規格(標準)USB 3.2 Gen 2材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5遮蔽AI-MG編組シールド / カバー率85%材質(シェル)PVC
CROMO LINE USB2.0 Type-A to Mini-Bケーブル
LINDY¥1,098~税込¥1,208~1本6日以内出荷CROMO LINE USB2.0 Type-A to Mini-Bケーブルです。 最大480Mbpsの転送速度、差し込みしてすぐ使えます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 デジタル デバイス/車載機器向けのデバイスに適用。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様USB2.0その他【線材】28AWG/24AWG色グレー形円形材質(カバー)PVCコネクタ(前端)USB Type-A オス、(後端)USB Mini-B オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4遮蔽銅編組シールド / カバー率70%材質(シェル)ABS
USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 90度変換アダプタ
LINDY¥879税込¥9671個6日以内出荷USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 90度変換アダプタです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-C用のスマホ及びタブレットに対応。 高速USB 3.2 Gen2x2、20Gbps USB 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、最高の伝送品質を提供します。 LINDYのType-Cケーブルと合わせて使用をお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック寸法26.5×23×6.3mm(W×D×H)※コネクタ含まず規格USB 3.2 Gen 2×2接点構成銅使用温度(℃)-10×80保存温度(℃)-20×85コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)20材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)TPE材質(接点)金メッキ
DisplayPortケーブル
LINDY¥9,798税込¥10,7781本6日以内出荷長さ3mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たしています、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@240Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工され、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】24AWG対応【伝送速度】32.4Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)9材質(シェル)亜鉛合金
HDMI変換アダプタ
LINDY¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷HDMI 3D変換アダプタ Type-A オス/メスです。 HDMI 2.0の規格に仕様しています。 最高解像度3840 x 2160@60Hzに対応します。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 360度回転調整のデザインで限られたスペースに最適です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。解像度3840×2160@60Hzコネクタ【前端】HDMI Type-A メス【後端】HDMI Type-A オスRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 超薄型コネクタ設計、体積は僅か19×16×7mmです。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@120Hz(4:4:4、8 bit)
HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル
LINDY¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷長さ0.5mのHDMI 2.0Type-A to Type-D(Micro HDMI)極細ケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 薄型コネクタの軽量設計でも信号品質抜群です。 Micro HDMI デバイスを HDMI モニターに接続します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-D(Micro HDMI) 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@60Hz(4:4:4、8 bit)
LINDY CROMO LINEデジタル同軸(フォノ)オーディオケーブル
LINDY¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 最高音質で忠実に表現しています。 様々なRCAコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色グレー形円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】RCA オス【後端】RCA オス材質(外被)シース:TPE材質(導体)銅材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)銅
LINDY CROMO LINE デュアル フォノ オーディオケーブル
LINDY¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 最高音質で忠実に表現しています。 様々なRCAコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色グレー形円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】2×RCA オス【後端】2×RCA オス材質(外被)シース:TPE材質(導体)銅材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)銅
LINDY CROMO LINE ダブルRCA to 3.5mmオーディオ変換ケーブル
LINDY¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタ端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 3.5mmをRCAコネクタに簡単に変換できます。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色グレー形円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】3.5mm オス【後端】2×RCA オス材質(外被)シース:TPE材質(導体)銅材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)銅
LINDY CROMO LINE 3.5mmオーディオケーブル
LINDY¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 様々な3.5mmコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色グレー形円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】3.5mm オス【後端】3.5mm オス材質(外被)シース:TPE材質(導体)銅材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)銅
LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル
LINDY¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利で使いやすいです。 各種の3.5mmコネクタを備えたオーディオ機器に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色グレー形円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】3.5mm オス【後端】3.5mm メス材質(外被)シース:TPE材質(導体)銅材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)銅
LINDY 6.3mm to 3.5mm ステレオ オーディオ オス/メス 変換プラグ
LINDY¥479税込¥5271個5日以内出荷6.3mm(オス)-3.5mm(メス) 変換。 金メッキプラグを採用し,接触抵抗が小さく、経年劣化に強い。 亜鉛合金シェル素材は安定性と耐久性があります。材質亜鉛合金、金メッキインターフェース6.3mm(オス)-3.5mm(メス) 変換
LINDYCROMO LINE USB3.0 Type-A to Type-Bケーブル
LINDY¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷最大5Gbpsの転送速度、USB 2.0 / 1.1規格の下位互換性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様USB3.0色グレー形円形接点構成リン青銅ケーブル長(m)0.5線径(Φmm)5.5材質(カバー)PVC接点材質金メッキコネクタ【前端】USB Type-A オス【後端】USB Type-B オス材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)ABS
LINDY VGA+オーディオ to HDMI 1080p 変換アダプタ
LINDY¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷VGAポートのアナログ信号をHDMI信号とデジタル信号出力に変換できます。 取り付けも操作も簡単、プラグ&プレイに対応。 本体には音源穴が内蔵されており、外部の拡張音源デバイスに接続でき、音源ケーブルが付属しています。 多数の解像度に対応。セット内容本体×1、説明書×1色ブラック消費電力(W)2.5出力HDMI メス、3.5mmジャック メス使用温度(℃)0 ~ 40入力VGA メス、3.5mmプラグ オス、USB オス(給電用)保存温度(℃)-20 ~ 70対応解像度PC 800×600 / 1024×768 / 1280×720 / 1280×768 / 1280×800 / 1280×960 / 1280×1024 / 1360×768 / 1600×900 / 1680x1050 / 1920x1200p / HD 720p / 1080p@50、60Hz材質(シェル)ABS
LINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル
LINDY¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷USB Type-C信号をHDMIディスプレイに出力することができます。 HDMI 2.1に対応しており、最大8K(7680 x 4320)@60Hzや4K@144Hzの高解像度出力が可能です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)をサポートしており、よりリアルで鮮明な映像を楽しめます。 USB Type-Cコネクタはリバーシブル仕様のため、表裏を気にせずスムーズに差し込めます。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 HDCP 2.3およびDSC 1.2規格に準拠しています。 プラグ&プレイ設計により、専用ドライバをインストールすることなく、接続するだけでそのまま使用可能です。 ケーブルには高密度シールド処理が施されており、外付けの磁気リング(フェライトコア)がなくても電磁干渉を効果的に抑制します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。仕様【標準】HDMI 2.1形状円形色ブラック接点構成黄銅線径(Φmm)4.8材質(ハウジング)PVC、ABSコネクタ【入力】USB Type-C オス【出力】HDMI Type-A オス材質(外被)PCメッキ接点:金メッキ材質(コネクタ)ニッケルメッキ
LINDY USB Type C to DisplayPort 4k144 アクティブ変換アダプタ
LINDY¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷最大4K@144Hzの高解像度に対応、下位互換性あり。(144Hzでご使用いただく場合は、ご使用のデバイスのUSB Type-Cポートおよび接続するモニターが144Hz表示に対応していることを事前にご確認ください) PC画面の複製。(ミラーリング)/拡張モードに対応(一部のスマートフォンやタブレットはミラーリングのみ対応) 表裏どちらの向きでも挿せるUSB Type-Cのリバーシブルコネクタ採用。 プラグアンドプレイ対応、ドライバー不要で接続するだけですぐ使用可能。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 VESA DisplayPort Alternate Mode(DPオルタネートモード)対応のUSB Type-C機器に対応。 家庭およびオフィス環境に適しており、日常的な高速データ伝送ニーズに対応します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。色:ブラック出力DisplayPort メス入力USB3.1 Type-C オス対応【規格】DisplayPort 1.4寸法(cm)21最大解像度3840x2160@144HzチップセットLT87101CD外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【DisplayPort部】45×45×15mm(ケーブル部除く)【USB Type-C部】25×12×7.3mm(ケーブル部除く)帯域幅(Gbps)32.4HDCP対応HDCP 2.2材質(筐体)プラスチック