カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ダイキン工業のすべての商品

交換用ストリーマユニット
ダイキン工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷色青(フィルター部)交換目安約10年対応機種加湿・標準 55タイプ用:ACB50X-S/ACK55S-W/ACK55T-R/ACK55T-T/ACK55T-W/ACK55U-G/ACK55U-T/ACK55U-W/ACK55V-A/ACK55V-T/ACK55V-W/ACK55W-H/ACK55W-T/ACK55W-W/ACK55X-H/ACK55X-T/ACK55X-W/ACK55Y-C/ACK55Y-T/ACK55Y-W/ACM55U-W/ACM55W-W/ACM55X-W/ACM55Y-W/MC55U-W/MC55UKS-W/MC55W-W/MC55WKS-W/MC55X-W/MC55XBK-W/MC55XKS-W/MC55Y-W/MC55YBK-W/MC55YKS-W/MCA55UE5-W/MCA55WE7-W/MCA55XE8-W/MCA55YE9-W/MCK40S-W/MCK40T-W/MCK40U-W/MCK40V-W/MCK40W-W/MCK40X-W/MCK50Y-W/MCK55S-A/MCK55S-D/MCK55S-T/MCK55S-W/MCK55SE3-A/MCK55SE3-D/MCK55SE3-W/MCK55SJ-A/MCK55SJ-D/MCK55SJ-T/MCK55SJ-W/MCK55SKS-A/MCK55SKS-D/MCK55SKS-T/MCK55SKS-W/MCK55SN-D/MCK55SN-T/MCK55SN-W/MCK55SY-A/MCK55SY-D/MCK55SY-T/MCK55SY-W/MCK55T-R/MCK55T-T/MCK55T-W/MCK55TE4-R/MCK55TE4-T/MCK55TE4-W/MCK55TJ-T/MCK55TJ-W/MCK55TKS-R/MCK55TKS-T/MCK55TKS-W/MCK55TN-R/MCK55TN-T/MCK55TN-W/MCK55TY-R/MCK55TY-T/MCK55TY-W/MCK55U-G/MCK55U-T/MCK55U-W/MCK55UE5-G/MCK55UE5-T/MCK55UE5-W/MCK55UJ-G/MCK55UJ-T/MCK55UJ-W/MCK55UKS-G/MCK55UKS-T/MCK55UKS-W/MCK55UN-G/MCK55UN-T/MCK55UN-W/MCK55UY-G/MCK55UY-T/MCK55UY-W/MCK55V-A/MCK55V-T/MCK55V-W/MCK55VBK-A/MCK55VBK-T/MCK55VBK-W/MCK55VE6-A/MCK55VE6-T/MCK55VE6-W/MCK55VJ-A/MCK55VJ-T/MCK55VJ-W/MCK55VKS-A/MCK55VKS-T/MCK55VKS-W/MCK55VN-A/MCK55VN-T/MCK55VN-W/MCK55VY-A/MCK55VY-T/MCK55VY-W/MCK55W-H/MCK55W-T/MCK55W-W/MCK55WBK-H/MCK55WBK-T/MCK55WBK-W/MCK55WE7-H/MCK55WE7-T/MCK55WE7-W/MCK55WJ-H/MCK55WJ-T/MCK55WJ-W/MCK55WKS-H/MCK55WKS-T/MCK55WKS-W/MCK55WN-H/MCK55WN-T/MCK55WN-W/MCK55WY-H/MCK55WY-T/MCK55WY-W/MCK55X-H/MCK55X-T/MCK55X-W/MCK55XBK-H/MCK55XBK-T/MCK55XBK-W/MCK55XE8-H/MCK55XE8-T/MCK55XE8-W/MCK55XJ-H/MCK55XJ-T/MCK55XJ-W/MCK55XKS-H/MCK55XKS-T/MCK55XKS-W/MCK55XN-H/MCK55XN-T/MCK55XN-W/MCK55XY-H/MCK55XY-T/MCK55XY-W/MCK55Y-C/MCK55Y-T/MCK55Y-W/MCK55YBK-C/MCK55YBK-T/MCK55YBK-W/MCK55YE9-C/MCK55YE9-T/MCK55YE9-W/MCK55YJ-C/MCK55YJ-T/MCK55YJ-W/MCK55YKS-C/MCK55YKS-T/MCK55YKS-W/MCK55YN-C/MCK55YN-T/MCK55YN-W/MCK55YY-C/MCK55YY-T/MCK55YY-W寸法(縦×横)(mm)226×220
電磁操作弁
ダイキン工業¥41,980税込¥46,1781個91日以内出荷管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
絞り弁
ダイキン工業¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。仕様Sシリーズ絞り弁、温度補償付質量(kg)0.6管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類流量制御弁
油圧ユニットパック
ダイキン工業¥429,800~税込¥472,780~1個20日以内出荷ベストコンパクトサイズ(タンク容量:60L)です。Vシリーズピストンポンプを使用しておりますので、静かで滑らかな音質です。02サイズスタック弁を取付けることが可能で、制御系を容易に組み込むことができます(2~6連)。
油圧ユニットパック
ダイキン工業¥329,800税込¥362,7801個25日以内出荷タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
油圧ユニットスーパーユニット
ダイキン工業¥769,800税込¥846,7801台30日以内出荷高効率IPMモータ搭載による優れた省エネ性能(電動機高効率規制対象外)_x000D_。低騒音60dB(A)を実現。(20.6MPa保圧時ダブルポンプ仕様)全運転エリアでも73dB(A)以下に_x000D_。モータ回転数制御による省エネの結果、作動油の温度上昇を抑制。_x000D_。制御バルブ削減_x000D_。パソコンツール「Hybrid-Win」対応で、運転状況のモニタリングやパラメータ設定が容易。
油圧ユニットスーパーユニット
ダイキン工業¥569,800~税込¥626,780~1台20日以内出荷から30日以内出荷高効率IPMモータ搭載による優れた省エネ性能(電動機高効率規制対象外)。低騒音60dB(A)を実現。(20.6MPa保圧時ダブルポンプ仕様)全運転エリアでも73dB(A)以下に。モータ回転数制御による省エネの結果、作動油の温度上昇を抑制。制御バルブ削減。パソコンツール「Hybrid-Win」対応で、運転状況のモニタリングやパラメータ設定が容易。
油圧ユニットスーパーユニット
ダイキン工業¥1,298,000税込¥1,427,8001台45日以内出荷高効率IPMモータ搭載による優れた省エネ性能(電動機高効率規制対象外)。低騒音60dB(A)を実現。(20.6MPa保圧時ダブルポンプ仕様)全運転エリアでも73dB(A)以下に。モータ回転数制御による省エネの結果、作動油の温度上昇を抑制。制御バルブ削減。パソコンツール「Hybrid-Win」対応で、運転状況のモニタリングやパラメータ設定が容易。
油圧ユニットスーパーユニット
ダイキン工業¥769,800税込¥846,7801台40日以内出荷高効率IPMモータを新たに搭載。_x000D_。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。_x000D_。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。
油圧ユニットスーパーユニット
ダイキン工業¥669,800~税込¥736,780~1台40日以内出荷高効率IPMモータを新たに搭載。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。
油圧ユニットスーパーユニット
ダイキン工業¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台45日以内出荷から90日以内出荷スーパーユニット(アナログ入力・高精度タイプ)は、従来のスーパーユニットを更に高精度に制御可能、運転領域を高圧・大流量まで拡大したものです。 。従来定容量ポンプシステムに比べて省エネ率60%以上(運転条件により異なります) 。アナログ入力電圧に応じた安定したサーボ制御が可能です。 。機械動作時の騒音低減 。油温上昇抑制による周囲温度上昇の低減 。メーカー独自のIPMモータを搭載(電動機高効率規制対象外) 。欧州CE規格に加え、米国のUL規格に対応しました。(37kW 400Vのモータおよびコントローラ)
油圧ユニットスーパーユニット
ダイキン工業¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台40日以内出荷から90日以内出荷スーパーユニット(アナログ入力・高精度タイプ)は、従来のスーパーユニットを更に高精度に制御可能、運転領域を高圧・大流量まで拡大したものです。従来定容量ポンプシステムに比べて省エネ率60%以上(運転条件により異なります)。アナログ入力電圧に応じた安定したサーボ制御が可能です。機械動作時の騒音低減。油温上昇抑制による周囲温度上昇の低減。メーカー独自のIPMモータを搭載(電動機高効率規制対象外)。欧州CE規格に加え、米国のUL規格に対応しました。(37kW 400Vのモータおよびコントローラ)
油圧ユニットエコリッチR40シリーズ
ダイキン工業¥599,800~税込¥659,780~1台30日以内出荷省エネ率60%以上を実現可能(保圧時、ダイキン工業社製品比)。保圧時50dB(A)の低騒音を実現しました。エコリッチRは電動機高効率規制の対象外です。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。IoTに対応用途マシニングセンタ。旋盤。研削盤
油圧ユニットエコリッチ40シリーズ
ダイキン工業¥619,800~税込¥681,780~1台30日以内出荷高効率IPMモータを新たに搭載。_x000D_。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。_x000D_。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。
油圧ユニットエコリッチ40シリーズ
ダイキン工業¥379,800~税込¥417,780~1台20日以内出荷から45日以内出荷高効率IPMモータを新たに搭載。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。
油圧ユニットSSSユニットマークⅡ
ダイキン工業¥459,800~税込¥505,780~1台20日以内出荷から80日以内出荷制御系は勿論、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単取り付け。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング付ポンプ搭載機種(オプション)を追加しさらに省エネ度をアップすることも可能です。 。全機種にオイルクーラを標準装備しました。油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。また固定脚位置は全方向に自由度があり、タンク上板は180°逆取り付けが可能です。 。防振ゴムを全機種に標準装備しています。
圧力制御弁減圧弁
ダイキン工業¥71,980~税込¥79,178~1台41日以内出荷から61日以内出荷一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
減圧弁
ダイキン工業¥69,980税込¥76,9781個61日以内出荷一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
油圧ユニット可変ベーンパック
ダイキン工業¥319,800~税込¥351,780~1台20日以内出荷から45日以内出荷標準品は米国認証取得済みのモータを標準搭載。_x000D_。油温上昇を低減。ラジエータの熱交換効率をアップしました。_x000D_。作動油交換時のシールテープ不要。ドレンプラグを平行ネジにしました。_x000D_。タンク油漏れの心配不要。JIS規定の非破壊検査及び漏れ検査を全数実施し、検査済銘板貼付。_x000D_。設計変更工数を極小化。コンパクト設計かつ取付互換性があります。
油圧ユニット可変ベーンパック
ダイキン工業¥339,800~税込¥373,780~1台40日以内出荷標準品は米国認証取得済みのモータを標準搭載。油温上昇を低減。ラジエータの熱交換効率をアップしました。作動油交換時のシールテープ不要。ドレンプラグを平行ネジにしました。タンク油漏れの心配不要。JIS規定の非破壊検査及び漏れ検査を全数実施し、検査済銘板貼付。設計変更工数を極小化。コンパクト設計かつ取付互換性があります。
油圧ユニットパックシリーズ
ダイキン工業¥299,800~税込¥329,780~1台25日以内出荷から65日以内出荷簡単メンテナンス_x000D_。サクションストレーナが簡単に取り外し可能なため、掃除が簡単。_x000D_。排油栓プラグを平行ネジ化。油交換時にシールテープ不要ですので、いつでもどこでも油交換が可能です。_x000D_。低騒音・低油温上昇_x000D_。ポンプ・モータに防振ゴム装着_x000D_。実績のVシリーズ高効率ピストンポンプ搭載
油圧ユニットパックシリーズ
ダイキン工業¥329,800~税込¥362,780~1台40日以内出荷から45日以内出荷簡単メンテナンス。サクションストレーナが簡単に取り外し可能なため、掃除が簡単。排油栓プラグを平行ネジ化。油交換時にシールテープ不要ですので、いつでもどこでも油交換が可能です。低騒音・低油温上昇。ポンプ・モータに防振ゴム装着。実績のVシリーズ高効率ピストンポンプ搭載
高圧単段ベーンポンプ
ダイキン工業¥429,800~税込¥472,780~1個90日以内出荷低騒音_x000D_。高信頼_x000D_。ベーンとカムリングの摩耗を低減するため、減圧機構を採用し、高圧時での摩耗を低減しました。
電磁比例切換弁
ダイキン工業¥199,800~税込¥219,780~1個51日以内出荷から71日以内出荷圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。_x000D_。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
電磁比例パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥93,980税込¥103,3781個41日以内出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
電磁操作弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥99,980~税込¥109,978~1個41日以内出荷から51日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
電磁操作弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥93,980~税込¥103,378~1個41日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
電磁操作弁
ダイキン工業¥36,980~税込¥40,678~1個11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
電磁操作弁
ダイキン工業¥45,980~税込¥50,578~1個11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用