絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
0・30・35・40・45・50・70・90
ドリル径(Φmm)
5・5.5・6・7.5・8・8.2・9.2・9.5・10・10.2・10.5・11・11.1・12・12.5・12.7・13.5・14・16・17・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・15・20・23・25・30・38・39・40・41・47・49・50・52・53・54・63・77・107
表面処理
3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・サテン仕上・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・銅メッキ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
サンコーテクノ・大阪魂・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・日本デコラックス・スターエム・TRUSCO・若井産業・サカタ製作所・高島・サンコー[日用品]・SK11・撥水道場・コニシ・ノーブランド・BOSCH(ボッシュ)・ユニカ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

187件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • アンカーウチコミキ サンコーテクノ

    アンカーウチコミキ

    サンコーテクノ
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました
    用途安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました全長L(mm)307適合ねじM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
  • ルーフボルト ステンレス サンコーテクノ

    ルーフボルト ステンレス

    サンコーテクノ
    25,980税込28,578
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    片側からの施工が可能です
    用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ 大阪フォーミング

    スパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ

    大阪フォーミング
    21,980税込24,178
    1セット(500個×2袋)
    6日以内出荷
    ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
    材質アルミサイズBP8M-25A適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)1下穴径(Φmm)11.1適合ねじM8×1.25頭部形状平頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイズミックエコフィラー 専用ディスペンサー サンコー[日用品]

    サイズミックエコフィラー 専用ディスペンサー

    サンコー[日用品]
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    セメント系のため耐アルカリ性に優れ湿潤面に強いです。 VOC発生ガスやにおいがなく作業環境に優しいです。 柔らかい長尺ノズル採用で狭空間でも注入がし易いです。 材料のダレが少なく、横向き・天井向きの施工が可能です。
    用途維持、修繕、補修、補強工事に仕様サイズミックエコフィラー専用トラスコ品番144-1607セット内容専用ディスペンサー1台質量(g)850対応カートリッジSE550
  • ベストウエッジタイプ(ステンレス/生地) 大阪魂

    ベストウエッジタイプ(ステンレス/生地)

    大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの呼びMSHW-1068
  • アンカードリル ADXーSDS(鉄/生地) 大阪魂

    アンカードリル ADXーSDS(鉄/生地)

    大阪魂
    3,398税込3,738
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • 一石二丁(トルコンアンカー専用(鉄/生地) 大阪魂

    一石二丁(トルコンアンカー専用(鉄/生地)

    大阪魂
    9,698税込10,668
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びMAW3050BWDH
  • ケミカルボルト(CBー(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂

    ケミカルボルト(CBー(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))

    大阪魂
    599税込659
    1箱(1本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
  • ダストポンプ(P(鉄/生地) 大阪魂

    ダストポンプ(P(鉄/生地)

    大阪魂
    3,198税込3,518
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びMP-3
  • アンカーハンマー(AHタイプ(鉄/生地) 大阪魂

    アンカーハンマー(AHタイプ(鉄/生地)

    大阪魂
    6,798税込7,478
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • SKホリコミアンカー(SKH(鉄/生地) 大阪魂

    SKホリコミアンカー(SKH(鉄/生地)

    大阪魂
    1,498税込1,648
    1箱(1個)
    9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びMSKH-48
  • カバーゴム(トンボアンカー用) ノーブランド

    カバーゴム(トンボアンカー用)

    ノーブランド
    349税込384
    1箱(1個)
    翌々日出荷
  • パットハンガー(ミリねじ用(鉄/クロメート) 大阪魂

    パットハンガー(ミリねじ用(鉄/クロメート)

    大阪魂
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理クロメート
  • スネイク専用ドリルビット(SDS(鉄/生地) 大阪魂

    スネイク専用ドリルビット(SDS(鉄/生地)

    大阪魂
    4,898税込5,388
    1箱(1本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)長さ(mm)166表面処理生地(または標準)
  • スネイクセッティングツール(鉄/生地) 大阪魂

    スネイクセッティングツール(鉄/生地)

    大阪魂
    3,098税込3,408
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • キャビティスタッド(T型MSCA(鉄/生地) 大阪魂

    キャビティスタッド(T型MSCA(鉄/生地)

    大阪魂
    16,980税込18,678
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)ねじ径M5表面処理生地(または標準)
  • 雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/ブラック) 大阪魂

    雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/ブラック)

    大阪魂(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(180本)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410表面処理BK(SUS黒染め)ねじの呼びM3.8
  • 雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/生地) 大阪魂

    雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/生地)

    大阪魂
    2,198税込2,418
    1箱(150本)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410表面処理生地(または標準)ねじの呼びM3.8
  • ウルトラタイト(UTBー(ステンレス/生地) 大阪魂

    ウルトラタイト(UTBー(ステンレス/生地)

    大阪魂
    2,498税込2,748
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • ジンクハット(オールアンカー用(鉄/生地) 大阪魂

    ジンクハット(オールアンカー用(鉄/生地)

    大阪魂
    669税込736
    1パック(3個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ジンクハット(ダブルナット用 大阪魂

    ジンクハット(ダブルナット用

    大阪魂
    599税込659
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質陽極亜鉛合金表面処理アクリル樹脂焼付塗装
  • ジンクハット(シングルN+SW付(鉄/生地) 大阪魂

    ジンクハット(シングルN+SW付(鉄/生地)

    大阪魂
    449税込494
    1パック(1個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地) 大阪魂

    ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地)

    大阪魂
    449税込494
    1パック(1個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • 工具ケース(大) フィッシャージャパン

    工具ケース(大)

    フィッシャージャパン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ケミカルアンカー、注入式用ガンFis DMS、孔内ブラシなどを収納できるプラスチックケースです。
    仕様工具ボックストラスコ品番827-8507材質プラスチック質量(kg)3
  • FABSセッティングツール フィッシャージャパン

    FABSセッティングツール

    フィッシャージャパン
    6,298税込6,928
    1本
    9日以内出荷
    適合(アンカー)FAZ-□、FBN-□(M6、M8、M10、M12用)トラスコ品番779-5491材質スチール質量(g)150使用工具SDS-plusコネクションエンド
  • SXRロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    SXRロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    2,998税込3,298
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
    用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)下穴径(Φmm)8適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7呼径d(mm)8
  • Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,898税込3,188
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1934材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)60質量(g)615下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)75取付厚(mm)30
  • Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り)

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1772材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)238下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)7
  • Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り)

    フィッシャージャパン
    6,998税込7,698
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1799材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)227下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10
  • Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)

    フィッシャージャパン
    5,698税込6,268
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)320下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5
  • Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,498税込2,748
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)331下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5
  • M-Sプラグ M8S (50本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M8S (50本入り)

    フィッシャージャパン
    2,498税込2,748
    1セット(50本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1721材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)50質量(g)113.1下穴径(Φmm)10適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.8穿孔深さ(mm)70呼径d(mm)8
  • M-Sプラグ M6S (100本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M6S (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,698税込2,968
    1セット(100本)
    翌日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)115.1下穴径(Φmm)8適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1穿孔深さ(mm)55呼径d(mm)6
  • M-Sプラグ M12S (10本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M12S (10本入り)

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1箱(10本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1748材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)91下穴径(Φmm)16適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)7.7穿孔深さ(mm)100呼径d(mm)12
  • M-Sプラグ M10S (20本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M10S (20本入り)

    フィッシャージャパン
    2,498税込2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1730材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)70質量(g)145.9下穴径(Φmm)14適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)4.6穿孔深さ(mm)90呼径d(mm)10
  • FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り) フィッシャージャパン

    FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)

    フィッシャージャパン
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットトラスコ品番494-2094適合機種78412質量(g)12.5ねじの呼びM6
  • らくらく天端ビスS NSP

    らくらく天端ビスS

    NSP
    839税込923
    1パック(20本)
    当日出荷
    住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
    仕様バイピッチ材質樹脂・コーススレッド
  • 石引アンカーWAタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    石引アンカーWAタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントヘッド FHーGTタイプ サンコーテクノ

    フロントヘッド FHーGTタイプ

    サンコーテクノ
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番558-1397
  • フロントヘッド FHーGAタイプ サンコーテクノ

    フロントヘッド FHーGAタイプ

    サンコーテクノ
    2,098税込2,308
    1個ほか
    4日以内出荷

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品