絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
0・30・35・40・45・50・70・90
ドリル径(Φmm)
5・5.5・6・7.5・8・8.2・9.2・9.5・10・10.2・10.5・11・11.1・12・12.5・12.7・13.5・14・16・17・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・15・20・23・25・30・38・39・40・41・47・49・50・52・53・54・63・77・107
表面処理
3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・サテン仕上・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・銅メッキ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
サンコーテクノ・大阪魂・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・日本デコラックス・スターエム・TRUSCO・若井産業・サカタ製作所・高島・サンコー[日用品]・SK11・撥水道場・コニシ・ノーブランド・BOSCH(ボッシュ)・ユニカ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

187件中 161187
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • フロントヘッド FHーCTタイプ サンコーテクノ

    フロントヘッド FHーCTタイプ

    サンコーテクノ
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
  • ハンドホルダーAZ-Hタイプ サンコーテクノ

    ハンドホルダーAZ-Hタイプ

    サンコーテクノ
    299税込329
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番557-8272ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラタイトSHタイプ サンコーテクノ

    ストラタイトSHタイプ

    サンコーテクノ
    69,980税込76,978
    1箱(100本)
    4日以内出荷
  • ジンクハット サンコーテクノ

    ジンクハット

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1セット(30個)
    4日以内出荷
    ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。 鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。 また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。 衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。
    材質陽極亜鉛合金表面処理アクリル樹脂焼き付け塗装
  • 亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質寸法H(mm)15ねじの種類ナット表面処理生地寸法L2(mm)21ねじ径MM6全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A引抜強度(N)80(最大)破断強度(N)19.61下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7
  • あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN) サンコーテクノ

    あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN)

    サンコーテクノ
    1,998,000税込2,197,800
    1セット
    15日以内出荷
    簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
    用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)仕様バックライト付適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25トラスコ品番360-1293セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール質量(kg)16表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)最大荷重(kN)200
  • あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN) サンコーテクノ

    あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN)

    サンコーテクノ
    969,800税込1,066,780
    1組
    5日以内出荷
    簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
    用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。仕様バックライト付適合アンカー:M6~M24(W1/4~W1)トラスコ品番365-8724セット内容締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質スチール質量(kg)6.1表示(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式最大荷重(kN)100
  • ルーフボルトソケット サンコーテクノ

    ルーフボルトソケット

    サンコーテクノ
    46,980税込51,678
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ルーフボルトM8専用施工工具
    用途ストローク管理で適切量の締付けが可能
  • スーパースクイズピン サンコーテクノ

    スーパースクイズピン

    サンコーテクノ
    18,980税込20,878
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    モルタルの浮きを防止
    用途樹脂併用で、強い接着効果が生まれる材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーフボルトソケット ソケットビットセット サンコーテクノ

    ルーフボルトソケット ソケットビットセット

    サンコーテクノ
    12,980税込14,278
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ルーフボルトM8専用施工工具
  • ルーフボルトソケット スライドビットセット サンコーテクノ

    ルーフボルトソケット スライドビットセット

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ルーフボルトM8専用施工工具
  • ハンドホルダー サンコーテクノ

    ハンドホルダー

    サンコーテクノ
    3,698税込4,068
    1本(1本)
    4日以内出荷
    グリップアンカー施工用のハンドホルダー
    材質スチール製全長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドホルダー サンコーテクノ

    ハンドホルダー

    サンコーテクノ
    1,498税込1,648
    1箱(1本)
    4日以内出荷
  • クロスタイトソケットビット サンコーテクノ

    クロスタイトソケットビット

    サンコーテクノ
    7,898税込8,688
    1本(1本)
    4日以内出荷
    施工スピード確認ライン(白印)の回転速度で、締付け具合の目安がわかる
    長さ(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスタイトソケット サンコーテクノ

    クロスタイトソケット

    サンコーテクノ
    47,980税込52,778
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ソケットビット(交換可)とスパナの一体型工具
    長さ(mm)211RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラタイトソケット サンコーテクノ

    ウルトラタイトソケット

    サンコーテクノ
    47,980税込52,778
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ソケットビット(交換可)とスパナの一体型工具
    長さ(mm)211RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンデーセット サンコーテクノ

    サンデーセット

    サンコーテクノ
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    -
    全長(mm)30質量(g)17.62ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)0最大引張荷重(kN)3.4ねじ山種類インチねじ
  • AXシメボルト サンコーテクノ

    AXシメボルト

    サンコーテクノ
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    エーエルシーアンカーAXめねじ施工用ボルト(AX-W30用)
    表面処理黒染ねじの呼びW3/8外径(mm)【プレート】34RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXシメボルト サンコーテクノ

    AXシメボルト

    サンコーテクノ
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    エーエルシーアンカーAXめねじ施工用ボルト(AX-M8用)
    表面処理ユニクロねじの呼びM8外径(mm)【プレート】34RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXシメボルト サンコーテクノ

    AXシメボルト

    サンコーテクノ
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    エーエルシーアンカーAXめねじ施工用ボルト(AX-M6用)
    表面処理ユニクロねじの呼びM6外径(mm)【プレート】34RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXシメボルト サンコーテクノ

    AXシメボルト

    サンコーテクノ
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    エーエルシーアンカーAXめねじ施工用ボルト(AX-M10用)
    表面処理ユニクロねじの呼びM10外径(mm)【プレート】34RoHS指令(10物質対応)対応
  • アスファルトアンカーヌキトリホルダー コウカンブヒン サンコーテクノ

    アスファルトアンカーヌキトリホルダー コウカンブヒン

    サンコーテクノ
    29,980税込32,978
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ASA-12100 専用抜き取りホルダー 交換部品セット
  • アスファルトアンカーヌキトリホルダー コウカンブヒン サンコーテクノ

    アスファルトアンカーヌキトリホルダー コウカンブヒン

    サンコーテクノ
    29,980税込32,978
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ASA-10100 専用抜き取りホルダー 交換部品セット
  • アスファルトアンカー ヌキトリホルダー サンコーテクノ

    アスファルトアンカー ヌキトリホルダー

    サンコーテクノ
    57,980税込63,778
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ASA-12100 専用抜き取りホルダー
    ナット二面幅(mm)24
  • アスファルトアンカー ヌキトリホルダー サンコーテクノ

    アスファルトアンカー ヌキトリホルダー

    サンコーテクノ
    57,980税込63,778
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ASA-10100 専用抜き取りホルダー
    ナット二面幅(mm)24
  • ジンクハット エイ.アンド.エス.システム

    ジンクハット

    エイ.アンド.エス.システム
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。
    高さH(mm)46.5材料亜鉛合金二面幅S(mm)30ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスタイト ステンレス サンコーテクノ

    クロスタイト ステンレス

    サンコーテクノ
    839税込923
    1本(1本)
    4日以内出荷
    施工状況が目視確認できるワンサイドボルトです 片側からの施工が可能です 市販のインパクトドライバで施工可能です
    材質ステンレス製軸径(Φmm)12下穴径(Φmm)13.5外径(Φmm)30適合母材鋼板・鋼管ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品