絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(6)
- アルミ(5)
- ステンレスすべて(26)
- SUS303(2)
- SUS304(7)
- SUS410(8)
- SUS430(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(6)
- 樹脂すべて(25)
- ナイロン(14)
- プラスチック(1)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 鉄すべて(46)
- 炭素鋼(9)
ドリル径(Φmm)
長さ(mm)
27.5・30・40・45・50・60・70・80・90・100・120・130・140・150・160・170・180・190・200・230・長さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・15・20・23・25・30・38・39・40・41・47・49・50・52・53・54・63・77・107
表面処理
3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・サテン仕上・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・銅メッキ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- サンコーテクノ(53)
- 大阪魂(38)
- フィッシャージャパン(20)
- 日本パワーファスニング(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 八幡ねじ(7)
- 日本デコラックス(5)
- スターエム(4)
- TRUSCO(4)
- 若井産業(4)
- サカタ製作所(4)
- 高島(3)
- サンコー[日用品](2)
- SK11(2)
- 撥水道場(2)
- コニシ(1)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ユニカ(1)
- ブランドをもっと見る
サンコーテクノ・大阪魂・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・日本デコラックス・スターエム・TRUSCO・若井産業・サカタ製作所・高島・サンコー[日用品]・SK11・撥水道場・コニシ・ノーブランド・BOSCH(ボッシュ)・ユニカ・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

ターンナット(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥29,980税込¥32,9781箱(100個)翌々日出荷材質ステンレス寸法H(mm)15ねじの種類ナット寸法L2(mm)21ねじ径MM6全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A引抜強度(N)60(最大)破断強度(N)11.77下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7
あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(6kN)
サンコーテクノ¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。用途小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。適合アンカー:M6~M12(W1/4~W1/2)トラスコ品番392-7652セット内容カップリングM10、キャリングケース材質スチール質量(kg)1.7最大変位量(mm)-負荷方式(機構部)ハンドル加力式最大荷重(kN)6
テクノ AXシメボルト
サンコーテクノ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷エーエルシーアンカーAXタイプ(めねじ)の施工がインパクトドライバで可能です。用途エーエルシーアンカーAXタイプめねじ専用。材質(本体)機械構造用合金鋼プレート寸法(Φmm)(外径)34適合アンカーエーエルシーアンカーAXタイプ
ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付
HI-LEAD¥1,998~税込¥2,198~1箱(4本)8日以内出荷施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
キャビティスタットMSCA10
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)ほか翌々日出荷両端が同形状なので方向性がなく、どちらからでも埋込めます。 パーツフィーダーやマガジンを使用して埋込む場合に最適です。 従来品より固着力が強く、しかも肉厚が薄いボスに埋込めます。外径(Φmm)10めねじ径MM5
SUSウルトラタイト
大阪魂¥2,014税込¥2,2151個翌々日出荷軸径(Φmm)12幅(mm)最大開脚幅:32全長(mm)63下穴径(Φmm)13.5適合板厚(mm)0.5~6.0二面幅(mm)六角ボルト:13/特座:21首下長(mm)47締付け能力(長さ)(mm)3.0~6.5トルク(N・m)確認トルク:15頭部高さ(mm)17距離裏側必要距離:45
3カ-W クロスタイト
大阪魂¥1,025~税込¥1,128~1個翌々日出荷ワンサイド施工で作業が省力化 片側からの施工が可能で、1サイズで広い締付幅に対応しているため、作業の省力化を実現します。 また鋼管部材(角鋼管、リップ溝形鋼、丸鋼管)に対しての脱溶接にも有効です。 クロスの開脚機構で部材同士をしっかり締結 クロス形状(4方向)の開脚機構で部材を挟み込み、六角ボルト相当の強度を発揮します。 また、開脚時の引き寄せ力で部材間の隙間を無くします。 多機能なクロスタイトワッシャーで過剰な締付けや締付け忘れを防止 市販のインパクトドライバで施工可能(専用締結機械不要) 通常の片側施工では裏側が見えないため、施工には専用機械が必要な場合が多くあります。 クロスタイトは市販のインパクトドライバでの施工が可能で、専用機械は不要です。軸径(Φmm)12幅(mm)最大開脚幅:42下穴径(Φmm)13.5二面幅(mm)六角ボルト:13/スリーブ:19締付トルク(N・m)15最大引張荷重(kN)24.3剪断最大荷重(kN)24.2頭部高さ(mm)14距離裏側必要距離:45
ステンレストグルBT(パワーアンカー
大阪魂¥3,003~税込¥3,303~1個翌々日出荷ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。 全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。材質ステンレス下穴径(Φmm)19
ユニクロ ジョイントハンガー(ウエシタ
大阪魂¥40,994税込¥45,0931袋(80個)翌々日出荷寸法d(mm)6.3寸法S(mm)17寸法l(mm)25寸法h1(mm)9寸法h3(mm)17適合材鋼製引張強度(N)ネジ単体引張力:18387適合厚さ(mm)4.5まで剪断強度(N)ネジ単体剪断力:12890
ユニクロ ジョイントハンガー(サユウ
大阪魂¥29,794税込¥32,7731袋(80個)翌々日出荷寸法d(mm)6.3寸法S(mm)17寸法l(mm)25寸法h1(mm)9寸法h2(mm)26適合材鋼製引張強度(N)ネジ単体引張力:18387適合厚さ(mm)4.5まで剪断強度(N)ネジ単体剪断力:12890
ステンアシバツナギ
大阪魂¥780~税込¥858~1個翌々日出荷寸法S(mm)17寸法D(mm)19寸法e(mm)19.6寸法L2(mm)16寸法d2(mm)W1/2-12寸法h(mm)20寸法m(mm)27.5![アンカーボルト引張荷重検査機器 ”アンカープロチェッカー” TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634866-250625-02.jpg)
アンカーボルト引張荷重検査機器 ”アンカープロチェッカー”
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥839,800税込¥923,7801セット4日以内出荷機能性と効率を両立した省力化検査機器です。釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UPします。最大10kNまで測定可能です。トラスコ品番260-7527セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ全長(mm)965測定精度±4%RO最大荷重(kN)10
無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ
日本デコラックス¥44,980税込¥49,4781箱(10本)3日以内出荷同一容器内にセメントと水が収容されており、優れた施工性と確実な施工管理の実現、ゴミの削減にもつながります。攪拌棒を使ってフィルムを突き破り、そのまま拡販混合することができます。用途土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野に。付属品ML480専用ノズルトラスコ品番369-9931セット内容無機系セメントカートリッジ1本、専用ノズル1本材質セメント全長(mm)345容量(mL)480容量(cm3)480
接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型)
日本デコラックス¥37,980~税込¥41,778~1箱(10本)3日以内出荷VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥19,980税込¥21,9781箱(500本)9日以内出荷1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番820-7750材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線)寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5リベット長さ(mm)22板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8引張荷重(N)2360加工物穴径(mm)5剪断荷重(N)1600フランジ径(Φmm)9.6
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製
KFC(ケー・エフ・シー)¥13,980税込¥15,3781箱(15本)ほか3日以内出荷あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。材質溶融亜鉛メッキ
シーティーアンカー GTタイプ スチール製
サンコーテクノ¥3,298税込¥3,6281箱(100本)翌々日出荷貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。トラスコ品番119-4857材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)10.5最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びW5/16外径(mm)10穿孔径(mm)10.5
ステンレス タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥53,980税込¥59,3781セット3日以内出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
ボルトスクリュー
日本パワーファスニング¥3,698税込¥4,0681パック(24本)当日出荷色々な建材にボルトを素早く立てることができます。用途ALC、ブロック、木材。付属品ソケット1本トラスコ品番365-6804材質ステンレス(SUS430)全長(mm)45ねじ長さ(mm)25直径×長さL(Φmm×mm)【ボルト】M8×15
ステンレス ウッドハンガー (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~1セット(1本×5本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。線径(Φmm)4.5呼びM4.5
ドリルハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)3日以内出荷W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。トラスコ品番424-1676線径(Φmm)6.3呼びM6.3
コンクリート ハンガー (コンクリート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,598税込¥2,8581パック(15本)翌々日出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。トラスコ品番424-1664線径(Φmm)6.2呼びM6.2
チャンネルハンガー (C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398税込¥2,6381パック(15本)翌々日出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。トラスコ品番424-0089線径(Φmm)5呼びM5
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)
日本パワーファスニング¥4,498税込¥4,9481パック当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入)
日本パワーファスニング¥2,398税込¥2,6381パック当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本トラスコ品番581-9201材質炭素鋼全長(mm)100ねじの呼びM12
タップスター ステンレス バケツセット
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット(100本)当日出荷コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質ステンレス(SUS410)ねじ長さ(mm)20取付け物厚(mm)1~5
タップスター スチール バケツセット
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1個(100本)ほか当日出荷コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
アンカーウチコミキ
サンコーテクノ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました用途安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました全長L(mm)307適合ねじM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー

























![アンカーボルト引張荷重検査機器 ”アンカープロチェッカー” TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634866-250625-02.jpg)