38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • プラ木レン フクビ化学

    プラ木レン

    フクビ化学(50件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
    上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
  • 柱脚金物 ノーブランド

    柱脚金物

    ノーブランド(36件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷
    用途玄関の独立柱等の柱脚の支持
  • マルチポスト フクビ化学

    マルチポスト

    フクビ化学(24件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
  • 傾斜プレート フクビ化学

    傾斜プレート

    フクビ化学(6件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚重ねて使用できます。
    長さ(mm)120幅(mm)60
  • ストッパー締め治具 フクビ化学

    ストッパー締め治具

    フクビ化学(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ストッパー締め冶具を使用することで、楽にしっかり締め付けることが出来る。
    用途マルチポスト4A型~8A型の締め付けに使用。 プラ束・マルチポスト・プラ木レンなどに共通使用。寸法(mm)195材質/仕上鉄SPHC t5.0/クロメートメッキ質量(g)100
  • S型用スペーサー フクビ化学

    S型用スペーサー

    フクビ化学(3件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    S型の高さが足りない時結合して1個で5mm嵩上げ可能です。 最大3個まで重ねて使用できます。
  • 防震吊木 城東テクノ

    防震吊木

    城東テクノ(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    レベルアジャスター機能で作業も手軽に。
    材質FRPP+クロロプレンゴム色(柄)ブラック荷重(kg)1本当たり30
  • ツカサポート アイテック[建築金物]

    ツカサポート

    アイテック[建築金物]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    縦・横の揺れ、ネジレに対し大引きと束、梁と小屋束などをしっかり固定し、ズレを防ぎます。付属部品:平頭ビス(5×45)15本
    用途大引き・束・小屋梁・小屋束などの補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)250高さ(mm)246表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ出幅(mm)80
  • 調整束 城東テクノ

    調整束

    城東テクノ(7件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(50個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本)材質66ナイロン色ブラック表面処理ダクロメッキ圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
  • 万能サポート アイテック[建築金物]

    万能サポート

    アイテック[建築金物]
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    翌日出荷
    構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。付属部品:四角穴トラスタピックス(5×45)12本
    用途大引き・小屋梁の接続部分などの両補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)90表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2
  • 柱巻飾り 日創プロニティ

    柱巻飾り

    日創プロニティ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    ツカ柱、玄関柱等に取り付けるだけで一段と豪華になります。4寸から8寸まで、柱のサイズに合わせて自在にカットでき、後付も可能ですので、用途が広く便利です。銅釘16本・太鼓鋲16本付。
    用途四方巻き調整式角柱用純銅板制材質銅
  • キソホールダー アイテック[建築金物]

    キソホールダー

    アイテック[建築金物]
    ¥31,980税込¥35,178
    1ケース(6個)
    5日以内出荷
    既存住宅の施工に配慮したサイズをご用意。 芯々施工の場合はホルダーのスライド調整可能。 鋼板を立体的にプレス、高い剛性を実現しました。
    用途適応箇所/基礎・土台付属品M-12オールアンカー(2本/枚)コーチスクリュー(2本/枚)ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト(2/枚)、モスグリーンゴムパッド付材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0表面処理焼付塗装/パールシルバー
  • mokrenga プラスチック製モクレンガ HIDAX

    mokrenga プラスチック製モクレンガ

    HIDAX
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    木製品より耐水・耐腐蝕に優れ、軽天・壁内装間仕切りに適したプラスチック製パッキン剤です。
    材質樹脂 - プラスチック寸法(mm)30×40×80包装形態PP不織布/段ボール熱伝導率(W/mk)プラスチック製モクレンガ:0.066以下、合板:0.16、ヒノキ等:0.12、松/ラワン材:0.15引抜強度(N)ビス:733(平均値)推奨接着剤セメダイン社製(SG-1・L)1kg、コニシ社製(PX8000)650ml、タイルメント社製(PS-100)1kg(約250個分相当)
  • キソフレーム アイテック[建築金物]

    キソフレーム

    アイテック[建築金物](1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    翌日出荷
    軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3
    用途土台と基礎や、風窓口上部等に材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400表面処理ニッケルクロームメッキ板厚(mm)4.5
  • 万能金具タルキ用 日創プロニティ

    万能金具タルキ用

    日創プロニティ
    ¥289税込¥318
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具タルキ用S型。銅釘2本付。
    用途自在調整式 タルキ用材質銅奥行(mm)25寸法(縦×横)(mm)最大52×37、最小40×29
  • 万能金具木口用 日創プロニティ

    万能金具木口用

    日創プロニティ
    ¥379税込¥417
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具木口用SL型。銅釘2本付。
    用途自在調整式 木口用材質銅奥行(mm)33寸法(縦×横)(mm)最大51×51、最小38×38
  • 万能金具丸木口 日創プロニティ

    万能金具丸木口

    日創プロニティ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具丸木口3型。銅釘2本付。
    用途調整式 丸型木口装飾金具材質銅奥行(mm)40寸法(Φmm)最大130、最小100
  • 万能隅木 日創プロニティ

    万能隅木

    日創プロニティ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌日出荷
    万能隅木BS-2L型腰高。太鼓鋲4本付。寸法の詳細は画像をご確認下さい。
    用途自在調整式 隅木材質銅
  • 傾斜曲面シート TOWA[清掃用品、安全保護具]

    傾斜曲面シート

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    TOWA傾斜面シートはベルトの長さが2種類。シート本体はパットが柔らかくフィット感があり、長時間作業でも疲れにくい。ズレ防止ベルトを付けることで安定感があります。TOWAフロントプラスとTOWA万能クルクルキャッチと組み合わせてご使用ください。
    用途安全保護具シートサイズ(cm)80×19ベルト幅(cm)5
  • キソホールダー アイテック[建築金物]

    キソホールダー

    アイテック[建築金物]
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌日出荷
    強度不足の土台と基礎のつながりを強固にサポート!。既存住宅への施工に配慮した専用設計です。土台と基礎を高い強度でしっかり固定し、縦の突き上げや横揺れから土台の浮き・ズレを防ぎます。付属部品:M-12オールアンカー2本・コーチスクリュー2本・ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト2・モスグリーンゴムパッド付
    用途土台と基礎の補強に材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0幅(mm)350表面処理焼付塗装/パールシルバー板厚(mm)4
  • 万能金具タルキ用 日創プロニティ

    万能金具タルキ用

    日創プロニティ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具タルキ用2L型。銅釘2本付。
    用途自在調整式 タルキ用材質銅奥行(mm)55寸法(縦×横)(mm)最大104×52、最小80×40
  • 万能金具タルキ用 日創プロニティ

    万能金具タルキ用

    日創プロニティ
    ¥419税込¥461
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具タルキ用SS型。銅釘2本付。
    用途自在調整式 タルキ用材質銅奥行(mm)22寸法(縦×横)(mm)最大37×29、最小29×24
  • 万能金具タルキ用 日創プロニティ

    万能金具タルキ用

    日創プロニティ
    ¥329税込¥362
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具タルキ用1型。銅釘2本付。
    用途自在調整式 タルキ用材質銅奥行(mm)40寸法(縦×横)(mm)最大74×56、最小56×42
  • 万能金具母屋用 日創プロニティ

    万能金具母屋用

    日創プロニティ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具母屋用4SS型。銅釘2本付。
    用途自在調整式 母屋用材質銅奥行(mm)53寸法(縦×横)(mm)最大161×97、最小130×81
  • 万能金具母屋用 日創プロニティ

    万能金具母屋用

    日創プロニティ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具母屋用4S型。銅釘2本付。
    用途自在調整式 母屋用材質銅奥行(mm)63寸法(縦×横)(mm)最大171×105、最小147×85
  • 万能金具母屋用 日創プロニティ

    万能金具母屋用

    日創プロニティ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具母屋用4型。銅釘2本付。
    用途自在調整式 母屋用材質銅奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大198×125、最小146×99
  • 万能金具木口用 日創プロニティ

    万能金具木口用

    日創プロニティ
    ¥759税込¥835
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具木口用1L型。銅釘2本付。
    用途自在調整式 木口用材質銅奥行(mm)40寸法(縦×横)(mm)最大73×64、最小58×49
  • 万能金具木口用 日創プロニティ

    万能金具木口用

    日創プロニティ
    ¥799税込¥879
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具木口用2型。銅釘2本付。
    用途自在調整式 木口用材質銅奥行(mm)45寸法(縦×横)(mm)最大87×75、最小70×59
  • 万能金具丸木口 日創プロニティ

    万能金具丸木口

    日創プロニティ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具丸木口S型。銅釘2本付。
    用途調整式 丸型木口装飾金具材質銅奥行(mm)23寸法(Φmm)最大50、最小40
  • 万能金具丸木口 日創プロニティ

    万能金具丸木口

    日創プロニティ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具丸木口2型。銅釘2本付。
    用途調整式 丸型木口装飾金具材質銅奥行(mm)35寸法(Φmm)最大105、最小75
  • 万能金具桁用 日創プロニティ

    万能金具桁用

    日創プロニティ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具桁用5型。銅釘4本付。
    用途自在調整式 桁用材質銅奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大265×120、最小211×103
  • 万能金具桁用 日創プロニティ

    万能金具桁用

    日創プロニティ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具桁用5L型。銅釘4本付。
    用途自在調整式 桁用材質銅奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大299×132、最小280×105
  • 万能隅木 日創プロニティ

    万能隅木

    日創プロニティ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌日出荷
    万能隅木BS-S型。太鼓鋲4本付。寸法の詳細は画像をご確認下さい。
    用途自在調整式 隅木材質銅
  • 万能隅木 日創プロニティ

    万能隅木

    日創プロニティ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌日出荷
    万能隅木BS-2型。太鼓鋲4本付。寸法の詳細は画像をご確認下さい。
    用途自在調整式 隅木材質銅
  • ツカサポート アイテック[建築金物]

    ツカサポート

    アイテック[建築金物]
    ¥36,980税込¥40,678
    1ケース(20個)
    5日以内出荷
    床束と大引き、小屋束と梁などを強固に緊結 横揺れや縦揺れ、またネジレによるホゾの引き抜けを確実に防止 既存住宅の補強を考えた優れた作業性で確実な施工が可能
    用途適応箇所/大引き・束・小屋梁・小屋束付属品平頭ビス(5×45)300本(15本/枚)、専用ピット#3 1本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
  • キソフレーム アイテック[建築金物]

    キソフレーム

    アイテック[建築金物]
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1ケース(3個)ほか
    6日以内出荷
    基礎耐力を復元します。 キソフレームの大きな特徴は、その施工性の良さにあります。 一言でいってしまえば、様々な事情で削られたコンクリートの基礎と土台をつなぐだけ。 部材の数も多くはありません。 基礎コンクリートに対してはインパクトドライバの施工で簡単・スピーディに安定した固定強度を発揮する「ハードエッジアンカー」を採用。 シンプルな構造かつ簡単な取り付け方法でがっちりと基礎の補強ができるのはキソフレームだけです。
    用途適応箇所/基礎・土台材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400表面処理ニッケルクロームメッキ
  • 防振鋼製吊木   TS-180(ツーバイ用) タカヤマ金属工業

    防振鋼製吊木 TS-180(ツーバイ用)

    タカヤマ金属工業
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。
    材質SPHC+プチルゴム寸法(mm)180~210表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 防振鋼製吊木 TS-300(在来用) タカヤマ金属工業

    防振鋼製吊木 TS-300(在来用)

    タカヤマ金属工業
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。
    材質SPHC+プチルゴム寸法(mm)300~330表面処理溶融亜鉛メッキ
その他基礎関連・床下材