絞り込み
ねじの呼び
- M1(11)
- M1.2(21)
- M1.7(1)
- M2(9)
- M2.3(1)
- M8(8)
長さ(mm)
- 1.5(5)
- 2(16)
- 2.5(12)
- 3(19)
- 3.5(3)
- 4(25)
- 5(15)
- 6(5)
- 8(11)
- 10(4)
- 12(3)
- 16(5)
- 20(8)
- 25(7)
- 30(4)
- 35(5)
- 40(6)
- 45(6)
- 50(8)
- 55(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(4)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(6)
- PEEK(3)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄(26)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

すりわり(4)

十字穴(30)
表面処理
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(2)
- クローム(1)
- ニッケル(4)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(2)
- 黒亜鉛(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25
- 0.4(867)
- 0.45(56山)(869)
- 0.5(2,783)
- 0.6(426)
- 0.63(40山)(322)
- 0.7(36山)(3,449)
- 0.79(32山)(501)
- 0.8(2,634)
- 0.9(28山)(518)
- 1(2,416)
- 1.05(24山)(1,114)
- 1.25(1,606)
- 1.27(20山)(497)
- 1.41(18山)(1,224)
- 1.5(631)
- 1.58(16山)(1,208)
- 1.75(389)
- 1.81(14山)(493)
- 2.11(12山)(382)
- 2.54(10山)(237)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.0(7)
- No.1(9)
- No.3(8)
No.0・No.1・No.3
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(34)
- 廣杉計器(1)
- 由良産商(1)
- 降矢技研(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・大阪魂・廣杉計器・由良産商・降矢技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
ステンレス 0番1種なべ小ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥260~税込¥286~1パック(5個)当日出荷から5日以内出荷精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途カメラ関係や精密機器などに使用します。材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L1(mm)0.5頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(5000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥579税込¥6371袋(10個)4日以内出荷から6日以内出荷材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)十字穴番号0頭部形状皿穴の形状十字穴
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961袋(10個)4日以内出荷から11日以内出荷材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)十字穴番号0頭部形状なべ穴の形状十字穴
サビナイBステン+ナベコホソメP0.25
大阪魂¥22,892~税込¥25,181~1袋(2500個)ほか9日以内出荷十字穴番号1寸法K(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法q(mm)1.01ピッチP(mm)0.25寸法dk(mm)3.5ねじの呼びdM2
PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ
由良産商¥1,398~税込¥1,538~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
精密なべ小ねじ0番3種 鉄/ニッケル
降矢技研¥2,298税込¥2,5281袋(100本)3日以内出荷精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ用途精密部品の締結材質鉄十字穴番号0番表面処理ニッケル頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番1種 鉄/三価白
降矢技研¥2,298税込¥2,5281袋(100本)3日以内出荷精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ用途精密部品の締結材質鉄十字穴番号0番表面処理三価白頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応