絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
- 3.5mm(134)
- 3.8mm(135)
- 4mm(370)
- 4.2mm(127)
- 4.5mm(116)
- 4.8mm(108)
- 5mm(288)
- 6mm(134)
- M2.7(98)
- M3(281)
- M3.1(130)
- M3.5(337)
- M3.8(386)
- M4(1,404)
- M4.1(111)
- M4.2(276)
- M4.5(236)
- M4.8(165)
- M5(793)
- M6(385)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(11)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(1,531)
- SUS304(541)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(37)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS410(189)
- SUS430(4)
- SUSXM7(31)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(34)
- ABS(23)
- 鉄すべて(1,254)
- SWCH(7)
- SWCH18A(28)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(45)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(48)
- 3価ステンコート(32)
- 3価ブラック(79)
- 3価ホワイト(317)
- 3価ユニクロ(284)
- その他(55)
- つや消し黒(23)
- カラー(72)
- クロメート(206)
- ジオメット(28)
- スズメッキ(49)
- ステンコート(63)
- ニッケル(84)
- パシペート(129)
- ユニクロ(219)
- ラスパート(30)
- 亜鉛メッキ(55)
- 生地/未処理(77)
- 茶ブロンズ(76)
- 黒染め(64)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(49)
- 0.63(40山)(34)
- 0.7(36山)(83)
- 0.79(32山)(37)
- 0.8(37)
- 0.9(28山)(54)
- 1(49)
- 1.05(24山)(209)
- 1.1(38)
- 1.27(20山)(95)
- 1.3(41)
- 1.41(18山)(292)
- 1.58(16山)(185)
- 1.6(60)
- 1.8(45)
- 1.81(14山)(72)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(35)
- 2.2(31)
- 2.6(34)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(3,014)
- エスコ(464)
- 若井産業(258)
- 九飛勢螺(255)
- ヤマヒロ(224)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(197)
- 日本パワーファスニング(84)
- ウイング(80)
- ハーフェレ(73)
- サンコーテクノ(64)
- 天野製作所(46)
- 八幡ねじ(43)
- OHSATO(大里)(39)
- MIYAGAWA(36)
- 平田ネジ(33)
- アックスブレーン(31)
- 丸エム製作所(30)
- TRUSCO(27)
- ピアス(24)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・若井産業・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・ウイング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・OHSATO(大里)・MIYAGAWA・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ピアス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定

AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(93本)ほか当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥1,400~税込¥1,540~1箱(50本)ほか当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジモドトラス(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(27本)ほか当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
皿木ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋(20本)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス規格JIS B 1112
軸細コーススレッドBK(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1箱(220本)ほか当日出荷から翌々日出荷軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。(13・16mm足割加工なし)用途木工用造作ビス適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(180本)ほか当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ
ウイング¥1,198~税込¥1,318~1箱(500本)ほか当日出荷から翌々日出荷引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
細ビス(三価クロメート)
ファスリンク(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(350本)ほか当日出荷カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
ステンレスドリルビス低頭
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(50本)当日出荷4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。用途鉄部への締結に。材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)3.2頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(70本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(31本)ほか当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。表面処理ユニクロムメッキ仕上材質(本体)ステンレス(SUS410)頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
ステンレス細ビス
ファスリンク(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(500本)ほか当日出荷先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。材質SUS410
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質鉄表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(70個)ほか当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥589税込¥6481パック(110本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(140本)ほか当日出荷厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。用途木部への締結に使用。材質鉄色黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(5件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(30個)ほか当日出荷十字穴番号#2ナベ頭径(Φmm)12.4穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0穴の形状十字穴
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(2件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(125本)ほか当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。ねじの呼びM4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭
ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(500本)ほか当日出荷ねじ径d3.9全長L(mm)14.0ねじ長さS(mm)全ねじ適合板厚(mm)合計1.4以下仕様クロムフリー表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭径D(Φmm)6.0ねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6