絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
- 3.5mm(134)
- 3.8mm(135)
- 4mm(370)
- 4.2mm(127)
- 4.5mm(116)
- 4.8mm(108)
- 5mm(289)
- 6mm(134)
- M2.7(98)
- M3(281)
- M3.1(130)
- M3.5(337)
- M3.8(386)
- M4(1,404)
- M4.1(111)
- M4.2(276)
- M4.5(236)
- M4.8(165)
- M5(793)
- M6(385)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(11)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(1,532)
- SUS304(542)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(37)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS410(189)
- SUS430(4)
- SUSXM7(31)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(34)
- ABS(23)
- 鉄すべて(1,254)
- SWCH(7)
- SWCH18A(28)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(45)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(48)
- 3価ステンコート(32)
- 3価ブラック(79)
- 3価ホワイト(317)
- 3価ユニクロ(284)
- その他(55)
- つや消し黒(23)
- カラー(72)
- クロメート(206)
- ジオメット(28)
- スズメッキ(49)
- ステンコート(63)
- ニッケル(84)
- パシペート(129)
- ユニクロ(219)
- ラスパート(30)
- 亜鉛メッキ(55)
- 生地/未処理(77)
- 茶ブロンズ(76)
- 黒染め(64)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(49)
- 0.63(40山)(34)
- 0.7(36山)(83)
- 0.79(32山)(37)
- 0.8(37)
- 0.9(28山)(54)
- 1(49)
- 1.05(24山)(209)
- 1.1(38)
- 1.27(20山)(95)
- 1.3(41)
- 1.41(18山)(292)
- 1.58(16山)(185)
- 1.6(60)
- 1.8(45)
- 1.81(14山)(72)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(35)
- 2.2(31)
- 2.6(34)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(3,014)
- エスコ(465)
- 若井産業(258)
- 九飛勢螺(255)
- ヤマヒロ(224)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(197)
- 日本パワーファスニング(84)
- ウイング(80)
- ハーフェレ(73)
- サンコーテクノ(64)
- 天野製作所(46)
- 八幡ねじ(43)
- OHSATO(大里)(39)
- MIYAGAWA(36)
- 平田ネジ(33)
- アックスブレーン(31)
- 丸エム製作所(30)
- TRUSCO(27)
- ピアス(24)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・若井産業・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・ウイング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・OHSATO(大里)・MIYAGAWA・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ピアス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定

ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(500本)ほか当日出荷ねじ径d3.9全長L(mm)14.0ねじ長さS(mm)全ねじ適合板厚(mm)合計1.4以下仕様クロムフリー表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭径D(Φmm)6.0ねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
超低頭ドリルねじ(板金用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911セット(29本)ほか当日出荷頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)3.2頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2
ステンレス細ビス プラケース入
ウイング(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(75本)ほか当日出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷ねじの呼びM4適合板厚(mm)1.5~2.8材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3頭部形状ナベ寸法dk(mm)8
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(43本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥3,020~税込¥3,322~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(38本)ほか当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911パック(39本)ほか当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,448~税込¥1,593~1箱(100本)ほか当日出荷材質鉄表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイントフラットモドトラス適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ頭部形状モドトラスRoHS指令(10物質対応)対応
ピアス皿小頭 D=6(鉄/三価ホワイト)(小箱)
九飛勢螺(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(500個)ほか当日出荷表面処理三価ホワイト材質鉄十字穴番号#2頭部形状皿小頭寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)1.7ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(65本)ほか当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(8個)ほか当日出荷一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。材質SUSXM7
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(96本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状皿仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(30本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
ユニクロ コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥67~税込¥74~1本ほか当日出荷から9日以内出荷表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(39本)ほか当日出荷から4日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス
ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)ほか当日出荷ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状トラス寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)9
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉半ネジ
ウイング¥1,198~税込¥1,318~1箱(400本)ほか当日出荷から6日以内出荷引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。材質鉄表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(110本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入
ウイング(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(190本)ほか当日出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,416~税込¥1,558~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ頭部形状皿
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(55本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
細ビス〈徳用箱入〉
ウイング¥1,588税込¥1,7471箱(720本)ほか当日出荷から3日以内出荷木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(500個)ほか当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)合計1.2~2.3頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)5.0ドリル幅dk(mm)3.4
コーススレッド EX BLACK 小箱
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥869~税込¥956~1箱(50本)ほか当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
ユニクロドリルビス低頭
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(50本)当日出荷4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。用途鉄部への締結に。材質鉄/ユニクロメッキ適合板厚(mm)3.2表面処理ユニクロ頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部皿
FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷ねじの呼びM4材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6