カテゴリ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 包丁・ナイフ・砥石
- 砥石・包丁差し(481)
- 三徳包丁(305)
- 牛刀包丁(270)
- 筋引包丁(94)
- 刺身包丁・柳刃包丁(114)
- 出刃包丁(196)
- オイスターナイフ/貝むき(55)
- 菜切り包丁・薄刃包丁(160)
- 骨切包丁(93)
- 蛸引包丁・ふぐ引包丁(65)
- 身卸包丁(12)
- 万能包丁・舟行包丁(50)
- ペティナイフ(322)
- パン切りナイフ(124)
- 麺切包丁(18)
- 中華包丁(57)
- 折込ナイフ(13)
- うなぎ裂き包丁(20)
- 特殊用途(45)
- 寿司切包丁(7)
- セラミックナイフ(14)
- カービングナイフ(34)
- スライサー(28)
- フィレナイフ(2)
- ケーキナイフ(23)
- 子供用包丁(20)
- ハンドル・鞘(28)
- 包丁セット品(21)
- むき物包丁(5)
- クレーバーナイフ(3)
- 包丁・ナイフ・砥石
- 料理道具
- 厨房用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- EBM(江部松商事)(249)
- 貝印(175)
- TKG(146)
- 青木刃物製作所(136)
- 片岡製作所(95)
- 関兼常(90)
- パール金属(88)
- ミソノ刃物(87)
- カンダ[厨房用品](85)
- 實光(81)
- 正広(67)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(56)
- 下村工業(55)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(54)
- 関孫六(53)
- ベストコ(51)
- 河村刃物(51)
- 富士カトラリー(49)
- 正本(46)
- ブランドをもっと見る
刃長(mm)
エコロジープロダクト
商品豆知識

シンプルベーシック サヤ付フルーツナイフ
パール金属(1件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷寸法(mm)全長190×幅25×刃渡20サイズ中質量(g)31材質(柄部)ABS樹脂材質(刃)ステンレス鋼
もち切り・すいか包丁
下村工業(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷刃渡り30cmの大型庖丁。 西瓜などの大き目の野菜を切るのに便利。 固いお餅を切り分けるのに便利な補助プレート付。材質ステンレス刃物鋼寸法(mm)17×441×70質量(g)260
ファブールライフ 万能包丁
タフコ(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷匂いや汚れがつきにくいステンレス製。材質ハイカーボンステンレス鋼、ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×4.2×2.2
KDS305 シャープナー
KEVNHAUN(ケヴンハウン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スタイリッシュなフォルムはコンパクト設計。ステンレスグリップはしっかり握れるから、研ぎやすさ抜群。2種類の研ぎ石で切れ味抜群。ダイヤモンド粒子の付いた粗とぎで5回ほど、セラミック砥石の仕上げで10回ほど砥いでいただければ切れ味が戻ります。両刃の包丁専用で、片刃の包丁にはご使用いただけません。材質研ぎ石/荒研ぎ:鉄(ダイヤモンド粒子メッキ)/仕上げ:アルミナセラミック/本体:ステンレス鋼、ABS樹脂/底部:EVA質量(g)約285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×60×65
ダイヤモンド面直し砥石
富士カトラリー¥1,198税込¥1,3181個当日出荷へこんだ砥石の表面をキレイに削り落として平らに直す専用の砥石です。小型なので手軽に砥石が削れる材質ダイヤモンド砥石:18-8ステンレススチール(工業用ダイヤモンド電着)/カバー:ABS樹脂質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×40アズワン品番64-9286-27TKG品番9-0352-0901
包丁両面砥石 中・仕上
兼定(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1丁で2役コンビ砥石。用途ステンレス製、鋼製の包丁・刃物研ぎに。割込み包丁、打刃物にも使用できます。 #1000:切れにくいと感じたら普段のお手入れに/#3000:より優れた切れ味に。セット内容すべりにくいゴム砥石台付粒度#1000(中砥石)/3000(仕上砥石)材質(本体)ホワイトアランダム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×57×40材質(台)ポリプロピレン(耐熱温度85℃)材質(すべり止め)合成ゴムアズワン品番64-4069-67
マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀
片岡製作所(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂
グーテ 子供用包丁(両刃)
藤次郎(2件のレビュー)¥899税込¥9891丁当日出荷丸みのあるグリップハンドルで、ちいさな手でもしっかりと握れます。材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/ポリプロピレン樹脂・熱可塑性ゴム全長(mm)235質量(kg)0.06耐熱温度(℃)80
ガオナ 包丁差し 包丁ケース (チャイルドロック付き 4本収納 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷開き戸用の包丁差しです。 不意の包丁の取出しを防ぐ、子供に安心なチャイルドロック付きです。 包丁が4本収納できます。 通気性の良いスリット構造です。材質カバー・ベース:ポリプロピレン、木ねじ:スチールアズワン品番64-5151-92
関孫六 ダマスカス 三徳
貝印(24件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。材質(口金・尻金)ステンレススチール全長(mm)293質量(g)290刃幅(mm)46板厚(mm)2材質(刃)ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)材質(ハンドル)積層強化木柄幅(mm)23アズワン品番65-1221-52刃長(cm)16.5
キングホームトイシKW-65(透明プラケース入)
キング砥石(7件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷用途中研ぎ/仕上研ぎ用仕様両面タイプ粒度#1000/#6000寸法(mm)185×63×25
キングデラックス No.2000
キング砥石¥2,998税込¥3,2981個当日出荷あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変、短時間で切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高める標準型砥石です。用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ・その他精密刃物用。仕様中仕上げ用粒度#2000寸法(mm)207×66×34タイプ標準型
Rock Star(ロックスター)
シャプトン(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷硬度の高い刃物にも対応可能な力強い研削力と、均一性に優れた繊細な仕上がりが同時に得られます。 事前吸水のいらない素早い立ち上がりと、突出した耐久性による面コンディション維持力により、あなたの作業効率を向上させ軽快な研ぎをお楽しみいただけます。 ステンレス製収納ケース付きモデルは、あらゆるシーンに調和し砥石を美しく安全に保管できます。 RockStarシリーズは、硝子砥石シリーズと同等のハイクオリティの無垢の砥石で厚みは10mmです。硝子砥石シリーズは、厚み5mmの砥石に厚み5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。 商品番号50106は、厚み10mmの砥石に5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。 「class」とは:製品に含まれる研磨剤の大凡の中心粒径(研磨剤の大きさ)をマイクロメートルで表しております。また、数値以外の「COARSE」は最も中心粒径が大きく、「NANO」は最も中心粒径が小さいclassになります。 「TYPE」とは:砥石に含まれる研磨剤の種類を表しております。HA: 解砕形アルミナ/PA: 淡紅色アルミナ/WA: 白色アルミナ/A: 褐色アルミナ/CA: 仮焼アルミナ/HPA: 高純度アルミナ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)210×70×10RoHS指令(10物質対応)対応
電動ブレッド&マルチナイフ
BLACK&DECKER¥5,398税込¥5,9381個当日出荷切りにくい材料をスパッと切断。2枚の波型ブレードが交互に高速運動することで、食材にブレードを軽く押し当てるだけでスムーズにカット。焼きたてのパンや食パン、ケーキなどの型崩れしやすい食材、巻き寿司、厚みのあるサンドウィッチなどをきれいな断面を残してカットできる。誤作動を防止するスライド式のセーフティロック機能。右利き左利きのどちらでも片手で操作しやすい設計。ブレードはワンタッチで本体から着脱できて丸洗い可能。用途ブレッドナイフ、スライサー、電動包丁として。トマト サンドイッチ スライス 肉 パン 電動ナイフ。付属品ブレードセット、ブレードカバー材質本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレスSUS304質量(kg)0.63消費電力(W)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)約1.1連続使用時間約3分ブレード長さ(mm)約185
シャープナー用両刃専用カートリッジ砥石
貝印¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワンストロークシャープナー 用の両刃専用カートリッジ砥石材質ABS樹脂、ステンレス、アランダム砥石、ポリアセタール寸法(mm)33×75×115
家庭用台付砥石 クリップ付
SK11(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷両面使える2役砥石と、包丁を研ぐ角度を固定できる「研げるよクリップ」のセットです。包丁の背を「研げるよクリップ」に差し込むだけで刃研ぎの際の角度を固定できます。 中仕上げ用・仕上げ研ぎ用があり、1本で2通りに使用出来ます。中仕上げ用は刃物の切れ味が落ちた時に、仕上げ研ぎ用はより優れた切れ味にするときに使用して下さい。用途一般料理包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。粒度仕上用:3000番、中仕上用:1000番砥材溶融アルミナ質材質(グリップ)ABS樹脂・セラミック砥石寸法(mm)175×55×25適合材ステンレスなど取付可能厚(mm)クリップ:1~2.5
プラ板付カラーナイフラック Aタイプ
TKG(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。背面には引掛け用の穴が付いています。底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。材質本体:18-8、フタ:ABS樹脂全高(mm)340
kai housewares セラミックシャープナー(スティックタイプ)
貝印¥1,598税込¥1,7581個当日出荷数回研ぐだけで切れ味がよみがえる!棒タイプの包丁研ぎ器。平らな面と丸い面を使い分け可能。 丸い面は細かい部分、平らな面は広い範囲の処理に適しています。(カマなどの曲面には丸い面が適しています)両刃・片刃どちらにもお使いいただけます。材質本体/白色アルミナ ハンドル/ABS樹脂 下げヒモ/合成皮革質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×25×2使用上の注意セラミック製の包丁やハサミ、特殊な形状の刃(パン切り、ギザ刃)等にはご使用いただけません。刃欠け、刃こぼれの修正にはお使いいただけません。 平砥石をご使用下さい。水洗いは避けてください。アズワン品番65-1222-44
ビクトリノックス パーリングナイフ
ビクトリノックス(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)190質量(g)21耐熱温度(℃)100背厚(mm)1.1刃渡り(cm)8
SA佐文(全鋼) 牛刀
TKG(7件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。種別牛刀材質(柄部)朴材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
WATER ARAE トリプルシャープナー
WATER AREA(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷使う前にサッとひと研ぎ、誰でも簡単に研げます。セラミック製だから、いつまでも研ぎ味が衰えません。両刃包丁はもちろん、片刃包丁、ハサミも研げる、三役設計! ステンレス専用研ぎ器 ゴム付ですべりにくい用途包丁・鋏のお手入れに。砥材アルミナ系セラミックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)140タイプ両刃・片刃兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×75×58アズワン品番64-4069-77
パーリングナイフ 波刃
ビクトリノックス¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷ペティーナイフの波刃仕様です。独自の細かい波刃が食材を確実に捉えるので、熟したトマトや果物をつぶさずに、きれいに切り分けられます。果物や野菜に限らずパンやスイーツの切り分けにも便利です。質量(g)28全長(cm)21.4材質(刃)ハイカーボンクロムモリブデン鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂(耐熱100度)刃渡り(cm)10
ダイヤモンドダブルシャープナー
ベストコ(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷両刃包丁用シャープナー 手前に引くだけで安全に包丁が研げます 使用できる包丁の材質:ステンレス、チタン、ハガネ、セラミック材質本体:ABS樹脂、研ぎ部カバー:ステンレス鋼、砥石:鉄(ダイヤモンドめっき)(中砥石/1000#、荒砥石/400#)、すべり止め:シリコーンゴム寸法(mm)約195×45×55質量(g)約124RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス三徳包丁
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型用途野菜、果物の調理や皮むきに材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼刃渡り(mm)約172
龍治 ステンカラー 牛刀
下村工業(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装
ガオナ 引出し用包丁差し 包丁ケース (チャイルドロック付き 4本収納 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷引出収納用の包丁差しです。 不意の包丁の取出しを防ぐ、子供に安心なチャイルドロック付きです。 刃渡り210ミリまでの包丁が4本収納できます。 引出の前板及び底板どちらでも設置できます。 取外しができるのでお手入れが簡単です。 左右勝手の切替もできます。材質ポリプロピレンアズワン品番64-5151-93
カラーセレクト ペティーナイフ(両刃)
関兼次刃物(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)背厚(mm)1.3
成平#5000 牛刀(オールステンレスシリーズ)
富士カトラリー(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷家庭での調理にも適したオールステンレスハンドルを採用し、いつでも清潔に保てます。 ハンドルデザインは曲面を利用したシンプルな形状。 峰部のミラーフィニッシュ仕上げと伴い、女性の手に優しい設計です。 家庭のみならずプロの使用まで見据えた、納得の刃付けで抜群の切れ味を誇ります。全長(mm)310質量(g)150材質(柄部)18-8ステンレス鋼材質(刃)モリブデン特殊鋼刃長(cm)18背厚(mm)2TKG品番9-0332-2001TKG品番(2017)6-0306-1601
ウォーターシャープⅢ
片岡製作所(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷一台で荒~仕上げ砥ぎ迄OK。水砥ぎ可能。用途金属性(ステンレス・鋼・割込・チタン)包丁の砥ぎに。仕様荒砥石(水色)PWA#100、中砥石(白色)PWA#180、仕上砥石(ピンク色)PWA#400材質(本体)ABS樹脂質量(g)112タイプ両刀寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×36×55使用砥石アルミナセラミックス耐熱温度(℃)80TKG品番9-0354-1001TKG品番(2017)6-0326-1001
パーリングナイフ 波刃
ビクトリノックス¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷ペティーナイフの波刃仕様です。独自の細かい波刃が食材を確実に捉えるので、熟したトマトや果物をつぶさずに、きれいに切り分けられます。果物や野菜に限らずパンやスイーツの切り分けにも便利です。質量(g)28全長(cm)21.4耐熱温度(℃)100材質(刃)ハイカーボンクロムモリブデン鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂刃渡り(cm)10
TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀
TKG(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷から翌々日出荷ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)